絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

与板利器工業

与板利器工業のページです。与板利器工業は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在185件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鬼 鯨鈎 与板利器工業鬼 鯨鈎与板利器工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。漁業、水産関係にも使用されています。
用途大・小の魚の引き上げ・移動作業。頭部寸法(mm)幅9×11角×85材質刃部:刃物鋼 柄:樫
利一 追い入れのみ 与板利器工業利一 追い入れのみ与板利器工業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。お買い得な3本組の追い入れのみのセットです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に裏面に書いてある木殺し作業を行って下さい。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。セット内容9mm、15mm、24mm材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄刃幅(mm)9、15、24
アルコールチェッカー 与板利器工業アルコールチェッカー与板利器工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
バッテリー内蔵、コンパクトで持ち運びに便利なアルコールチェッカーです。呼気内アルコール濃度(mg/l=呼気中のアルコール濃度)表示です。結果に応じて3色のライトの点灯と音でお知らせします。USB・TypeCの充電式です。難しい操作はなく、ボタン1つで簡単に操作できます。カバンに入れての持ち運び、車内に収納しやすいコンパクトサイズです。
用途呼気内アルコール濃度の測定。仕様動作温度:5~35度・保管温度:0~40度・保証期間:1年セット内容USBTypeCケーブル、チャック付きポリ袋、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂測定範囲0.00~0.95mg/L(0.05mg/L単位)切り上げ表示サイズ約24.6×18×82.4mm・重量:約20g(本体のみ)表示方式LCDディスプレイバックライト付範囲【結果ランプ】(緑)0.00mh/L・(黄)0.01~0.15mh/L・(赤)0.16mh/L以上寿命【センサー】1000回もしくは1年検知方式半導体ガスセンサー(センサー交換不可)内蔵電池リチウムポリマー電池3.7V・120mAh・入力電圧:DC5V1A(USB-TypeC)
長谷伸 丸クサビ 2個入 与板利器工業長谷伸 丸クサビ 2個入与板利器工業(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
丸型なので全方向に効果が有ります。打ち込む時に倒れにくく真っ直ぐに打ち込めます。
用途クサビの交換に。材質クサビ:鉄 ヘッダー:紙
ケーブルロックタイ 与板利器工業ケーブルロックタイ与板利器工業
639税込703
1個
当日出荷
紫外線をカットしますので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。紫外線をカットし、丈夫で長持します。
用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66入数100本入
アーム スエジャー2mmスリーブ付 与板利器工業アーム スエジャー2mmスリーブ付与板利器工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
片手で圧着・切断ができ、作業しづらい高所・狭所などでの効率UPします。ワイヤーロープ径に応じた、アームオーバルスリーブをお選びください。
用途圧着・切断作業。適合ワイヤ径(Φmm)【ロープ】1.5/2.0最大切断径(Φmm)【ワイヤーロープ】2.0材質
桜 切出しナイフ 与板利器工業桜 切出しナイフ与板利器工業(2件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
安価な切り出しナイフです。木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。
用途竹細工、工作。材質(刃)炭素工具鋼(SK-5)材質(柄部)天然木材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
YRK ステンピンセット 先曲 与板利器工業YRK ステンピンセット 先曲与板利器工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
精密作業の必需品、高精度ピンセットです。精密作業の必需品です。各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用として、水槽の藻・ごみ取りとして最適なステンレスピンセットです。ボトルシップやハーバリウムなどに最適です。
用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)300先端形状先曲
タイガー PCクサビ 与板利器工業タイガー PCクサビ与板利器工業
979税込1,077
1個
当日出荷
木を倒す際、薪割り作業などに使用します。薪割りや木を倒す作業時にチェンソーが木材に挟まるのを防いだりします。
用途蒔割り・木を倒す作業。材質プラスチック
桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀7.5mm 与板利器工業桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀7.5mm与板利器工業
579税込637
1本
当日出荷
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。刃型平型材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
HANDS CRAFT EXシャフト 与板利器工業HANDS CRAFT EXシャフト与板利器工業(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
手の届かない所や壁際にあるネジの締付け、取外しに最適です。コンパクト充電ドライバーやラチェット式ドライバーに取り付けることが出来ます。300mmのフレックスを活かし、手の届かない所や壁際にあるネジの締付け、取外しができる便利なシャフトです。
用途壁際にあるネジの締付け、取外し。差込角(mm)6.35商品構成単品
YRK 切手用ピンセット 与板利器工業YRK 切手用ピンセット与板利器工業
269税込296
1個
当日出荷
切手を挟みやすくした平たい形状のステンレスピンセット。切手を挟みやすくした平たいピンセットです。切手の整理や写真の整理に最適です。紙細工にも最適です。
用途各種精密作業。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)125
桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀12mm 与板利器工業桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀12mm与板利器工業(2件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。刃型平型材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
創 豆平鉋 与板利器工業創 豆平鉋与板利器工業
799税込879
1個
当日出荷
使いやすい小型の鉋です。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。
用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。刃数1枚刃材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:天然木
HC 鉄の台 与板利器工業HC 鉄の台与板利器工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
打つ・カシメ・つぶす・板金加工などの作業に使用します。板金加工に最適な鉄の台です。
用途打つ・カシメ・つぶす・板金加工。材質
桜日本 追い入れのみ 与板利器工業桜日本 追い入れのみ与板利器工業
1,198税込1,318
1本
当日出荷
丁寧な刃研ぎをしています。全鋼の追入れのみです。刃研ぎは専門の刃研ぎ職人が行っています。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
CRAFT HOUSE 木槌 与板利器工業CRAFT HOUSE 木槌与板利器工業
719税込791
1本
当日出荷
打撃物にキズをつけにくいです。のみを叩いたり、(かんなの刃の調整に用いますが、家具、ラックの組み立てなどにも便利です。木工製品をダボへのはめ込む際に使用するつちが、木づちです。打撃部分が木でできているので、木材などにも傷がつきにくくなっています。
用途鉋の刃の出し入れ、木釘打ち、家具・建具の組立て。
翔 替刃式ノミ替柄 与板利器工業翔 替刃式ノミ替柄与板利器工業
1,098税込1,208
1本
当日出荷
替刃式のみの替柄です。翔替刃式のみ専用の柄です。柄が壊れたりしたときに交換して下さい。
用途のみの柄の交換。材質柄:赤樫 桂:鉄
鬼 タカの爪 与板利器工業鬼 タカの爪与板利器工業
2,698税込2,968
1本
当日出荷
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。
用途荷物の引き寄せ・移動作業。柄長さ(mm)180頭部寸法(mm)幅6.5×9角×52材質刃部:刃物鋼 柄:樫
ポケッティプロ ハツリハンマー 与板利器工業ポケッティプロ ハツリハンマー与板利器工業
1,498税込1,648
1本
当日出荷
デザイン、機能性の高い本職向けにハツリハンマーをご用意しました。滑りにくいグリップを採用しています。柄の後端部には安全コード通し用穴が付いております。柄部は高強度グラスファイバー芯に軟質ゴムグリップを採用しています。
用途ハツリ作業に。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)グラスファイバー グリップ:特殊成型樹脂幅(mm)打撃面:86材質(グリップ)特殊成型樹脂主な用途ハツリ作業仕様落下防止用ひも通し穴付
Yoita ウッドチゼルロングショート 与板利器工業Yoita ウッドチゼルロングショート与板利器工業
539税込593
1本
当日出荷
柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
翔 替刃式ノミ替刃 与板利器工業翔 替刃式ノミ替刃与板利器工業
899税込989
1枚
当日出荷
翔替刃式のみ専用の替刃です。刃の交換で、新品の切れ味が持続します。付属の六角棒レンチで止めネジを緩めてください。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼
ケーブルロックタイ 与板利器工業ケーブルロックタイ与板利器工業
529税込582
1個
当日出荷
丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
用途ケーブル・配線等の整理。仕様屋内用(標準品/白色)材質ナイロン66入数100本入
YRK ステンピンセット逆作動 与板利器工業YRK ステンピンセット逆作動与板利器工業
829税込912
1個
当日出荷
つまむと開き、放すと閉じる逆作用ピンセットです。精密作業の必需品です。半田付けやロウ付けでの固定作業に便利です。
用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)160
Yoita ウッドチゼルロングショート 与板利器工業Yoita ウッドチゼルロングショート与板利器工業
1,298税込1,428
1本
当日出荷
お買い得な9mm、15mm、24mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。柄が短いので扱いやすいのみです。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。セット内容9mm・15mm・24mm材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)9・15・24
清玄 細工刀 与板利器工業清玄 細工刀与板利器工業
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。
用途木彫、版画、小細工。材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木
桜日本 彫刻刀 鋼付 三角3mm 与板利器工業桜日本 彫刻刀 鋼付 三角3mm与板利器工業
579税込637
1本
当日出荷
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。刃型三角型材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
桜日本 彫刻刀 鋼付 印刀7.5mm 与板利器工業桜日本 彫刻刀 鋼付 印刀7.5mm与板利器工業
579税込637
1本
当日出荷
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。刃型印刀材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
由弘 小道具のみ 与板利器工業由弘 小道具のみ与板利器工業
3,298税込3,628
1本
当日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。曲面の外側、凹凸の削りに使用します。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
用途木彫、小細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄
創一郎 ネールハンマー 与板利器工業創一郎 ネールハンマー与板利器工業
989税込1,088
1本
当日出荷
釘抜きがついていますので打ち損じた釘が素早く抜けます。パイプ柄で丈夫です。片側が釘抜きになっています。
用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)スチールパイプ頭質量(g)約225(8オンス)
Kaisel ハンドサンダー 与板利器工業Kaisel ハンドサンダー与板利器工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
広い面のペーパー掛けに便利なホルダーです。通常のサンドペーパーを3等分して上面のクリップで固定して使用します。軽くて使いやすいハンドサンダーです。
用途平面研磨作業。材質持ち手部:天然木
桜日本 PC鎌毛引 与板利器工業桜日本 PC鎌毛引与板利器工業(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
側面に合わせ平行線を引く時やベニヤ等薄板の切断に使用して下さい。筋毛引きよりも深い筋を付ける事が出来ます。
用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:プラスチック
ケーブルロックタイ 50本入 与板利器工業ケーブルロックタイ 50本入与板利器工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
紫外線をカットするので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。
用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66寸法(mm)7.6×370最大結束径(Φmm)110入数50本入
CRAFT HOUSE グラス柄両口ハンマー 与板利器工業CRAFT HOUSE グラス柄両口ハンマー与板利器工業
4,198税込4,618
1本
当日出荷
折れにくいグラスファイバー柄を使用した両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)グラスファイバー柄長さ(mm)890焼入硬度44度~55度質量(kg)3.6主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
CRAFT HOUSE 両口ハンマー用樫柄 与板利器工業CRAFT HOUSE 両口ハンマー用樫柄与板利器工業
2,398税込2,638
1本
当日出荷
滑りにくいグリップ付の交換柄です。用途に合った長さ、サイズのものをお選びください。
用途両口ハンマー用替え柄。材質(柄部)
CRAFT HOUSE ボード鉋 与板利器工業CRAFT HOUSE ボード鉋与板利器工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の切削がラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。3段階の刃出し調整が可能です。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:メープル ネジ部:ABS+鉄
CRAFT HOUSE 木槌 与板利器工業CRAFT HOUSE 木槌与板利器工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
打撃物にキズをつけにくいです。のみを叩いたり、(かんなの刃の調整に用いますが、家具、ラックの組み立てなどにも便利です。木工製品をダボへのはめ込む際に使用するつちが、木づちです。打撃部分が木でできているので、木材などにも傷がつきにくくなっています。
用途鉋の刃の出し入れ、木釘打ち、家具・建具の組立て。材質ケヤキ柄長さ(mm)400
桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀9mm 与板利器工業桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀9mm与板利器工業
579税込637
1本
当日出荷
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。刃型丸刀材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
創 小鉋 与板利器工業創 小鉋与板利器工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使いやすい小型の鉋です。逆目を押さえる、裏金付の鉋です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。
用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ナラ刃幅(mm)40
由弘 小道具のみ 与板利器工業由弘 小道具のみ与板利器工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
用途木彫、小細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄