絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
185件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重友 三ツ目錐 与板利器工業重友 三ツ目錐与板利器工業
449税込494
1本
当日出荷
釘の下穴用の錐です。三ッ目錐は丸釘を打つ前に釘の通り道として開ける穴に使用するものです。軸がくびれているため少ない抵抗で作業できます。刃先が材に入りますと、穴の断面はちょうど丸釘の断面と同じものとなります。
用途木材の穴あけ加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
Yoita ウッドチゼルロング 与板利器工業Yoita ウッドチゼルロング与板利器工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
お買い得な20mm、25mm、32mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。セット内容20mm・25mm・32mm材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)20・25・32
桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀4.5mm 与板利器工業桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀4.5mm与板利器工業
579税込637
1本
当日出荷
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。刃型平型材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
利一 剥離探査棒 与板利器工業利一 剥離探査棒与板利器工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷
壁の中の梁、柱を探す際に便利な打診棒です。コンクリートなどの点検などに使用します。タイルやモルタル等の表面に軽くあてすべらせ、音で剥離・浮き上がりを探査できます。
用途外壁検査用工具。収納時寸法(mm)約160材質(ヘッド)ボールヘッド:真鍮材質(グリップ)グリップ:ポリ塩化ビニル材質(ハンドル)伸縮ハンドル:ステンレス主な用途外壁検査用
利一 ミガキ八角玄能 与板利器工業利一 ミガキ八角玄能与板利器工業
1,298税込1,428
1本
当日出荷
木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。側面で横打ちもできます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途木材への釘打ち。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)天然木主な用途木材への釘打ち仕様木と鉄の二重クサビ
創一郎 四方反鉋 与板利器工業創一郎 四方反鉋与板利器工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷
鉋台が球面状になっており、球面の内側を削る鉋です。家具や楽器などの細工にも使用されています。
用途湾曲面の内側を削る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃幅(mm)24
CRAFT HOUSE 石頭ハンマー 与板利器工業CRAFT HOUSE 石頭ハンマー与板利器工業
1,498税込1,648
1本
当日出荷
適度なしなりがある竹柄石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。
用途ハツリ作業に。材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)焼入硬度44度~55度主な用途ハツリ作業
CRAFT HOUSE ネジ式一本竿筋毛引 与板利器工業CRAFT HOUSE ネジ式一本竿筋毛引与板利器工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
木材加工の印付けなどに便利です。側面に合わせ材料に平行に筋つけができます。
用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
CRAFT HOUSE ネジ式二丁鎌毛引 与板利器工業CRAFT HOUSE ネジ式二丁鎌毛引与板利器工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
木材加工の印付けなどに便利です。側面に合わせ、材料に平行に筋つけができます。刃は先端が直角に曲がった部分に付いていますので、入り隅などの部分に罫書き筋を入れるのにも適しています。
用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
CRAFT HOUSE ネジ式一本竿筋毛引 与板利器工業CRAFT HOUSE ネジ式一本竿筋毛引与板利器工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
木材加工の印付けなどに便利です。側面に合わせ材料に平行に筋つけができます。金属部に目盛が付いています。
用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
翔 替刃式ノミセット 与板利器工業翔 替刃式ノミセット与板利器工業
3,398税込3,738
1セット(2本)
当日出荷
お得な替刃式のみのセットです。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。セット内容9mm/24mm付属品六角棒レンチ材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄刃幅(mm)9、24
貴克 替刃式鉋替刃2枚入 与板利器工業貴克 替刃式鉋替刃2枚入与板利器工業
1,598税込1,758
1セット(2枚)
当日出荷
貴克替刃式鉋48mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。
用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り刃幅(mm)48
貴克 替刃式鉋 与板利器工業貴克 替刃式鉋与板利器工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
刃研ぎ不要の替刃式タイプの鉋です。逆目を押さえる、裏金付です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。替刃の交換で鋭い切れ味が持続します。
用途木材の切削。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
CRAFT HOUSE 肥後守 青紙 与板利器工業CRAFT HOUSE 肥後守 青紙与板利器工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
最高級の鋼を伝統的な技で鍛接している肥後守です。安来鋼青紙とはタングステン・クロムを含み高級鋼で良質の刃物に使われます。硬度が高く、粘り強さもあります。耐摩耗性に優れ良い切れ味が長く持続します。切れ味・長切れ・研ぎ易さの3拍子揃った和式ナイフ。
用途アウトドア、レジャー、木工加工、竹細工。材質刃部:安来鋼青紙 柄:スチールクロームメッキ材質(刃)安来鋼青紙材質(柄部)スチールクロームメッキ
創一郎 ネールハンマー 与板利器工業創一郎 ネールハンマー与板利器工業
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
釘抜きがついていますので打ち損じた釘が素早く抜けます。パイプ柄で丈夫です。片側が釘抜きになっています。
用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)スチールパイプ頭質量(g)約360(13オンス)
Yoita ウッドチゼルロング 与板利器工業Yoita ウッドチゼルロング与板利器工業
589税込648
1本
当日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
YRK ステンピンセット 与板利器工業YRK ステンピンセット与板利器工業
229税込252
1個
当日出荷
精密作業の必需品、高精度ピンセットです。精密作業の必需品です。家庭用衛生用品として、各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用として、水槽の藻・ごみ取りとして最適なステンレスピンセットです。微小なパーツ類をつかむことができます。先の細いピンセットなので細かい作業に向いています。
用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。先端形状材質ステンレス(SUS410)全長(mm)125
Yoita 追い入れのみ 与板利器工業Yoita 追い入れのみ与板利器工業
899税込989
1本
当日出荷
手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行って下さい。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
CRAFT HOUSE ミニコンビハンマー 与板利器工業CRAFT HOUSE ミニコンビハンマー与板利器工業
889税込978
1本
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型です。ハンマー頭部が抜けず、安心です。
用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整などに。材質(頭)ナイロン、鉄材質(柄部)クロムバナジウム鋼、耐衝撃性PP、エラストマー幅(mm)打撃面:14主な用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整
CRAFT HOUSE サヤ付 生木・木工用鋸本体 与板利器工業CRAFT HOUSE サヤ付 生木・木工用鋸本体与板利器工業
1,098税込1,208
1本
当日出荷
軽くて持ち運び便利なサヤ付生木木工用鋸です。一般木材、集成材、生木などの切断に最適です。
用途一般木材、集成材、生木などの切断。刃渡り(mm)150材質刃部:SK-85(炭素工具鋼) ネジ・ナット・座金:鉄 サヤ・グリップ・ベルト留:プラスチック・ステンレス
CRAFT HOUSE 折込鋸 枝切 本体 与板利器工業CRAFT HOUSE 折込鋸 枝切 本体与板利器工業
1,198税込1,318
1本
当日出荷
軽くて持ち運び便利な折込鋸です。剪定作業、生木などの切断に最適です。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
用途剪定作業、生木などの切断。折込折りたたみ式刃渡り(mm)210板厚(mm)0.75材質刃部:SK-5(炭素工具鋼) グリップ:鉄・プラスチック
創一郎 外丸鉋 与板利器工業創一郎 外丸鉋与板利器工業
5,498税込6,048
1個
当日出荷
削る部材が内丸に仕上がる鉋です。家具や楽器などの細工にも使用されています。
用途凹型の曲面を削る。刃幅(mm)18材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
創一郎 内丸鉋 与板利器工業創一郎 内丸鉋与板利器工業
5,498税込6,048
1個
当日出荷
鉋の削り面が丸くへこんでいる為、部材の外側を丸く削れます。家具や楽器などの細工にも使用されています。
用途部材を丸く削る。刃幅(mm)18材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
クイックハンドルレンチ 与板利器工業クイックハンドルレンチ与板利器工業
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
様々なサイズに対応したハンドルレンチです。O型のハンドルレンチです。
用途ナットや丸棒の締緩作業。
ハンドルレンチ A型 与板利器工業ハンドルレンチ A型与板利器工業
3,398税込3,738
1本
当日出荷
様々なサイズに対応したハンドルレンチです。仮枠作業の総合手工具です。
用途型枠作業。寸法(mm)6・7・10、(小判型)21全長(mm)250質量(g)380ナット径12mm
ケーブルロックタイ 50本入 与板利器工業ケーブルロックタイ 50本入与板利器工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷
丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
用途ケーブル・配線等の整理。材質ナイロン66寸法(mm)7.6×370白色最大結束径(Φmm)110入数50本入
ケーブルロックタイ 30本入 与板利器工業ケーブルロックタイ 30本入与板利器工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
用途ケーブル・配線等の整理。材質ナイロン66寸法(mm)9.0×530最大結束径(Φmm)145入数30本入
東藤吉郎 高級彫刻刀 左用 与板利器工業東藤吉郎 高級彫刻刀 左用与板利器工業
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
安来鋼青紙スーパーを使用しているので良く切れて、切れ味が持続します。広い面を大きく削ったり、切れ込みを入れたり、刃先を使う作業などに使用します。左用です。職人の道具から趣味の道具へ移行するにあたり、使う人の身になって本物の切れ味の良さと使いやすさを追求した商品です。
用途版画、彫刻、仏像彫刻。刃型イスカ材質刃部:安来鋼青紙スーパー 柄:朴仕様左用
ウェイビー 片手カケヤ スナイパー 与板利器工業ウェイビー 片手カケヤ スナイパー与板利器工業
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
くい打ちや建築作業に使用します。ウェイビーグリップを採用したことにより、手にフィットするので握りやすく滑りにくく、作業性もアップします。
用途土木・建築作業に。材質(頭)紅樫材質(柄部)ナラ柄長さ(mm)325
ポケッティ 磨八角玄能 与板利器工業ポケッティ 磨八角玄能与板利器工業
1,298税込1,428
1本
当日出荷
柄が短く、持ち運びが便利な八角玄能です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。側面で横打ちもできます。
用途木材への釘打ち。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)グラスファイバー頭質量(g)225材質(グリップ)特殊成型樹脂主な用途木材への釘打ち仕様落下防止用ひも通し穴付
メタルリコ 仮枠ハンマー グラス柄 与板利器工業メタルリコ 仮枠ハンマー グラス柄与板利器工業
1,498税込1,648
1本
当日出荷
折れにくいグラスファイバー柄を採用した仮枠ハンマーです。仮枠、土木作業に最適です。滑りにくいノンスリップグリップを採用しています。
用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き作業などに。口径(mm)直径28材質(頭)特殊鋼HRC50以上材質(柄部)グラスファイバー内蔵頭部長(mm)約135主な用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き
メタルリコ 仮枠ハンマー パイプ柄 与板利器工業メタルリコ 仮枠ハンマー パイプ柄与板利器工業
1,398税込1,538
1本
当日出荷
パイプ柄の仮枠ハンマーです。仮枠、土木作業に最適です。滑りにくいノンスリップグリップを採用しています。
用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き作業などに。材質(頭)特殊鋼HRC50以上材質(柄部)グラスファイバー内蔵主な用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き
CRAFT HOUSE 折込鋸 万能 替刃 与板利器工業CRAFT HOUSE 折込鋸 万能 替刃与板利器工業
779税込857
1枚
当日出荷
軽くて持ち運び便利な折込鋸です。万能用の替刃です。切れなくなったら交換をして下さい。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
用途一般木材、集成材、生木などの切断。刃渡り(mm)210板厚(mm)0.75材質刃部:SK-5(炭素工具鋼)
CRAFT HOUSE 折込鋸 万能 本体 与板利器工業CRAFT HOUSE 折込鋸 万能 本体与板利器工業
1,198税込1,318
1本
当日出荷
軽くて持ち運び便利な折込鋸です。一般木材、集成材、生木などの切断に最適です。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
用途一般木材、集成材、生木などの切断。刃渡り(mm)210板厚(mm)0.75材質刃部:SK-5(炭素工具鋼) グリップ:鉄・プラスチック折込折りたたみ式
Yoita アミ目両面ヤスリ3枚入 与板利器工業Yoita アミ目両面ヤスリ3枚入与板利器工業
579税込637
1個
翌々日出荷
60番の網目両面ヤスリが3枚入ったセットです。湿式・乾式両方に使えます。金属磨き、サビ落とし、ペンキ剥がし、ヨゴレ落としなどの作業に最適です。木材を削るのにも適しています。裏表両面とも使えます。
用途金属磨き・サビ落とし・ペンキ剥がし・木材研磨・ヨゴレ落としなどの作業。粒度60材質研磨材:A ベース基材:ポリエステル適合材金属、木材
ヤマグチ 軽合金ボードヤスリ軽わざくん 与板利器工業ヤマグチ 軽合金ボードヤスリ軽わざくん与板利器工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンパクトで持ち運びやすく、軽合金なので軽くて作業しやすいボードヤスリです。軽合金の為、非常に軽くて、錆びにくいです。木材・樹脂・石膏ボード・スレート・馬蹄等の切除加工に最適です。形態に便利なボードヤスリです。
用途木材・樹脂・石膏ボード・スレート・馬蹄等の切除加工。材質軽合金適合材木材・樹脂・石膏ボード・スレート・馬蹄等仕様平ワイド鬼目・落下防止穴付
YRK カチオンピンセット 与板利器工業YRK カチオンピンセット与板利器工業
399税込439
1個
当日出荷
精密作業の必需品、高精度のカチオン塗装を施したピンセットです。精密作業の必需品です。カチオン塗装を施してあります。微小なパーツ類をつかむことができます。先の細いピンセットなので細かい作業に向いています。
用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。材質ステンレス(SUS410)塗装カチオン塗装全長(mm)125
ホームツール 特殊精密ドライバー3本組 与板利器工業ホームツール 特殊精密ドライバー3本組与板利器工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
各種精密機器のネジ回し作業にあると便利なドライバーセットです。通信機器などのネジ回しに最適です。コンピューター、ゲーム機、カメラ、時計等の精密機器にも使用できます。
用途ネジ締め・緩め作業。材質(グリップ)ハンドル柄部:ABS樹脂セット内容+00・+000・Y型1.8・Y型2.6・P2(0.8mm)・P5(1.2mm)材質(軸)ビット:炭素工具鋼商品構成セット品
YRK L型アダプター 与板利器工業YRK L型アダプター与板利器工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電動工具に取り付けて角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業ができます。ビットを収納可能な固定ハンドルと+2×45mmの両頭ビット付きです。コーススレッド全長40mmまで使用可能です。
用途角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業。仕様インパクトドライバー対応普及型・ロック式ホルダー採用・固定ハンドル(ビット収納型)商品構成セット品ビット+1・+2専用、両頭:+2×45
Yoita 万能網切 与板利器工業Yoita 万能網切与板利器工業
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
ロープや網を切るときに使う鋏です。ステンレスで錆びにくいので漁業に最適です。
用途漁業。材質刃部:ステンレス(420) ポリ塩化ビニル長さ(mm)163