カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(28)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Thermalright
  • TRUSCO(44)
  • 京セラ(35)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • ホンダ(18)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(13)
  • ワゴジャパン(12)
  • KYO-EI(12)
  • デンカエレクトロン(10)
  • ツヨロン(藤井電工)(9)
  • WURTH ELEKTRONIK(9)
  • 三菱(9)
  • SKC(環境測定)(9)
  • 北川鉄工所(8)
  • DENALI(8)
  • brembo(7)
  • タンガロイ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tht」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6.86インチIPSディスプレイ Thermalright

    6.86インチIPSディスプレイ

    Thermalright
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    Thermal rightブランドの6.86インチIPSディスプレイ搭載ガジェットです。 1280×480の高解像度、60Hzリフレッシュレートの6.86インチIPSディスプレイ搭載、PCケースにはマグネットで設置可能です。 TRCCソフトウェアにより、CPU、GPU、メモリ、HDD、ネットワーク、ファンなどの各種ステータスの表示します。 画像や動画の表示再生(音声なし)が可能、表示の向きや明るさの変更も可能です。 接続はマザーボードのヘッダピン直接もしくは、USB Type-A接続です。 カラーはブラックとホワイトのラインナップです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    付属品USBヘッダピン接続ケーブル、USBヘッダピン→TYPE-A変換USBケーブル本体質量(g)183寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187.2×21×72.1ディスプレイ6.86インチIPS 60Hz解像度ディスプレイ/1280×480保証期間1年間コネクタディスプレイ側/USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.16インチIPSディスプレイ Thermalright

    9.16インチIPSディスプレイ

    Thermalright
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    Thermalrightブランドの9.16インチIPSディスプレイ搭載ガジェット「Trofeo Vision 9.16 LCD」シリーズです。磁力でPCケースに固定が可能です。横長の特殊比率で、ケース内の装飾やステータス表示に最適です。文字や画像がくっきり表示され、カスタム画面の作り込みに向いています。PCと簡単に接続でき、電源供給と映像転送を一本で完結できます。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    付属品USBヘッダピン接続ケーブル、USBヘッダピン→TYPE-A変換USBケーブル本体質量(g)269寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)251×68×17ディスプレイ9.16インチ IPS 60Hz解像度ディスプレイ:1920×480保証期間1年間コネクタディスプレイ側:USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導性シート Thermalright

    熱伝導性シート

    Thermalright
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    前世代よりも性能を飛躍的に向上させた最新の熱伝導性シートです。 高効率の冷却体験をお楽しみいただけます。 9.8KVまでの電気に耐えることができます。 非導電性なので安心して使用できます。 使いやすい用途に合わせてカスタマイズできます。
    グレータイプ絶縁性(非導電性)硬度30~55Sc密度(g/cm3)3.1±0.2熱伝導率(W/mk)14.8危険物の類別非危険物耐電圧(kV)9.8
  • トップフロー型CPUクーラー Thermalright

    トップフロー型CPUクーラー

    Thermalright
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    120mmファン搭載のトップフロー型CPUクーラーです。 銅製ベースプレートと6mm径×6本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 重力による性能の影響を受けた6本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数2000rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 付属のファンクリップにより、25mm厚または15mm厚ファンのサポートします。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の6年間長期保証です。
    適合ノイズ(最大):27.7dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×6本、ファン:120×120×25質量(g)ファン:175本体質量(g)490(ファン含まず)最大静圧(mmH2O)2.87風量(最大)72.37CFM回転数(最大)2000±10%rpm本体サイズ(mm)D120×W108×H74.8(ファン含まず)ファン搭載:TL-E12ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851/2011/2066RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドフロー型CPUクーラー Thermalright

    サイドフロー型CPUクーラー

    Thermalright
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 ヒートパイプはダークコーティングで仕上げており、本体との統一感がPC内部をより演出します。 奥行48mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 ヒートシンクを後方にオフセットすることにより、メモリとの干渉を回避します。 ヒートパイプの突起が見えない、より洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 デュアルサイドリングとブレードにLEDを搭載したTL-S12-Sファンが静音動作を保ちながら最適なパフォーマンスを発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
    適合ノイズ(最大):28.2dB(A)寸法(mm)ヒートパイプ:6径×4本、ファン:120×120×25質量(g)ファン:175本体質量(g)525(ファン含まず)最大静圧(mmH2O)2.21風量(最大)68.9CFM回転数(最大)2000±10%rpm本体サイズ(mm)D120×W48×H156(ファン含まず)ファン搭載:TL-S12-Sソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導性シート Thermalright

    熱伝導性シート

    Thermalright
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    前世代よりも性能を飛躍的に向上させた最新の熱伝導性シートです。 高効率の冷却体験をお楽しみいただけます。 9.8KVまでの電気に耐えることができます。 非導電性なので安心して使用できます。 使いやすい用途に合わせてカスタマイズできます。
    仕様通電:絶縁性(非導電性)グレー硬度30~55Sc耐電圧9.8KV密度3.1±0.2g/cc熱伝導率(W/mk)14.8
  • 120mmファン Thermalright

    120mmファン

    Thermalright
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    Thermalrightブランドの高風量 高静圧120mm15mm厚PWMファンです。 三相・6極モーターと日本製ベアリングを採用しました。 Liquid Crystal Polymer(LCP)製の15枚ブレードです。 Polyphenylene sulfide(PPS)製のファンフレームです。 1.5mm厚ながら、83.61CFMの高風量と、3.4mmH2Oの高静圧を実現しました。 豪華なパッケージの中には、Thermalrightロゴ入りファンガードです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様ARGBなし / リブあり寸法(mm)120×120×15質量(g)144ベアリングDual Ball Bearing定格電流(A)0.4最大回転数(min-1[r.p.m])3150(±10%)最大静圧(mmH2O)3.4接続4PIN PWMノイズレベル最大37.07dBAケーブル長(cm)43最大風量(CFM)83.61
  • 140mmケースファン Thermalright

    140mmケースファン

    Thermalright
    2,982税込3,280
    1個
    6日以内出荷
    Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 140mmファンです。 デュアルボールベアリングを採用した高回転で高静圧なモデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    付属品取付ネジ、ワッシャーシール、防振ゴム、分岐ケーブル仕様リブあり寸法(mm)140×140×25質量(g)240ベアリングDual Ball Bearing定格電流(A)0.2最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2000(±10%)最大静圧(mmH2O)3.02接続PWM 4ピンノイズレベル最大31.4dB(A)ケーブル長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)110.4
  • 120mmケースファン Thermalright

    120mmケースファン

    Thermalright
    1,982税込2,180
    1個
    6日以内出荷
    Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様ARGBなし / リブあり寸法(mm)120×120×25.6質量(g)205ベアリングS-FDB V2 Bearing定格電流(A)0.16最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2150(±10%)最大静圧(mmH2O)2.87接続PWM 4ピンノイズレベル最大28.1dB(A)ケーブル長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)69
  • サイドフロー型CPUクーラー Thermalright

    サイドフロー型CPUクーラー

    Thermalright
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    高さ118mmのコンパクトなタワーデザインの92mmファン搭載サイドフロー型CPUクーラーです。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 ヒートパイプの突起が見えない、より洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数2200rpmのTL-P9シリーズファンを標準装備しております。 新設計のTheramalright SS2クーラーマウントシステムにより取り付けが容易になりました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
    適合ノイズ(最大):23.85dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:92×92×25質量(g)ファン:175本体質量(g)360(ファン含まず)最大静圧(mmH2O)1.98風量(最大)32.77CFM回転数(最大)2200±10%rpm本体サイズ(mm)D94×W52×H118(ファン含まず)ファン搭載:TL-P9ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSDヒートシンク Thermalright

    SSDヒートシンク

    Thermalright
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    M.2 SSD用のヒートシンクです。 通常のプレート状のヒートシンクと違い、6mmヒートパイプを使用して大きなヒートシンクを搭載した、より強力にM.2 SSDを冷やしたい人向けのハイエンドなヒートシンクです。 6mmヒートパイプを2本使用して、74mmもの高さのヒートシンクとなっています。 幅はM.2の幅からはみ出していないので、他の拡張スロットに干渉しないようになっています。 より強力な冷却を求めるエンスージアスト向けのアイテムと言えるでしょう。
    仕様●ヒートパイプ:6mm径×2本●フィン:T 0.4mm/Gap 1.8mm●フィン枚数:33枚サイズW24×H74×D86mm質量(g)90保証期間1年
  • CPUマウントフレーム Thermalright

    CPUマウントフレーム

    Thermalright
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    マザーボードのCPUソケットILMと入れ替えて使用するフレームで、intelの第12世代CPUで発生する「反り」問題を解決するマウントフレームです。 ハイエンドCPUクーラーなどを使用し、キッチリ固定したいユーザー様向けのアイテムと言えるでしょう。 L型のドライバーとグリス「TF7 2g」が標準で付属しています。 ブラック/グレー/ブルー/レッドの4色をラインナップしました。
    仕様対応ソケット:Intel LGA1700 ILMソケット材質アルミサイズ50×70×6mm質量(g)20保証期間1年間
  • 140mmツインタワークーラー CPUクーラー Peerless Assassin 140 SE Thermalright

    140mmツインタワークーラー CPUクーラー Peerless Assassin 140 SE

    Thermalright
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    「Thermalright」ブランドの140mmファン搭載ツインタワー型CPUクーラー「Peerless Assassin 140 SE」です。 フロントには120mmファン、リアには140mmファンを搭載しました。 銅製ベースプレートの熱を6mm径×6本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 可能な限り高さを抑えた全高158mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 重力の影響を受けないAGHPテクノロジーヒートパイプです。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインです。 フロントのTL-C12C-X28 V2は、最大回転数1850rpm、リアのTL-D14CBは、最大回転数1500rpmのファンをそれぞれ口径と回転数が異なるファンを搭載しました。 Intel AMDのメインストリームに対応したユニバーサルな互換性です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    ヒートシンク:シルバー本体質量(g)840(ファン含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×132×158(ファン含まず)本数ヒートパイプ:6mm径×6本騒音レベル(dB(A))(フロント/リア)最大29.5/最大25.6適合ソケットソケット(AMD):AM4/AM5、ソケット(intel):LGA115X/1200/1700/1851ファン(フロント/リア)TL-C12C-X28 V2 / TL-D14CB、(フロント/リア)120(L)×120(W)×25(H)mm/140(L)×140(W)×27(H)mm、(フロント/リア)161g/161gRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)(フロント/リア)88.89/77.84ファン回転速度(min-1[r.p.m])(フロント/リア)最大1850±10%/最大1500±10%
  • 120mmケースファン Thermalright

    120mmケースファン

    Thermalright
    2,709税込2,980
    1個
    6日以内出荷
    Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 デュアルボールベアリングを採用した高回転で高静圧なモデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様ARGBなし / リブあり寸法(mm)120×120×25.6質量(g)215ベアリングDual Ball Bearing定格電流(A)0.35最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】3150(±10%)最大静圧(mmH2O)5接続PWM 4ピンノイズレベル最大40.5dB(A)ケーブル長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)112
  • 120mmケースファン Thermalright

    120mmケースファン

    Thermalright
    2,345税込2,580
    1個
    6日以内出荷
    Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 ARGBライティングに対応した通常回転のモデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様リブありその他【ARGB】5V 3ピン寸法(mm)120×120×25.6質量(g)205ベアリングS-FDB V2 Bearing定格電流(A)0.16最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2150(±10%)最大静圧(mmH2O)2.87接続PWM 4ピンノイズレベル最大28.1dB(A)ケーブル長(cm)ファン 50、ARGB 50+5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)69
  • 120mmケースファン Thermalright

    120mmケースファン

    Thermalright
    891税込980
    1個
    6日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたARGBライティング対応の PWM 120mmファンです。 さりげなく光を演出する繊細な0.6mm幅の両面発光するライトリングを採用しました。 7枚のファンブレードは、回転数・風量・静圧のバランスを重視した設計です。 ベアリングにはS-FDB Bearingを採用しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様リブありその他【ARGB】5V 3ピン寸法(mm)120×120×25質量(g)175ベアリングS-FDB Bearing定格電流(A)0.15最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1500(±10%)最大静圧(mmH2O)1.31接続PWM 4ピンノイズレベル最大23.2dB(A)ケーブル長(cm)ファン 50、ARGB 50+5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)47.6
  • サイドフロー型CPUクーラー Thermalright

    サイドフロー型CPUクーラー

    Thermalright
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高148mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 行46mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数1550rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 マウンティングプレートはシンプルにIntelとAMDの両プラットフォーム間の部品を共通化しました。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
    適合ノイズ(最大):25.6dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25ヒートシンク:シルバー質量(g)ファン:120本体質量(g)630(ファン含まず)風量(最大)66.17CFM回転数(最大)1550±10%rpm本体サイズ(mm)D120×W48×H148(ファン含まず)ファン搭載:TL-C12Cソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応
  • CPUマウントフレーム Thermalright

    CPUマウントフレーム

    Thermalright
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    AMD AM5マザーボードのCPUソケットの金属固定金具と入れ替えて使用するフレームで、AMD AM5 CPUの外周部分を覆うようにしてCPUを保護し、外部からの衝撃やグリスの垂れの防止するマウントフレームです。CPUクーラーなど固定する際にキッチリとグリスを塗りたいユーザー様に最適と言えるでしょう。 。アルミ削りだしのフレーム。L型のドライバーとグリス「TF7 2g」が標準で付属しています。
    ブラック質量(g)45保証期間1年間適合ソケット対応:AMD AM5サイズ(mm)75×56×7.5素材アルミ削りだし
  • CPUマウントフレーム Thermalright

    CPUマウントフレーム

    Thermalright
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    AMD AM5マザーボードのCPUソケットの金属固定金具と入れ替えて使用するフレームで、AMD AM5 CPUの外周部分を覆うようにしてCPUを保護し、外部からの衝撃やグリスの垂れの防止するマウントフレームです。 CPUクーラーなど固定する際にキッチリとグリスを塗りたいユーザー様に最適と言えるでしょう。 L型のドライバーとグリス「TF7 2g」が標準で付属しています。
    仕様対応ソケット:AMD AM5材質アルミサイズ75×56×7.5mm質量(g)45保証期間1年間
  • サイドフロー型CPUクーラー Thermalright

    サイドフロー型CPUクーラー

    Thermalright
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 ヒートパイプはホワイトコーティングで仕上げており、本体との統一感がPC内部をより演出します。 奥行48mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 ヒートシンクを後方にオフセットすることにより、メモリとの干渉を回避します。 ヒートパイプの突起が見えない、より洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 デュアルサイドリングとブレードにLEDを搭載したTL-S12-Sファンが静音動作を保ちながら最適なパフォーマンスを発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
    適合ノイズ(最大):28.2dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25質量(g)ファン:175本体質量(g)525(ファン含まず)最大静圧(mmH2O)2.21風量(最大)68.9CFM回転数(最大)2000±10%rpm本体サイズ(mm)D120×W48×H156(ファン含まず)ファン搭載:TL-S12W-Sソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSDヒートシンク Thermalright

    SSDヒートシンク

    Thermalright
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    M.2 SSD用のヒートシンクです。 通常のプレート状のヒートシンクと違い、5mmヒートパイプを4本使用し、さらに大きなヒートシンクの中に冷却ファン搭載した、より強力にM.2 SSDを冷やしたい人向けのハイエンドなヒートシンクです。 幅はM.2の幅からはみ出していないので、他の拡張スロットに干渉しないようになっています。 より強力な冷却を求めるエンスージアスト向けのアイテムと言えるでしょう。
    仕様●ヒートシンクサイズ:W23.7×H43.8×D90.3mm●ヒートパイプ:5mm径×4本●ファンサイズ:30×30×10mm質量(g)95回転数3500~6500RPM±10%保証期間1年コネクタPWM 4ピン
  • 120mmツインタワークーラー CPUクーラー Peerless Assassin 120 SE V3 Thermalright

    120mmツインタワークーラー CPUクーラー Peerless Assassin 120 SE V3

    Thermalright
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    「Thermalright」ブランドの120mmファン搭載ツインタワー型CPUクーラー「Peerless Assassin 120 SE V3」です。 銅製ベースプレートの熱を6mm径×6本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高155mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 重力の影響を受けないAGHPテクノロジーヒートパイプ。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインです。 エアフローと静圧のバランス クーラー用に最大回転数をカスタムされた2000rpmのTL-P12シリーズファンです。 Intel AMDのメインストリームに対応したユニバーサルな互換性です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    ヒートシンク:シルバー本体質量(g)688(ファン含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×125×155(ファン含まず)本数ヒートパイプ:6mm径×6本騒音レベル(dB(A))最大29.8適合ソケットソケット(AMD):AM4/AM5、ソケット(intel):LGA115X/1200/1700/1851ファン120(L)×120(W)×25(H)mm、145gRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)70.84ファン回転速度(min-1[r.p.m])2000±10%(最大)取付ファンTL-P12
  • 120mmメモリクーラー MC-2 ARGB WHITE Thermalright

    120mmメモリクーラー MC-2 ARGB WHITE

    Thermalright
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    Thermalrightブランドのメモリクーラー「MC-2 ARGB WHITE」ホワイトモデルです。 メモリスロットのラッチ部分に装着、ブラケットとスペーサーでマザーボードに装着の2通りの取り付け方法がございます。 小口径ファンを2基搭載、回転数3,200rpm±10%、最大風量16.17CFM×2、最大静圧1.60mmH2O、最大騒音20.17 dBAです。 トップとサイド、ファンフレーム内部にはARGB LEDが搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    付属品Flat Cooler Bracket ×1、Long Screw ×2、Washer ×2、Short Screw ×2、Adapter Screw ×2寸法(mm)120×65×25質量(g)247ベアリングS-FDB V2 Bearing最大静圧(mmH2O)1.6接続4PIN PWM保証期間1年間ピン数(ピン)ARGB:5V 3PIN騒音レベル(dB(A))最大20.17ケーブル長(cm)55+10(デイジーチェーン部)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)16.17×2ファン回転速度(min-1[r.p.m])最大3200±10%
  • 140mmケースファン Thermalright

    140mmケースファン

    Thermalright
    2,436税込2,680
    1個
    6日以内出荷
    Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 140mmファンです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    付属品取付ネジ、ワッシャーシール、分岐ケーブル仕様リブあり寸法(mm)140×140×25ベアリングS-FDB Bearing定格電流(A)0.15最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1500(±10%)最大静圧(mmH2O)2.35接続PWM 4ピンノイズレベル最大27.6dB(A)ケーブル長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)82.5
  • 120mmケースファン Thermalright

    120mmケースファン

    Thermalright
    2,709税込2,980
    1個
    6日以内出荷
    Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 素材は液晶ポリマーを採用し、デュアルボールベアリングを採用した高耐久な通常回転モデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様ARGBなし / リブあり寸法(mm)120×120×25.6質量(g)205ベアリングDual Ball Bearing定格電流(A)0.16最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2150(±10%)最大静圧(mmH2O)2.87接続PWM 4ピンノイズレベル最大28.1dB(A)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)69
  • トップフロー型CPUクーラー Thermalright

    トップフロー型CPUクーラー

    Thermalright
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    92mmファン搭載のロープロファイルCPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高36mmと15mmのスリムファン構成よりMini-ITXやSFFシステムに最適な設計になっています。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数2700rpmのTL-9015ファンを標準装備しております。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の6年間長期保証です。
    仕様電流値:0.18(A)適合ノイズ(最大):22.4dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:92×92×15本体質量(g)360(ファン含まず)最大静圧(mmH2O)1.33風量(最大)42.58CFM回転数(最大)2700±10%rpm本体サイズ(mm)D94.5×W95×H21(ファン含まず)ファン搭載:TL-9015ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドフロー型CPUクーラー Thermalright

    サイドフロー型CPUクーラー

    Thermalright
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    シングルタワーヒートシンクCPUクーラー「Burst Assassin 120」シリーズの液晶搭載モデルです。 高さは僅か156mmのシングルタワーヒートシンクに120mmの冷却ファンを2基搭載しました。 全高を156mmに抑えることで、多くのPCケースに対応しています。 6mmヒートパイプ6本とニッケルコーティングされた純銅製のベースプレートで、効率よく熱をヒートシンクに移動させ高い冷却性能を実現しました。 第4世代AGHPヒートパイプテクノロジーとスーパースケールラジエーターフィンによる高い冷却性能により、DTPC 245Wを実現しています。 2.4インチのIPS液晶はUSBを通してPCへ接続され、管理ソフト「TRCC」で画面のパターン選択や表示したいステータスを選ぶことが可能です。 丸いスクリーンと比較して、自然な視覚的な利点と調和のとれたスタイルを持っています。 LCD搭載天板はマグネット式で、簡単に取り外しが可能です。 LGA1851および、AM5という最新CPUソケットに対応します。
    適合ノイズ:25.6 dBA(最大)寸法(mm)ヒート:6径×6本ベアリングS-FDB最大静圧(mmH2O)1.53液晶サイズ2.4インチ回転数1500RPM±10%(最大)本体サイズ(mm)124×156×103(付属ファン含む)コネクタファン:PWM 4ピンサイズ(mm)付属ファン:120×120×25素材銅ベース:C1100純銅ニッケルメッキ
  • サイドフロー型CPUクーラー Thermalright

    サイドフロー型CPUクーラー

    Thermalright
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、ARGB120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高148mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 行46mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数1550rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 マウンティングプレートはシンプルにIntelとAMDの両プラットフォーム間の部品を共通化しました。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
    適合ノイズ(最大):25.6dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25シルバー質量(g)ファン:120本体質量(g)630(ファン含まず)風量(最大)66.17CFM回転数(最大)1550±10%rpm本体サイズ(mm)D120×W48×H148(ファン含まず)ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応
  • 120mmメモリクーラー MC-2 ARGB?BLACK Thermalright

    120mmメモリクーラー MC-2 ARGB?BLACK

    Thermalright
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    Thermalrightブランドのメモリクーラー「MC-2 ARGB BLACK」ブラックモデルです。 メモリスロットのラッチ部分に装着、ブラケットとスペーサーでマザーボードに装着の2通りの取り付け方法がございます。 小口径ファンを2基搭載、回転数3,200rpm±10%、最大風量16.17CFM×2、最大静圧1.60mmH2O、最大騒音20.17 dBAです。 トップとサイド、ファンフレーム内部にはARGB LEDが搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    付属品Flat Cooler Bracket ×1、Long Screw ×2、Washer ×2、Short Screw ×2、Adapter Screw ×2寸法(mm)120×65×25質量(g)247ベアリングS-FDB V2 Bearing最大静圧(mmH2O)1.6接続4PIN PWM保証期間1年間ピン数(ピン)ARGB:5V 3PIN騒音レベル(dB(A))最大20.17ケーブル長(cm)55+10(デイジーチェーン部)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)16.17×2ファン回転速度(min-1[r.p.m])最大3200rpm±10%