カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Anker(アンカー)
  • モノタロウ(4)
  • カシムラ(38)
  • エレコム(14)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • アドテック(7)
  • OWLTECH(オウルテック)(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • マリンテック(4)
  • サンワサプライ(3)
  • 多摩電子(3)
  • プロキオン(3)
  • CAPStyle(3)
  • エーモン(2)
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • マルエヌ(2)
  • 槌屋ヤック(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • グリーンハウス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iphone 24V」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Anker Power Bank (20000mAh, 30W) Anker(アンカー)

    Anker Power Bank (20000mAh, 30W)

    Anker(アンカー)(1件のレビュー)
    6,355税込6,991
    1個
    当日出荷
    安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ストラップとして使用可能なケーブルつき:同梱ケーブルを付属のストラップに収納可能です。バッテリー本体に取り付けて持ち運べるため、外出先でケーブル忘れの心配がありません。バッテリー本体へも急速充電:バッテリー本体へ30Wでの入力が可能で、従来のモバイルバッテリーより約2倍速く再充電が可能です。 (従来の20W入力対応のモバイルバッテリーとの比較)。耐久性に優れたケーブル:付属ケーブルは約10000回の折り曲げにも耐えられる高耐久設計。(Anker調べ)。最大30W急速充電:USB PD対応最大30W出力が可能でiPhone 15シリーズにも急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べて最大3倍速く充電できます。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)
    セット内容Anker Power Bank (20000mAh, 30W) 、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約153×71×28質量(g)約462出力USB-C 出力:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (MAX 30W)、USB-A 出力:5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A (MAX 18W)、複数ポート使用時の合計出力:MAX 24W入力USB-C 入力:5V=3A/ 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A (MAX 30W)保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)ケーブル長(mm)約 205バッテリー容量(mAh)20000USBポート数3 (USB-C×2、USB-A×1)充電端子USB-C給電端子USB-C、USB-A
  • Anker 323 Car Charger (52.5W) Anker(アンカー)

    Anker 323 Car Charger (52.5W)

    Anker(アンカー)
    2,718税込2,990
    1個
    当日出荷
    iPhoneに急速充電:iPhone 14シリーズにも急速充電が可能。一般的な5W出力の充電器に比べ最大3倍速く充電できます (。iPhone 14を0%から30分充電した場合との比較) 。2台同時充電:最大30W出力のUSB-Cポート、最大22.5W出力のUSB-Aポートを搭載。合計最大52.5Wでの充電が可能です。スマートフォン、タブレット端末などの機器を2台同時に充電することができます。幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やノートPCなど幅広い機器に対応しています。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
    寸法(mm)約55×30×30ブラック質量(g)約24出力【USB-A】5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / (最大 22.5W)、【USB-C】5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大 30W)最大出力(W)合計52.5入力12=5.6V / 24V=3.6A
  • Anker Power Bank (20000mAh, 30W) Anker(アンカー)

    Anker Power Bank (20000mAh, 30W)

    Anker(アンカー)
    6,355税込6,991
    1個
    当日出荷
    安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ストラップとして使用可能なケーブルつき:同梱ケーブルを付属のストラップに収納可能です。バッテリー本体に取り付けて持ち運べるため、外出先でケーブル忘れの心配がありません。バッテリー本体へも急速充電:バッテリー本体へ30Wでの入力が可能で、従来のモバイルバッテリーより約2倍速く再充電が可能です。 (従来の20W入力対応のモバイルバッテリーとの比較)。耐久性に優れたケーブル:付属ケーブルは約10000回の折り曲げにも耐えられる高耐久設計。(Anker調べ)。最大30W急速充電:USB PD対応最大30W出力が可能でiPhone 15シリーズにも急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べて最大3倍速く充電できます。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)
    セット内容Anker Power Bank (20000mAh, 30W) 、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約153 × 71 × 28パープル質量(g)約462ポート数3 (USB-C×2、USB-A×1)出力USB-C:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W)USB-A:5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A (最大18W)合計出力:最大24W入力USB-C:5V=3A/ 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)ケーブル長(mm)約205バッテリー容量(mAh)20000
  • Anker Nano Car Charger (75W, USB-C Port, Built-In Retractable USB-C Cable) Anker(アンカー)

    Anker Nano Car Charger (75W, USB-C Port, Built-In Retractable USB-C Cable)

    Anker(アンカー)
    3,627税込3,990
    1個
    欠品中
    幅広い機器へ急速充電:合計最大75W出力対応でiPhoneなどのスマートフォンだけでなく、MacBook Airへも充電が可能です。2台同時充電:USB PD対応の45Wの巻き取り式USB-Cケーブルと30WのUSB-Cポートを搭載。合計最大75W出力で、お使いの機器へ2台同時に充電することができます。USB-Cケーブル搭載:約70cmの巻取り式USB-Cケーブルを搭載。ケーブルが絡まることなく、簡単に収納できます。車内がスッキリ:USB-Cケーブル搭載かつ、手のひらサイズのコンパクト設計。車内空間をスッキリ整頓できます。
    寸法(mm)約100×50×29グレー質量(g)約77出力巻取り式USB-Cケーブル:5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A /12.0V=3.0A/ 15.0V=3.0A / 20.0V=2.25A / 5V-11V=3A (最大45W) USB-Cポート:5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 12V=2.5A / 15V=2A / 5.0V-11.0V=3.0A (最大30W)最大出力(W)75入力12V=8A / 24V=4A
  • Anker Nano Car Charger (167.5W, 3 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー)

    Anker Nano Car Charger (167.5W, 3 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル

    Anker(アンカー)
    4,536税込4,990
    1個
    当日出荷
    3台同時充電:2つのUSB-C ポートと1つのUSB-A ポートを搭載。合計最大167.5W出力で、ノートPCやスマートフォン、タブレット端末などの機器を3台同時に充電することができます。幅広い機器へ急速充電:最大100W出力対応で、MacBook Proへも充電が可能。MacBook Pro (16インチ) であればわずか47分で0%から50%まで急速充電します (USB-C1ポート利用時。充電速度はAnker調べ)。スマートフォンへも急速充電:最大45W出力のUSB-Cポートで、iPhoneやGalaxy機器を迅速かつ信頼性の高い充電で接続を維持します (45W出力はUSBC-2 ポート利用時) 。コンパクトサイズ:軽量かつコンパクトなサイズで、車内でも場所を取らず快適にご使用する事が可能です。
    寸法(mm)約80×36×36グレー質量(g)約50最大出力(W)167.5入力12.0V=18.2A / 24.0V=9.2A
  • Anker Zolo USB-C & USB-A ケーブル 1.8m Anker(アンカー)

    Anker Zolo USB-C & USB-A ケーブル 1.8m

    Anker(アンカー)
    991税込1,090
    1個
    当日出荷
    USB-IF認証ケーブル:認証ケーブルで18Wの電力と?480Mbpsのデータを安定的に供給可能。優れた耐久性:約10,000回以上の折り曲げに耐える?高耐久設計を実現、超薄型コネクタ:厚さ約5.8 mmの薄型コネクタは?スマホケースと緩衝しにくく、様々なケースと合わせて充電が可能。絡まず、ストレスフリー:高耐久なナイロンを採用し、?癖がつきにくい設計のためバッグや?ポケットの中でも絡まりにくさを実現。用途に合わせて選べる長さ:デスク上などの使用シーンに合わせて、1.0m / 1.8mから最適な長さをお選びいただけます
    出力(W)18ケーブル長(m)約1.0 / 約1.8対応機種Samsung製品 - Galaxy Note 9 / 8 / S10 / S9 / S8 シリーズ / Galaxy Note 20 / 10 シリーズ / S25 Ultra / S25 / S24 / S23 シリーズLG製品 - V60 / V40 / V30+ / V30 / V20 / G8 / G7 / G6 / G5Sony製品 - Xperia XZ2 / XZ2 PremiumApple製品 - iPhone 16 / 15 シリーズ / iPad Pro 12.9 インチ / 11 インチGoogle製品 - Google Pixel 9 / 8 / 7 / 6 / 5 シリーズデータ転送速度最大480Mbps