Anker 323 Car Charger (52.5W)
iPhoneに急速充電:iPhone 14シリーズにも急速充電が可能。一般的な5W出力の充電器に比べ最大3倍速く充電できます (
iPhone 14を0%から30分充電した場合との比較) 。
2台同時充電:最大30W出力のUSB-Cポート、最大22.5W出力のUSB-Aポートを搭載。合計最大52.5Wでの充電が可能です。スマートフォン、タブレット端末などの機器を2台同時に充電することができます。
幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やノートPCなど幅広い機器に対応しています。
高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
- 寸法(mm)
- 約55×30×30
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約24
- 出力
- 【USB-A】5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / (最大 22.5W)、【USB-C】5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大 30W)
- 最大出力(W)
- 合計52.5
- 入力
- 12=5.6V / 24V=3.6A
- 内容量
- 1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ






























