カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
- Anker(アンカー)
- モノタロウ(1)
- ABB(17)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- CIO(26)
- DiodesZetex(15)
- ELPA(12)
- MAZDA(マツダ)(52)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- Sensata / Crydom(14)
- SIEMENS(26)
- SMC(315)
- STMicro(22)
- VISHAY(28)
- WURTH ELEKTRONIK(157)
- サンワサプライ(17)
- シュナイダーエレクトリック(22)
- 三菱電機(27)
- 富士電機(17)
- 東和制電工業(TOWA)(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod
Anker(アンカー)(2件のレビュー)¥4,991税込¥5,4901個当日出荷充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。 利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。 2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。 折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。付属品取扱説明書色ブラック質量(g)約130ポート数3出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)最大出力(W)合計64入力電圧(V)100~240(50/60Hz)1.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【出力】USB-C×2/USB-A
Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod
Anker(アンカー)¥4,991税込¥5,4901個当日出荷3台同時に充電可能:スマートフォン、タブレット、MacBook、USB PD対応のWindowsノートPCなど、多種多様なデバイスを一度に充電可能。PowerIQ 3.0 (Gen 2) を 搭載した2つのUSB-CポーとAnker独自技術PowerIQ搭載のUSB-Aポートを備えています。3ポート利用時の合計最大出力は65Wと高出力。機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。3ポート利用時の合計最大出力は64W。急速充電可能:USB PD対応の2つのUSB-Cポートを使用時は、最大45W&20Wの出力で急速充電が可能です。2つのUSB-CポートとUSB-Aポートを同時に使用すると、最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。コンパクトで持ち運びやすい:一般的な60W出力以上の充電器と比較して約55%小さいコンパクトサイズ。折りたたみ式プラグを採用しているため、どこへでも気軽に持ち運ぶことができます。独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。セット内容Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod 、 取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)色ホワイト質量(g)約130ポート数3出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V=3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V=5.0A / 5.0V=4.0A / 5.0V=4.5A / 5.0V=3.0A / 9.0V=2.0A / 12.0V=1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)対応機種スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他- Pixel 6 / 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他ノートPC- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他- Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他- Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他- HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他- NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他- Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他- その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応していますその他対応機種- Apple Watch 他入力100-240V~ 1.8A 50-60Hz
Anker 523 Charger (Nano Pro)
Anker(アンカー)(1件のレビュー)¥3,627税込¥3,9901個当日出荷2台同時急速充電:USB PD対応の2つのポートを搭載し、2ポート利用時にも最大27W&20Wの出力が可能。 スマートフォンやタブレット端末などの幅広い機器へ2台同時に急速充電が可能です。ノートPCにも充電可能:USB PowerDelivery (PD) 対応の最大45W出力を備え、スマホやタブレット端末だけでなく、MacBook Airにも充電可能です。高い安全性: 従来製品と同じ多重保護システムに加え、 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。超コンパクト設計:一般的な20Wの充電器と同じサイズの超コンパクト設計ながら、最大47W出力で2台同時に電が可能です (。最大47Wは2ポート同時利用時の合計出力となります。本製品以外のカラーは別売りです) 。幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やMacBook Airなどの幅広い機器に対応しています。寸法(mm)約53×35×35※プラグ部を除く質量(g)約87出力単ポート使用時 | 5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 11.0V=4.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=2.25A (MAX45W) | 2ポート使用時 | 27W + 20W (MAX47W)入力100-240V ~ 1.4A 50-60Hz
Anker Nano Car Charger (75W, USB-C Port, Built-In Retractable USB-C Cable)
Anker(アンカー)¥3,627税込¥3,9901個当日出荷幅広い機器へ急速充電:合計最大75W出力対応でiPhoneなどのスマートフォンだけでなく、MacBook Airへも充電が可能です。2台同時充電:USB PD対応の45Wの巻き取り式USB-Cケーブルと30WのUSB-Cポートを搭載。合計最大75W出力で、お使いの機器へ2台同時に充電することができます。USB-Cケーブル搭載:約70cmの巻取り式USB-Cケーブルを搭載。ケーブルが絡まることなく、簡単に収納できます。車内がスッキリ:USB-Cケーブル搭載かつ、手のひらサイズのコンパクト設計。車内空間をスッキリ整頓できます。寸法(mm)約100×50×29色グレー質量(g)約77出力巻取り式USB-Cケーブル:5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A /12.0V=3.0A/ 15.0V=3.0A / 20.0V=2.25A / 5V-11V=3A (最大45W) USB-Cポート:5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 12V=2.5A / 15V=2A / 5.0V-11.0V=3.0A (最大30W)最大出力(W)75入力12V=8A / 24V=4A
Anker Nano Charger (45W, Display, スイングプラグ)
Anker(アンカー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷Anker初iPhoneのモデル検知が可能:モデルごとに最適な出力で充電可能。 充電出力やiPhoneのバッテリー残量を表示します。充電状況が確認可能なディスプレイを搭載:出力や充電モードの状況や、本体の温度状況などが確認可能なディスプレイを搭載。 また本体側面のタッチ式ボタンで画面を切り替えることが可能です。リアルタイムなモニタリングで充電をスマートに:20種類を超える多彩な画面デザインを搭載 。電力、デバイス温度、 現在の充電モードを常にアップデートし、安全で効率的な充電を視覚的にサポート。折りたたみ可能なスイングプラグを搭載:二方向に調整可能なスイングプラグを搭載しコンセントの周囲と干渉しにくい設計。 折りたたみ式のため、持ち運びにも最適です。最大45W出力で最新のiPhoneへ急速充電が可能:充電するiPhoneの本体充電残量に合わせ自動で3つの充電モードに切り替わり 本体を保護しながら約20分で50%まで充電可能。長時間の使用に優れた保護充電モードを搭載:就寝中など長時間の利用に適した保護充電モードを搭載。 充電器本体と充電する機器の温度上昇を防ぎお使いの機器のバッテリー寿命を保護しますセット内容Anker Nano Charger (45W, Display, スイングプラグ) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約40×36×36色ブラック質量(g)72出力5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A (最大45W)入力100-240V~ 1.5A, 50-60Hz
Anker Nano Charger (45W) with USB-C & USB-C ケーブル
Anker(アンカー)¥3,627税込¥3,9901個当日出荷最大45W出力でスマホへ急速充電:高出力とコンパクト設計の両立を実現。スマホやタブレット端末だけでなく、ノートPCにも充電可能です。折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計:一般的な45W出力の充電器と比較して約33%の小型化を実現。折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びにも最適です。USB-C & USB-C ケーブル同梱:USB-C & USB-C ケーブル同梱のため、お使いのUSB-Cポート搭載製品にすぐに充電が可能です。高出力でも安全性を実現:ActiveShield? 3.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。幅広い対応機種:最大45W出力で、iPhoneやiPadなどのApple製品からGalaxyなどのAndroidスマートフォンまで、幅広い機器に急速充電が可能です。寸法(mm)約37×33×32色ブラック質量(g)約60出力5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A (最大45W)最大出力(W)45入力100-240V, 1.2A , 50 / 60Hz
Anker Nano Power Bank(10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル)
Anker(アンカー)¥7,264税込¥7,9901個当日出荷巻取り式ケーブル搭載かつスマホに急速充電可能:巻取り式ケーブルは最大45W出力に対応し、スマホを含めた様々な機器に急速充電が可能です。これ1台で荷物がスッキリ:巻取り式のケーブルは本体にスッキリと収納可能です。バッグやポーチの中でケーブルが絡まる心配がありません。出し入れしやすい巻取り式ケーブル:約9cmから約70cmの間で8段階での長さ調整が可能です。スムーズな伸縮で本体に完全に収納できます。最大30Wでの入力にも対応:巻取り式ケーブル / USB-Cポートからは最大30Wでの入力も可能です。これ1台でUSB急速充電器に直接繋いで充電が可能です。パススルー充電にも対応:パススルー充電に対応しており、バッテリー本体に充電しながらスマホなどのお使いの機器に充電が可能です。軽量コンパクト設計:約230gの軽量かつAirPods 2個ほどのコンパクトさで荷物がかさばりません。ディスプレイ機能搭載:バッテリー残量だけでなく、各ポートからの出力やバッテリーの温度も確認可能です。寸法(mm)約82×51×36色ブラック質量(g)約230出力USB-Cケーブル / ポート出力 : 5V=3A / 9V=3A / 10C=2.25A / 15V=3A / 20V=2.25A (最大45W) USB-A出力 : 5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / 12V=1.5A (最大22.5W)最大出力(W)24入力USB-C 入力 : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2.5A / 15V = 2A (最大30W)バッテリー容量(mAh)10000
Anker 523 Charger (Nano Pro)
Anker(アンカー)¥3,627税込¥3,9901個当日出荷2台同時急速充電:USB PD対応の2つのポートを搭載し、2ポート利用時にも最大27W&20Wの出力が可能。 スマートフォンやタブレット端末などの幅広い機器へ2台同時に急速充電が可能です。ノートPCにも充電可能:USB PowerDelivery (PD) 対応の最大45W出力を備え、スマホやタブレット端末だけでなく、MacBook Airにも充電可能です。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。超コンパクト設計:一般的な20Wの充電器と同じサイズの超コンパクト設計ながら、最大47W出力で2台同時に電が可能です (。最大47Wは2ポート同時利用時の合計出力となります。本製品以外のカラーは別売りです) 。幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やMacBook Airなどの幅広い機器に対応しています。セット内容Anker 523 Charger (Nano 3, 47W) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約53×35×35※プラグ部を除く質量(g)約87出力単ポート使用時 | 5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 11.0V=4.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=2.25A (MAX45W) | 2ポート使用時 | 27W + 20W (MAX47W)対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) 他- Galaxy S23 シリーズ / S21 シリーズ、Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad (第10世代) / iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) 他ノートPCMacBook Air (M1、2022) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) 他その他対応機種- Apple Watch 他入力100-240V ~ 1.4A 50-60Hz
Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル)
Anker(アンカー)¥7,264税込¥7,9901個当日出荷巻取り式ケーブル搭載かつスマホに急速充電可能:巻取り式ケーブルは最大45W出力に対応し、スマホを含めた様々な機器に急速充電が可能です。これ1台で荷物がスッキリ:巻取り式のケーブルは本体にスッキリと収納可能です。バッグやポーチの中でケーブルが絡まる心配がありません。出し入れしやすい巻取り式ケーブル:約7cmから約70cmの間で8段階での長さ調整が可能です。スムーズな伸縮で本体に完全に収納できます。最大30Wでの入力にも対応:巻取り式ケーブル / USB-Cポートからは最大30Wでの入力も可能です。これ1台でUSB急速充電器に直接繋いで充電が可能です。パススルー充電にも対応:パススルー充電に対応しており、バッテリー本体に充電しながらスマホなどのお使いの機器に充電が可能です。軽量コンパクト設計:約230gの軽量かつAirPods 2個ほどのコンパクトさで荷物がかさばりません。ディスプレイ機能搭載:バッテリー残量だけでなく、各ポートからの出力やバッテリーの温度も確認可能です。寸法(mm)約82×51×36色ホワイト質量(g)約230出力USB-Cケーブル / ポート出力 : 5V=3A / 9V=3A / 10C=2.25A / 15V=3A / 20V=2.25A (最大45W) USB-A出力 : 5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / 12V=1.5A (最大22.5W)最大出力(W)24入力USB-C 入力 : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2.5A / 15V = 2A (最大30W)バッテリー容量(mAh)10000
Anker Charger (45W) with USB-C & USB-Cケーブル
Anker(アンカー)¥3,173税込¥3,4901個当日出荷Galaxy S24シリーズへ急速充電:USB PD 対応の最大45W出力に加え、Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S24シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電が可能です。Galaxy S24 Ultraであればわずか1時間足らずで、満充電できます。(※充電時間はAnker調べです)。高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。幅広い対応機種:最大45Wでの出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。USB-C&USB-Cケーブル付属:USB-C&USB-Cケーブル (1.5m) 付属のため、お使いのUSB-C搭載のiPadやスマートフォン、その他USB-C搭載の機器へすぐに充電可能です。仕様●Power IQ対応:Power IQ 3.0 (Gen2)●Programmable Power Supply (PPS) 出力:3.3V-21V=2.25A (MAX45W)セット内容Anker Charger (45W) × 2、USB-C&USB-Cケーブル (1.5m) × 2、ケーブルホルダー × 2、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約50×45×28(プラグ部除く)色ブラック質量(g)約80(※充電器1台分のみ。ケーブル含まない)ポート数1 (USB-Cポート x 1)出力5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A (MAX45W)ケーブル長(m)1.5入力100V-240V~, 1.2A, 50-60Hz保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker Charger (45W) with USB-C & USB-C ケーブル 2個セット
Anker(アンカー)¥4,536税込¥4,9901セット(2本)当日出荷Galaxy S24シリーズへ急速充電:USB PD 対応の最大45W出力に加え、Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S24シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電が可能です。Galaxy S24 Ultraであればわずか1時間足らずで、満充電できます。(※充電時間はAnker調べです)。高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。幅広い対応機種:最大45Wでの出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。USB-C&USB-Cケーブル付属:USB-C&USB-Cケーブル (1.5m) 付属のため、お使いのUSB-C搭載のiPadやスマートフォン、その他USB-C搭載の機器へすぐに充電可能です。セット内容Anker Charger (45W) × 2、USB-C&USB-Cケーブル (1.5m) × 2、ケーブルホルダー × 2、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約50 × 45 × 28色ブラック質量(g)約80 (※充電器1台分のみ)出力5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A (最大45W)PPS出力:3.3V-21V=2.25A (最大45W)ケーブル長(m)約1.5入力100V-240V~,1.2A, 50-60Hz保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker 313 Charger (Ace, 45W)
Anker(アンカー)¥3,173税込¥3,4901個当日出荷Galaxy S24シリーズへ急速充電:USB PD 対応の最大45W出力に加え、Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S24シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電が可能です。Galaxy S24であればわずか1時間足らずで、満充電できます。(※充電時間はAnker調べ)。超コンパクト設計:一般的な45W出力の充電器と比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、旅行や出張などどこにでも気軽に持ち運ぶことができます。高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。GaN (窒化ガリウム) 採用:シリコン半導体に代わり次世代パワー半導体素材「GaN」を世界に先駆けてUSB急速充電器に採用し、これまでにない小さなサイズにAnker独自の充電技術を詰め込みました。セット内容Anker 313 Charger (Ace, 45W)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約 41 × 38 × 35 (プラグ部を除く)色ホワイト質量(g)約 69出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=2.25A (MAX45W )、対応:240入力100-240V ~, 1.87A, 50-60Hz保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker Nano Power Strip (10-in-1, 70W, クランプ式)
Anker(アンカー)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷これ1つでデスクの上下をスッキリ整理:これ1台でデスク周りだけでなく、デスクの下の配線や足元もスッキリと整理できます。挟むだけで簡単に設置可能な電源タップ:ドライバーなどの工具を使わずデスクに挟むだけで設置が可能。滑り止めパッドを搭載し、片手でケーブルを抜き挿ししてもズレにくい設計。最大10台同時充電可能:スマホ / タブレット / ノートPC等最大10台をまとめて充電が可能。最大70W出力でノートPCに充電可能:USB-Cポートから最大70Wで出力が可能。MacBook AirなどのPCも充電できます。簡単3ステップで取り付け完了:デスクの天板の厚みに合わせて、アジャスターを調整するだけで簡単に設置可能。デスク上で邪魔になりにくい省スペース設計:製品上部は薄型かつ省スペース設計のため、デスク上でも場所を取らずに設置可能です。充電中のデバイスを守る多重保護システム搭載:Anker独自の多重保護システムに加え、過電流・過電圧を自動で検知し電源を遮断する雷ガードを搭載。充電中のデバイスを保護します。使用上のご注意:厚み15mm以下・厚み45mm以上・脚がない・側面の傾斜が45°以上等のデスクには設置ができません。購入前にご確認ください寸法(mm)約153×101×52色ブラック質量(g)約544出力単ポート利用時:USB-C1 / C2 : 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.5A(最大70W)、USB-A1 / A2 : 5V=2.4A(最大12W) 2ポート利用時:USB-C1+C2 : 45W+25W / 25W+45W / 35W+35W / 65W+5W(最大70W)、USB-C1 / C2 +A1 / A2 : 45W+12W / 65W+5W(最大70W)、USB-A1+A2 : 合計 12W 3ポート利用時:USB-C1+C2 + A1 / A2 : 45W+12W+12W(最大 69W)、USB-C1+(A1 + A2):45W+12W(最大 57W)、USB-C2+(A1 + A2):45W+12W(最大 57W) 4ポート利用時:USB-C1+C2+(A1+A2):45W+12W+12W(最大69W)最大出力(W)(合計)70入力100-125V~、11A、50/60Hz
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら