4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使いやすさ」と「正確さ」を追及した洗練の照度計 0.0ルクスから39999ルクスのワイドレンジ 1000ルクス以下は表示分解能0.1ルクス(ホールド時) 即時とタイマーの2表示ホールドモード オートパワーオフ機能 側面のワンボタンでシンプル操作 RS232Cデジタル出力標準装備 電源は単4乾電池2本(市販のNi-MH充電池もご利用いただけます)
用途JIS照度基準に定められた室内・外の照度(明るさ)の管理 使用場所主な仕向先:建築関係、野外施設(スポーツ施設、広告、道路、航空交通等)、屋内施設(住宅、事務所、学校、図書館、病院、美術館、博物館、スポーツ施設) 測定範囲(Lux)0.0~39999 受光素子シリコンフォトダイオード 測定周期(回/秒)2 斜入射光特性10°±1.5%、30°±3%、60°±10%、80°±30% 特性疲労:±2%、湿度:±3%、可視域相対応答度:標準分光視感効率からの外れ9%以内、温度:±5% 出力RS232C(専用コネクタ要:オプション) 規格【階級】JIS C 1609-1:2006/一般形A級準拠照度計 表示5桁 液晶表示 直線性±5% 使用温度範囲(℃)-10~40 使用環境湿度(%)80RH 電源単4乾電池2個(テスト用添付) 質量(g)100(乾電池内蔵時) 測定範囲シングルレンジ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×61×29
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

CANA-0010は軽いプッシュスイッチ1個で、表示はオン・即時ホールド/タイマーホールド・オフになります。
アズワン品番6-6140-11
1個
32,900 税込36,190
当日出荷

ボタン1つの簡単操作の照度計。自分の影が影響しないタイマーホールド機能付。JIS C 1609-1:2006 一般形A級照度計。
付属品ソフトケース 質量(g)約100 電源単4乾電池×2コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×29×115 測定範囲(Lux)0.0~40000 松吉医科器械コード24-5152-00
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

0.0ルクスから39999ルクスのワイドレンジ。1000ルクス以下は表示分解能0.1ルクス(ホールド時)。即時とタイマーの2表示ホールドモード。オートパワーオフ機能。側面のワンボタンでシンプル操作。RS232Cデジタル出力標準装備。電源は単4乾電池2本(市販のNi-MH充電池もご利用いただけます)
用途JIS照度基準に定められた室内・外の照度(明るさ)の管理 仕様●可視域相対応答度特性:標準分光視感効率からの外れ9%以内●斜入光特効性:10°±1.5%、30°±3%、60°±10%、80°±30%●書類内容:校正証明書、成績書、トレーサビリティ体系図、標準器一覧●測定範囲(Lx):0.0~39999●湿度特性:±3%●疲労特性:±2%●階級:JIS C 1609-1:2006一般形A級準拠照度計 出力RS232C(専用コネクタ要:オプション) 表示5桁 液晶表示 測定レンジシングルレンジ 電源(個)単4乾電池2(テスト用添付) 直線性±5% 温度特性±5% 受光素子シリコンフォトダイオード 測定周期2回 / 秒
1台
63,980 税込70,378
30日以内出荷