RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
セット内容Cリング
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)28.5
スタンダードソケットより全長の短いインパクトソケットです。
狭い個所での作業に最適です。
外径を薄肉設定にしています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
付属品ソケットレール
トラスコ品番812-1684
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)410
ソケット内容5点:14401MS-14、17、19、22、24
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
穴角12角
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角E型トルクス
差込角(inch)3/4
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
適合ピン・Oリング:A81・B81
軸長(mm)H:30
外径D(Φmm)差込部:54
全長L(mm)105
適合リングC型C81
穴角ヘックスローブ
差込角(sq.)1
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
ショートタイプ。
奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)10
穴角六角
差込角(sq.)3/8
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B
寸法L(mm)115
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法H(mm)30
寸法D(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])15.9[5/8]
適合ピン・Oリング=1500A・B
差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ
寸法D2(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801B
寸法D2(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601B
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
寸法D2(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])15.9[5/8]
適合ピン・Oリング=1500A・B
差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ
寸法D2(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)32
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D2(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)216
寸法L(mm)80
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)32.3
寸法D2(mm)21.5
寸法H1(mm)24
寸法H2(mm)63.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
寸法D2(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
差込角(mm[inch])15.9[5/8]
適合ピン・Oリング=1500A・B
寸法L(mm)90
差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ
寸法H(mm)71
寸法D2(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])15.9[5/8]
適合ピン・Oリング=1500A・B
寸法L(mm)90
差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ
寸法H(mm)71
寸法D2(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)108
寸法D2(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601B
寸法L(mm)100
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
寸法D2(mm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
寸法D2(mm)44
寸法H2(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)80
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)240
寸法L(mm)80
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)23.2
寸法D2(mm)30
寸法H1(mm)7
寸法H2(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
セット内容10/12/13/14/17/19/21/22/24/27
質量(g)740
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ