カテゴリ
- バイク部品(5)
絞り込み
ブランド
- ATHENA(アテナ)
- NSK(日本精工)(35)
- SMC(23)
- スイコー(7)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- RS PRO(6)
- マルヤス電業(5)
- 修理(3)
- Vesrah(3)
- brembo(3)
- カナフジ電工(3)
- ヒロセ(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- 瓜生製作(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オーム電機(1)
- 日東工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lt-400」の検索結果

コンプリートガスケットセット
ATHENA(アテナ)¥18,980~税込¥20,878~1個62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
電圧レギュレータ
ATHENA(アテナ)¥21,980税込¥24,1781個62日以内出荷Athena 電圧レギュレータは、優れたパフォーマンスと並外れた信頼性を実現するためにAthena社内で綿密な設計・厳格なテストを行い、最適な電圧管理を行い車両の電気システムの全体的な効率を高めます。高度な半導体、高効率アルミニウムヒートシンク、堅牢な電子部品で作られた Athena 電圧レギュレータは、優れたパフォーマンス、長い寿命、高温や過酷な環境条件に対する耐性があります。設計には次世代の電圧調整回路が統合されており、安定した出力により、エネルギー損失が削減され、全体的な効率が向上します。耐熱性、振動、耐久性テストなどの厳格な評価により、極端な条件下でも信頼できる性能を発揮することができ長期にわたって安定性が維持されます。車両の元の配線と互換性があるため、変更の必要がなく、手間のかからないセットアップができます。
シリンダーキット
ATHENA(アテナ)¥84,980税込¥93,4781セット62日以内出荷Athenaは長年に渡り、シリンダーのアフターマーケット部品の設計・制作によるノウハウによりシリンダーキットの性能を向上させてきました。各部品の設計とテストを行うことで得られた豊富なノウハウと最先端のツールを備えた、AthenaのR&D部門によりシリンダーは、全てイタリアで設計されています。Athena独自のニッケル、シリコンコーティングでコーティングされたAthena製シリンダーは、滑らかさと最高の耐久性、耐摩耗性を持っています。シリンダーキットのコンポーネントは、性能、耐久性、信頼性で世界中で認められています。キットには、スタンダードサイズの高品質のアルミニウムシリンダー、交換可能なセンタードームを備えたシリンダーヘッド、ピストンピン、ピストンリングを備えたピストン、及び必要なすべてのガスケットが含まれています。すべてのキットのコンポーネントは、高硬度で耐熱性・耐久性・気密性に優れており、Athenaの技術者によって厳しいベンチテスト、ロードテストにより検証され開発されています。