6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロファイルデザインVertex 80 サドル TITAN
トライアスロン、TTバイクのシートチューブ角度(78°-82°)に最適化された設計 サドル後方に隠れるようにボトルケージを配し、エアロダイナミクス性能を向上 水に強く、濡れたままでも滑りにくいアンチスリップマイクロファイバーカバー採用
質量(g)320
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザインVertex 80 サドル Cr-Mo
トライアスロン、TTバイクのシートチューブ角度(78°-82°)に最適化された設計 サドル後方に隠れるようにボトルケージを配し、エアロダイナミクス性能を向上 水に強く、濡れたままでも滑りにくいアンチスリップマイクロファイバーカバー採用
質量(g)341
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザインB-TAB ブラック
B-TABはハンドルにクランプできるボトルケージ。 ロープロファイル形状なのでエアロバーを握ったポジションでもライディングを邪魔しません。 横置きだけでなく縦置きにも対応。ボトルを取り出しやすいハンドル正面に設置できます。
ブラケット鍛造アルミ クランプ径(Φmm)31.8径 質量(g)50(ボトルケージ含む) 仕様10mm幅
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

プロファイルデザインHSF BTA ガーミンマウント付
HSF BTAは、ポジショニングの多様性と保持力を向上させ、ボトルの上にガーミン・コンピュータを搭載することができます。HSF BTAは、腕の間にボトルを装着するための最大限の汎用性と、最小限のアプローチを備えます。軽量で保持力が高く、セットバックしたマウントポイントと一体化したコンピュータマウントは、必要なものはすべて提供し、必要でないものは何も提供しません。マウントは、ボルトの中心がマウントポイントの十分後ろに位置するようにオフセットされています。これにより、ボトルを前に出してしまうとボトルに手が届かなくなってしまうようなエアロバーでも、ケージ/ボトルをより後ろにセットすることができます。マウントはわずかにオフセットしたV字型をしており、エクステンションの間にすっぽりと収まり、狭いアームレストのセッティングでもボトルが干渉するリスクを軽減します。このマウントは、従来のモデルよりも多くのエクステンションの幅に対応しています。
構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー マットブラック 質量(g)100 仕様互換性:HSFボトルまたは一般的なサイクリング用ウォーターボトルコンピューターの互換性:Garmin マウント(取り外し可)マウントのオフセット:30mmマウントドロップ:10mmエクステンション幅:80mm~120mm(C-C)
1個
4,998 税込5,498
欠品中

プロファイルデザインHSF/AERO HC 800
HSF/Aero HC 800は、エアロバーボトルシステムに必要なすべての重要な機能と、いくつかのプレミアムアドオンを組み込める設計がなされています。 ・フレキシブルホース。 ・以前のモデルよりも互換性の高い新しいブラケット。 ・保持力の高いスプラッシュバックデザインのケージ。 ・リアピースはネジを外して簡単に掃除可能。 ・飛散を防ぐ固定力の高い充填口の蓋。 ボトルシェイプは、ケージを風から隠すようなデザイン。空気抵抗を低減し、可能な限り前面投影面積を圧縮しました。
質量(g)387(システム)、100g(ブラケットのみ) 容量(mL)800 互換性HSF/Aero HC800ボトルまたは標準のサイクリングウォーターボトル マットブラック 仕様ボトル:高密度ポリエチレン(BPAフリー)、コンピューターの互換性:GARMIN マウント(取り外し可) ケージ/BTA構造:インジェクティッドナイロン/グラスファイバー、マウントオフセット:30mm、マウントドロップ:10mm、エクステンション幅:80mm-120mm(C-C)
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

プロファイルデザインエアロ HC システム
インテグレーテッドコンピューターマウントはサイクルコンピューターをすっきりと配置することが可能です。 キャップを外すだけで、素早く簡単にドリンクの入れ替え可能。 エアロダイナミクスに優れるストローマウント。 エアロダイナミクスに優れるノーズ部分は取り外し可能で、容易な洗浄が可能。 ブラケットはエクステンションバーに取り付けられ、幅や長さの調整が可能。 ケージとコンピューターマウントはブラケット上で個々に調整可能。
容量(mL)710 幅(mm)85-120(C-C) 構造BPAフリー 仕様フードセーフ低密度ポリエチレン製ボトル、インジェクションナイロン/グラスファイバーブラケット、コンピューターマウント エアロダイナミクを備えた、再充填可能なフロントマウントボトルはライダーの腕の間に配置。、滑らかなエアロダイナミクスプロファイルを実現します。
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)