回転機構部まで手作業で研磨を施し、高い精度を実現する、MKS「高回転性能ボールベアリングシステム」を採用した回転性能に優れたハイスペックモデルです。側板は「TOURING-LITE Short」 と同様、コンパクトなショートサイズを採用。波型にデザインされた側板は、トゥクリップやストラップを使わないでも、しっかりとシューズをホールドします。もちろん、お好みでトゥクリップやストラップを装着することもできます。このモデルは、MKSオリジナルの簡単脱着機構EzySuperiorシステムを採用することで、工具を使わず簡単にペダル本体の脱着ができます。折りたたみ自転車やツーリングバイクとの相性もよく、輪行や車載の際に瞬時にペダルを着脱できることで、快適な旅をサポートします。※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。
用途ボディ:アルミ。側板:アルミ/アルマイト。サイズ:W86 x L69。踏み面:両面。ベアリング:高回転性能ボールベアリング。トウクリップ装着 :可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ロード・ツーリング・輪行・街乗り。左側:Ezy Superior 右側:ノーマル
1ペア
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
関連キーワード