「Ezy」「EzySuperior」各システムを採用したMKSペダルの装着時に使用する薄型のペダルスパナです。「Ezy」「EzySuperior」の各アダプターは、厚みのある一般的なペダルレンチでは適切に締め付けることができません。適切に締め付けていない場合、ネジ山が崩れたり、ペダルが外れてケガをする可能性があります。アダプター装着時の操作性に優れます。
用途サイズ:長さ165mm、厚さ3.2mm。重量:75g
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
携帯性と作業性を両立した自転車ペダル用薄型スパナ。EzyおよびEzy Superiorシリーズのペダルにも対応し、携行工具としても優れた一本です。なめり・変形を防ぎながら、確実に力を伝えてスムーズな作業を可能にします。口部の厚みは3.2mmで、特にEzyおよびEzy Superiorシリーズに対してご使用する場合に役立ちます。口部に45度の角度がつけられており、スパナを差し替えて様々な角度から力をかけることができます。ペダル軸に2面しか掛け面がない場合でも等間隔に4パターン、6面の場合は12パターンもの掛け角度が生まれ、力の掛けやすい角度で操作することが可能です。8mmスパナとして兼用可能で、トークリップの取り付けやその他の整備に役立ちます。
質量(g)78
サイズ(mm)全長 179
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
関連キーワード