4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

WUXGA/Wi-Fi 6E/約937g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約937 対応OSWin11Home 24H2 メモリー容量16 ディスプレイ13.3型 解像度1920×1200 スピーカーステレオスピーカー キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(右側面1、左側面2) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WUXGA/Wi-Fi 6E/約1850g
仕様●CPU詳細:HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●メインメモリ(標準):Intel Core i3-1305U●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:32GB●メモリスロット(空/全):PC5-41600(DDR5-5200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●ストレージタイプ:2025/01/02●ストレージ容量:SSD(256GB、PCIe 4.0対応)●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:16.0型●解像度:あり 16.0型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラーLED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●グラフィックコントローラ:1920×1200●USB:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●有線LAN:USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×1(PD対応)●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×1(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●スピーカー:あり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)●バッテリ:インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー●インストールOS詳細:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリー)●オフィスソフト:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●本体サイズ(H×W×D):Microsoft 365 Basic+Office Home & Business 2024●本体重量:約360.0(幅)×251.5(奥行)×19.9~21.9(高さ)mm●電源:約1850g●グリーン購入法:バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)●PCグリーンラベル:適合●GPN(グリーン購入ネットワーク):適合(★★★ V14)●VCCI:登録●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:12区分19.8kWh(AAA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:Intel PTT、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:本体●最大消費電力:第13世代、Pコア:最大周波数 4.50GHz、Eコア:最大周波数 3.30GHz●標準消費電力:65W●スリープ時消費電力:約9W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●タッチパネル:0.78W●外部ディスプレイ出力:非搭載●外部ディスプレイ解像度:あり HDMI出力端子●メモリカードスロット:外部ディスプレイ(HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1,677万色、HDCP対応●無線LAN:あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SD/miniSD/microSDメモリカード対応、SDHC/miniSDHC/microSDHCメモリカード対応、SDXC/microSDXCメモリカード対応、マルチメディアカード対応)●WiMAX:Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●Webカメラ:あり 107キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19.0mm、キーストローク:2.0mm、抗菌対応●ライセンスOS:あり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)●その他ソフト:Windows 11 Home 64ビット●温湿度条件、最高動作高度:AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、Dolby Atmos、筆ぐるめ for dynabook、dynabook スマホコネクション、PC引越ナビ2、dynabook リカバリーメディアクリエーター、おたすけナビ、オンラインマニュアル、dynabook サービスステーション、他●附属品:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書 他●その他スペック:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●電波法:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:アッシュシルバー●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●SIM情報:なし●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

WUXGA/Wi-Fi 6E/約1990g
仕様●ディスプレイ詳細:あり 16.0型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):0/2●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×1(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●ストレージタイプ:SSD(256GB、PCIe 4.0対応)●メインメモリ(最大):32GB●CPU詳細:Intel Core i3-1305U●ストレージ容量:256GB●メモリタイプ:PC5-41600(DDR5-5200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●ディスプレイサイズ:16.0型 解像度1920×1200 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(PD対応)×1(左側面1)
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

関連キーワード