3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途横架材継ぎ手を補強する金物です。 材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×12本 寸法(mm)190×70 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3 N値1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
1枚
349 税込384
当日出荷

1枚で10.8kN、2枚使いで21.6kNと高耐力のため、耐震等級の接合部チェックが有利になります。2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。板厚が0.6mmなので構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。
用途継手の補強に使用します。(BS-S240)。継手の補強、通し柱を介した胴差の相互、横架材を介した管柱の相互の連結時の補強に使用します。(BS-L360) 材質ZAM(MSM-CK590-DZC90) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存住宅等の耐震補強にも最適です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品ビスYPR-85(グレー)×8本 表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板 短期許容引張耐力(kN)(中柱)16.3、(隅柱)16.2 N値(中柱)3.0、(隅柱)3.0 告示1460号第2号 建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
1セット
439 税込483
当日出荷