タンクトラクショングリップR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
ブリティッシュスーパーバイクシェアNO.1の使用率を誇るタンクトラクショングリップ。タンク周りに貼り付けることにより、表面の突起物が滑りを抑制し、確実にグリップして今まで以上にバイクをコントロールしやすくなります。また、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。カラーはブラックとクリア(透明)の2種類ございますのでお好みでお選びください。
ブーツガードR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
R&Gブーツガードは、車種専用の制作され、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、ステップ周りの傷がつきやすい部分を保護すると共にブーツも保護いたします。
Fork ProtectorsR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
アクスルシャフト両端に取り付けるプロテクターなり、万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、 ダメージを最小限にとどめます。
取り付けることで、アクスルシャフト端周辺の破損によるシャフトの取り外し困難を回避します。
アドベンチャーバーR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
R&Gアドベンチャーバーは従来からある強化プラスチック素材で製作されたクラッシュプロテクターとは違い、スチールバーで製作されたプロテクターにより、車体を万が一のアクシデントより守ります。車種専用設計により車体に合うよう設計されており、スチールバーはデザインを損なうことなく、車体にマッチします。各種左右セット(1台分)。
片持ちスイングアーム用リアスタンド用差込ピンR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
片面スイングアームを備えたバイクに対応する、R&Gレーシング メンテナンスリアスタンド。差込ピンと左右の片持ち形状スイングアームリアスタンド(別売)にてご使用いただけます。ご購入前に差込ピンの適合車種、サイズをご確認ください。
Branded Radiator GuardR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
ステンレス合金で製作されており、とても強度があり、錆に強くあなたのバイクのラジエターを保護します。
レーザーカットによりデザインされたフィンは、冷却が損なわれないようにラジエーターへの最大限の空気の流れを可能にしながら、特別なデザインを誇る特定のバイクシリーズを念頭に置いて作られています。
Radiator GuardsR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
あなたの愛車にジャストフィットします。
ラジエターはとても柔らかいアルミ素材でできており、外部からのダメージを受けやすく、損傷すると走行不可になりかねません。
また高価なラジエター自体を交換しないといけなくなるかもしれません。
ダメージを受ける前に装着していただくのをお勧めいたします。
適合車種BMWR1250GS(19-)R1250RT(19-)
Bar End SlidersR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
本体とスライダー部の2分割されたバーエンドスライダーは万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、ダメージを最小限にとどめます。
本体には振動対策用に重量のあるステンレス合金を用い、様々なカテゴリーのバイクにマッチします。
Mirror RisersR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
R&Gレーシング ミラー延長ジョイントは、素材に6082T6アルミ合金を使用し、ブラック色アルマイトにて表面処理しています。ジョイントアップにより、今まで見えなかった視界幅を広げます。左右セットになり、取り付けは簡易に行えます。
マイクロウインカーフロントアダプターカラーR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
フロント純正ウインカーから別売の8mm穴R&Gマイクロウインカーを使用していただく為のプラスチック製アダプターカラー。
仕様別売マイクロウインカーランプ 品番:RG37シリーズ要内容左右セット(2PCS)
Swingarm ProtectorsR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
取り付けることで、万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、 ダメージを最小限にとどめます。