フェンダーレスキットR&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)当日出荷から62日以内出荷
カスタムするならフェンダーレスキットから!
ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
RACING Engine Case CoverR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
レーシングエンジンケースカバーは、レースチームとライダーの要求に応じて開発された、スライダーが付属しています。 4mm厚ポリプロピレン(polypropylene)を用いた、R&Gレーシングエンジンケースカバーはとても強度が高く、吸湿性がなく、 耐薬品(酸、アルカリを含む)性に優れています。また汎用樹脂の中では最高の耐熱性を誇ります。 熱を持つエンジンケースの上から同梱のボルトで差し替えてご使用いただけます。予期せぬ走行中の転倒時には、エンジンケース本体を保護し、損傷によるオイル漏れを防ぎます。 標準のR&Gエンジンケースカバーによって提供される保護を強化するためだけでなく、スライダーを交換することにより、低コストの補修を提供します。 レースレギュレーションに基づき製作され、イギリススーパーバイクBSB、アメリカAMAレースの承認パーツです。
レースグリップR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
クローズドサーキットでの使用向けに開発されたプレミアム トラクショングリップ。幅広いスポーツバイク用に車種専用設計されており、特別なカッティングにより車体にジャストフィットします。素材には高品質のポリウレタンを使用し、高耐摩耗性によりレーシングスーツを傷めることなく、従来のR&G タンクトラクショングリップよりも、ライダーが狙ったボディポジションを維持でき、バイクのコントロールを向上させることができる用に設計されています。ご自身でカットして貼り付ける汎用タイプもご用意しております。
インターロックレバーガードセットR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
R&G インターロックレバーガードセットは、サーキット・公道向けに開発されており、レース・市街地での走行時の接近走行/追い越し/走行時のアクシデントの際に、ブレーキ/クラッチレバーの偶発的な作動を防ぐように設計されています。素材には高強度、高耐久性に優れた丈夫な繊維強化ナイロンを用いて製作しています。先端には控えめなR&Gロゴをあしらっており、質感と高級感のあるマットブラック仕上げによりすっきりとしたスタイリッシュなデザインになっています。
セカンドスキンR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
セカンドスキンは、紫外線による変色がなく、クリアな外観を保つ、とても丈夫な高品質ポリウレタン保護フィルムです。小さな石、道路の破片、日常の使用に起因する傷などから保護するするのに役立ちます。柔軟で、近代的なバイクの複雑なカーブの形状にもマッチし、自宅で簡単に取り付けられます。また、フィルムが透明なので、バイクの見た目を損なうことなく大切なバイクが保護できます。標準キットには、フロントマッドガード、フロントフォークシールド、ノーズコーン、テールユニット、およびカウルのリーディングエッジを保護するための精密カットフィルム、フィルムの配置図+手順書(英文)、フィッティング溶液、スキージ、アルコールワイプなどが含まれています。
エアロクラッシュプロテクターR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
クラシックタイプより進化した「エアロタイプ」プロテクターは特徴的なラウンド形状により、路面との衝撃を分散します。 取り付け部にはR&GマークLIDによりボルトを保護いたします。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。強化プラスチック素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
インターロックブレーキレバーガード & 左側バーエンドスライダーセットR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
R&G インターロックブレーキレバーガードは、サーキット・公道向けに開発されており、レース・市街地での走行時の接近走行/追い越し/走行時のアクシデントの際に、ブレーキレバーの偶発的な作動を防ぐように設計されています。素材には高強度、高耐久性に優れた丈夫な繊維強化ナイロンを用いて製作しています。先端には控えめなR&Gロゴをあしらっており、質感と高級感のあるマットブラック仕上げによりすっきりとしたスタイリッシュなデザインになっています。R&G バーエンドスライダーは、本体とスライダー部の2分割されており、本体には振動対策用に重量のあるステンレス合金を用い、万が一のアクシデントの際にはスライダー部が路面との接地をスライドさせ衝撃を逃がし、ダメージを最小限にとどめます。
Moulded Lever GuardR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
R&GRACINGPRODUCTSより新たに軽量かつコストパフォーマンスに優れたプラスチックレバーが販売開始しました。
イギリスBSB選手権にも採用されています。
万が一のアクシデントに対応いたします。
ブレーキ/クラッチレバー左右どちらでも使え、転倒、立ちごけにレバーの損傷を軽減します。
車種に応じてカラフルなバリエーションをご用意しました。
適合車種SUZUKI GSX-S750(17-)TRIUMPH Street Triple 765 RS(17-)YAMAHA YZF-R6(17-)
マイクロウインカーフロント/リアアダプターカラーR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
リア純正ウインカーから別売の8mm穴R&Gマイクロウインカーを使用していただく為のアダプターカラー。
仕様別売マイクロウインカーランプ 品番:RG37シリーズ要
リアフットプレートR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
タンデムステップを共用している純正エキゾーストハンガーのタンデムステップを排除し、軽量化とシート周りのスリムに役立ちます。サーキット走行される方に是非お勧めです。
インターロックブレーキレバーガードR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
R&G インターロックブレーキレバーガードは、サーキット・公道向けに開発されており、レース・市街地での走行時の接近走行/追い越し/走行時のアクシデントの際に、ブレーキレバーの偶発的な作動を防ぐように設計されています。素材には高強度、高耐久性に優れた丈夫な繊維強化ナイロンを用いて製作しています。先端には控えめなR&Gロゴをあしらっており、質感と高級感のあるマットブラック仕上げによりすっきりとしたスタイリッシュなデザインになっています。
インターロッククラッチレバーガードR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
R&G インターロッククラッチレバーガードは、サーキット・公道向けに開発されており、レース・市街地での走行時の接近走行/追い越し/走行時のアクシデントの際に、クラッチレバーの偶発的な作動を防ぐように設計されています。素材には高強度、高耐久性に優れた丈夫な繊維強化ナイロンを用いて製作しています。先端には控えめなR&Gロゴをあしらっており、質感と高級感のあるマットブラック仕上げによりすっきりとしたスタイリッシュなデザインになっています。
Stainless Steel Bar EndsR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
ステンレスバーエンドは、特別に新しく開発成形され、純正バーエンドよりもわずかに重く、エンジンからハンドルに伝わる振動を少なくし、耐食性があります。
ステンレス鋼仕上げにレーザー刻印されたR&Gロゴは見栄を良くします。
転倒した際の損傷から高価なレバーやクリップオンを保護いたします。
Moulded Lever GuardR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
R&GRACINGPRODUCTSより新たに軽量かつコストパフォーマンスに優れたプラスチックレバーが販売開始しました。
イギリスBSB選手権にも採用されています。
万が一のアクシデントに対応いたします。
ブレーキ/クラッチレバー左右どちらでも使え、転倒、立ちごけにレバーの損傷を軽減します。
車種に応じてカラフルなバリエーションをご用意しました。
適合車種SUZUKI GSX-R600/750(08-)/GSX-R1000(09-16)/GSX-S1000/ABS/FA(15-)
ショックチューブR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
100%CRネオプレンを結合し、防水加工したナイロン素材を用いた、Shocktubeはショックアブソーバを取り外す必要なく、 モノショックまたはツインショックサスペンションのほとんどのオートバイに装着することができます!道路からの雨水、雲泥をガードし、継続的にリアショックアブソーバーとスプリングを保護いたします。サイズをご確認の上、ご選択ください。
Cotton ReelsR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
スイングアームエンドに簡単に取り付けしていただき、メンテナンススタンド用のフックにもなります。エンド部分はプロテクターになっています。
Moulded Brake Lever GuardR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
他のバイクやライダーとの偶発的な接触によるフロントブレーキ/クラッチレバーが誤って作用するのを防ぐために開発された「レバーガード」現在では世界中のほぼすべてのモーターサイクルレーシング(ACU、MSVR、FIM、MotoAmerica)に採用されており、レースエントリーには必需となりました。
車種専用パッケージされた製品は専用スペーサー、ボルト類が同梱されており、取り付け作業はとても簡単です。
このR&Gのネーミングされた特別なデザインは、DuPontTMZytel(R)70G33Lを採用し、強度と軽量性を兼ね備え、アクシデント後の破断を防ぎ、ブレーキレバー自体を護ります。
適合車種SUZUKI GSX-R600/750(08-)/GSX-S1000/ABS/FA(15-)/GSX-R1000(09-16)
Moulded Brake Lever GuardR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
他のバイクやライダーとの偶発的な接触によるフロントブレーキ/クラッチレバーが誤って作用するのを防ぐために開発された「レバーガード」現在では世界中のほぼすべてのモーターサイクルレーシング(ACU、MSVR、FIM、MotoAmerica)に採用されており、レースエントリーには必需となりました。
車種専用パッケージされた製品は専用スペーサー、ボルト類が同梱されており、取り付け作業はとても簡単です。
このR&Gのネーミングされた特別なデザインは、DuPontTMZytel(R)70G33Lを採用し、強度と軽量性を兼ね備え、アクシデント後の破断を防ぎ、ブレーキレバー自体を護ります。
適合車種SUZUKI GSX-S750(17-)TRIUMPH Street Triple 765 RS(17-)YAMAHA YZF-R6(17-)
タンクトラクショングリップR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
ブリティッシュスーパーバイクシェアNO.1の使用率を誇るタンクトラクショングリップ。タンク周りに貼り付けることにより、表面の突起物が滑りを抑制し、確実にグリップして今まで以上にバイクをコントロールしやすくなります。また、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。カラーはブラックとクリア(透明)の2種類ございますのでお好みでお選びください。
クラシッククラッシュプロテクターR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
R&G社創業より採用してきた、元祖クラシックプロテクター。円形形状により不本意なアクシデントの際に路面との衝撃を分散します。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。強化プラスチック素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
Fork ProtectorsR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
アクスルシャフト両端に取り付けるプロテクターなり、万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、 ダメージを最小限にとどめます。
取り付けることで、アクスルシャフト端周辺の破損によるシャフトの取り外し困難を回避します。
キックスタンドシューR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
キックスタンドシューはコンパクトでサイドスタンドの受口を拡大し取り付けることにより不安定さを解消し抜群の安定感を発揮します。対応車種150モデル以上をラインナップ。
エキゾーストハンガーR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
タンデムステップを共用しているを純正エキゾーストハンガーのタンデムステップを排除し、R&Gエキゾーストハンガーに取り替えるだけで、軽量化とシート周りのスリム化に役立ちます。サーキット走行される方にぜひお勧めです。
ブーツガードR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
R&Gブーツガードは、車種専用の制作され、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、ステップ周りの傷がつきやすい部分を保護すると共にブーツも保護いたします。
Engine Case SliderR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
エンジン本体に取り付けるエンジンケーススライダーは素材にはジェラコン材を用い、万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、ダメージを最小限にとどめます。
車種専用にデザインされたスライダーは重要箇所を保護します。
Off-Set Cotton ReelsR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
スイングアームエンドに簡単に取り付けしていただき、メンテナンススタンド用のフックにもなります。エンド部分はプロテクターになっています。
Front Fender ExtenderR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
フロント下部に延長フェンダーを追加することにより、ラジエター、エンジン周りのパーツを巻き上げた、泥水、小石等から守ります。
素材はABS製で柔軟かつ、強度に優れます。
カラーはブラック、カーボン柄を選択いただけます。
フロントフェンダーエクステンダーR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
フロント下部に延長フェンダーを追加することにより、ラジエター、エンジン周りのパーツを巻き上げた、泥水、小石等から守ります。素材はABS製で柔軟かつ、強度に優れます。
Engine Case Cover SETR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
4mm厚ポリプロピレン(polypropylene)を用いた、R&Gエンジンケースカバーはとても強度が高く、吸湿性がなく、 耐薬品(酸、アルカリを含む)性に優れています。また汎用樹脂の中では最高の耐熱性を誇ります。 熱を持つエンジンケースの上から同梱のボルトで差し替えてご使用いただけます。転倒時には大きな破損ダメージを防ぎ、 エンジンケース本体を保護し、損傷によるオイル漏れを防ぎます。 レースレギュレーションに基づき製作され、イギリススーパーバイクBSB、アメリカAMAレースの承認パーツです。
Swingarm ProtectorsR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
取り付けることで、万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、 ダメージを最小限にとどめます。
Frame InsertsR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
フレームの継ぎ目に蓋をするフレームインサート。
雨水、ゴミから守ります。
Engine Case CoverR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
4mm厚ポリプロピレン(polypropylene)を用いた、R&Gエンジンケースカバーはとても強度が高く、吸湿性がなく、 耐薬品(酸、アルカリを含む)性に優れています。また汎用樹脂の中では最高の耐熱性を誇ります。 熱を持つエンジンケースの上から同梱のボルトで差し替えてご使用いただけます。転倒時には大きな破損ダメージを防ぎ、 エンジンケース本体を保護し、損傷によるオイル漏れを防ぎます。 レースレギュレーションに基づき製作され、イギリススーパーバイクBSB、アメリカAMAレースの承認パーツです。
Bar End SlidersR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
本体とスライダー部の2分割されたバーエンドスライダーは万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、ダメージを最小限にとどめます。
本体には振動対策用に重量のあるステンレス合金を用い、様々なカテゴリーのバイクにマッチします。
Racing Step KitR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
BSB(ブリテッシュスーパーバイク)ライダーの意見を大幅に取り入れ、操作性を重視し設計。
材質には軽量かつ高剛性なアルミニウム合金を使用。
カラーはシックなブラックを選択し、足元を引き締めます。
大胆にデザインされたステップ類は要所に高性能ベアリングを用い、確実なシフトチェンジ、ステップワークを刻みます。
11のポジションを選択していただき、あなたにベストポジションを与えます。
ラジエターガードR&G RACING PRODUCTS62日以内出荷
ラジエターはとても柔らかいアルミ素材でできており、外部からのダメージを受けやすく、損傷すると走行不可になりかねません。また高価なラジエター自体を交換しないといけなくなるかもしれません。ダメージを受ける前に装着していただくのをお勧めいたします。