SoundBomb スプリット デュアルトーン
非常に人気の高いオリジナルのDENALITM SoundBombに続き、Split SoundBombが登場しました。
同じ120dBのサウンドを備えていますが、多彩な装飾的パッケージとなっており、スタイリッシュな外観を維持したい方向けです。
そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。
DENALIスプリットデュアルトーンSoundBombホーンのユニークなデザインは、コンプレッサーを音響ユニットに個別に取り付けることができます。
これにより、スペースが限られているスポーツ用のバイクや、オリジナルのSoundBombに収まるスペースが限られている小型のバイクに搭載することができます。
キットに含まれるホースを使用することで、音響ユニットから最大3フィート(約1m)までコンプレッサーを取り付けることができます。
これは、フェアリングでコンプレッサーを引き離すことができ、同時にアコースティックユニットが120dBの音量を出せることを意味します。
アメリカで設計され、イタリアで製造されています。
全てのCANbus電気システムと互換性があります。
- セット内容
- コンプレッサーアコースティックユニット3ftホース12V、30Aケーブルタイ
- 電流(A)
- 20
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- コンプレッサー:114.3×73.66×76.2、アコースティックユニット:104.14×93.98×86.36
- サウンドシステム
- 3フィート(約1m)で120dB
- 内容量
- 1箱
関連資料:(0.57MB)
電装 の新着商品
カテゴリ



























