SoundBomb コンパクト デュアルトーン
SoundBombは標準的なバイクのホーンの4倍の音量(120dB)で、スタイリッシュな外観を維持したい方向けに設計されています。
そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。
DENALIコンパクトホーンのユニークなデザインは、圧縮機を音響ユニットと機械的に噛合させる頑丈な成形クランプを特徴としています。
このため、高振動の環境でもSoundBombは破損しません。
全てのCANbus電気システムと互換性があります。
- セット内容
- シングルピース電空ホーン 12V 30A リレー
- 電流(A)
- 20
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 137×116×86
- サウンドシステム
- 3フィート(約1m)で120dB
- 内容量
- 1箱
関連資料:(0.7MB)
電装 の新着商品
カテゴリ




























