SoundBomb ミニ エレクトロマグネティック ロートーン
大音量の113dB SoundBombは、標準的なバイクのホーンの2倍以上の音量です。
スタイリッシュな外観を維持したい方向けに設計されています。
そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。
113dBでは、DENALI SoundBomb Miniの独特な低音は、標準的な100dBのディスクホーンと同じくらいの大きな音となります。
追加のリレーやワイヤリングハーネスを必要とせず、既存のホーンからプラグアンドプレイのアップグレードを直接行うように設計されています。
すべてのCANbus電気システムと互換性があります。
- セット内容
- シングルピース電磁ホーン
- 電流(A)
- 5
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 82×86×63
- サウンドシステム
- 3フィート(約1m)で113dB
- 内容量
- 1箱
関連資料:(2.05MB)
電装 の新着商品
カテゴリ



























