StebelエアーホーンまたはDENALISoundBombコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。
適合車種Triumph Tiger Explorer 1200(12-14)/Explorer 1200 XC ABS(15-)/Explorer 1200 ABS
関連資料(0.6MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
62日以内出荷
DENALISoundBombSplitデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。
適合車種Kawasaki Versys 1000LT(15-)
1個
¥4,998
税込¥5,498
62日以内出荷
DENALISoundBombエアーホーン用の、簡単で安価なPlug-N-Playワイヤリングキット。
適合車種BMW/Ducati/Triumph
1個
¥7,998
税込¥8,798
62日以内出荷
DENALISoundBombコンパクトエアーホーンをINDIANのオートバイに取り付けるためのホーンマウントブラケットです。
適合車種Indian Scout(15/16)/Scout Bobber(18-20)/Scout Sixty(16-20)
付属品DENALIホーン取り付け金具、取り付け説明書
関連資料(0.47MB)
1個
¥5,298
税込¥5,828
62日以内出荷
DENALISoundBombまたはStebelコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用のマウントキット。
DENALISoundBombまたはStebelコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。
DENALISoundBombまたはStebelコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用のマウントキット。
適合車種TRIUMPH Tiger800XC(15-17)/Tiger800XR(15-17)
関連資料(0.77MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
62日以内出荷
DENALISoundBombエアーホーン用の、簡単で安価なPlug-N-Playワイヤリングキット。
切断、はんだ付け、スライシングやクリンピングは一切不要。
対応SoundBomb Compact Dual-Tone Air Horn
1個
¥7,998
税込¥8,798
62日以内出荷
DENALISoundBombまたはStebelコンパクトデュアルトーンエアーホーンをBMWF800GSまたはF700GS(13-)に取り付けるためのバイク専用マウントキット。
適合車種BMW F700GS/F800GS(13-)
関連資料(0.54MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
62日以内出荷
標準的な破損しやすいガラスヒューズの代わりにATCインラインヒューズを使用。
DENALISoundBombコンパクトデュアルトーンエアーホーン用に設計されていますが、専用のリレーが必要な他の交換用ホーンとも併用可能。
1個
¥1,998
税込¥2,198
62日以内出荷
DENALISoundBombコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。
スタイリッシュなクランプは、強度と耐久性のために6061-T6アルミニウムから機械加工されています。
ホーンは左側のシリンダーヘッドの真後ろに配置することが可能。
セット内容黒色の陽極酸化アルミニウム加工クランプ2組、取り付け金具
DENALISoundBombコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。
スタイリッシュなクランプは、強度と耐久性のために6061-T6アルミニウムから機械加工されています。
ホーンは左側のシリンダーヘッドの真後ろに配置することが可能。
適合車種BMW F750GS(19-)/F850GS(19-)
セット内容黒色の陽極酸化アルミニウム加工クランプ2組、取り付け金具
1個
¥12,980
税込¥14,278
62日以内出荷
DENALISoundBombコンパクトエアーホーンを取り付けるための補助ホーン取付ブラケット。
耐久性と耐腐食性を向上させながら、魅力的な外観の黒色粉体塗装で丈夫なスチール製の構造が完成。
この汎用ブラケットは、既存の取り付け位置を使用するため、穴あけや切断等が不要。
適合車種Kawasaki Concours 1400/GTR1400(08-14)
セット内容KawasakiConcours1400用のDENALISoundBombホーンブラケット、取り付け金具、取り付け説明書
関連資料(0.37MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
62日以内出荷
DENALISoundBombコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。
スタイリッシュなクランプは、強度と耐久性のために6061-T6アルミニウムから機械加工されています。
ホーンは左側のシリンダーヘッドの真後ろに配置することが可能。
セット内容黒色の陽極酸化アルミニウム加工クランプ2組、取り付け金具
SoundBombは標準的なバイクのホーンの4倍の音量(120dB)で、スタイリッシュな外観を維持したい方向けに設計されています。
そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。
DENALIコンパクトホーンのユニークなデザインは、圧縮機を音響ユニットと機械的に噛合させる頑丈な成形クランプを特徴としています。
このため、高振動の環境でもSoundBombは破損しません。
全てのCANbus電気システムと互換性があります。
セット内容シングルピース電空ホーン12V30Aリレー
電流(A)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×116×86
関連資料(0.7MB)
サウンドシステム3フィート(約1m)で120dB
1個
¥9,698
税込¥10,668
62日以内出荷
非常に人気の高いオリジナルのDENALITM SoundBombに続き、Split SoundBombが登場しました。
同じ120dBのサウンドを備えていますが、多彩な装飾的パッケージとなっており、スタイリッシュな外観を維持したい方向けです。
そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。
DENALIスプリットデュアルトーンSoundBombホーンのユニークなデザインは、コンプレッサーを音響ユニットに個別に取り付けることができます。
これにより、スペースが限られているスポーツ用のバイクや、オリジナルのSoundBombに収まるスペースが限られている小型のバイクに搭載することができます。
キットに含まれるホースを使用することで、音響ユニットから最大3フィート(約1m)までコンプレッサーを取り付けることができます。
これは、フェアリングでコンプレッサーを引き離すことができ、同時にアコースティックユニットが120dBの音量を出せることを意味します。
アメリカで設計され、イタリアで製造されています。
全てのCANbus電気システムと互換性があります。
セット内容コンプレッサーアコースティックユニット3ftホース12V、30Aケーブルタイ
電流(A)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コンプレッサー:114.3×73.66×76.2、アコースティックユニット:104.14×93.98×86.36
関連資料(0.57MB)
サウンドシステム3フィート(約1m)で120dB
1個
¥10,980
税込¥12,078
62日以内出荷
関連キーワード