8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230 先幅(mm)300 径(Φmm)32 タイプワイド 奥行(mm)100 厚さ(mm)9 質量(kg)約4.5 材質鉄製(一体型)
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230 先幅(mm)150 径(Φmm)32 タイプ正方形 奥行(mm)150 厚さ(mm)9 質量(kg)約4.1 材質鉄製(一体型)
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230 先幅(mm)180 径(Φmm)32 タイプ長方形 奥行(mm)100 厚さ(mm)9 質量(kg)約3.8 材質鉄製(一体型)
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。 軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1260 先幅(mm)300 径(Φmm)32 タイプワイド 奥行(mm)100 厚さ(mm)9 質量(kg)約3.4 材質(柄部) 材質鉄製
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 現場でよく目立つオレンジ色で、滑り止めグリップ付き。 底板は2種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230 先幅(mm)150 径(Φmm)32 タイプ正方形 奥行(mm)150 厚さ(mm)9 質量(kg)約4.1 材質鉄製(一体型) オレンジ
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。 軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1260 先幅(mm)180 径(Φmm)32 タイプ長方形 奥行(mm)100 厚さ(mm)9 質量(kg)約2.7 材質(柄部) 材質鉄製
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。 軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1260 先幅(mm)150 径(Φmm)32 タイプ正方形 奥行(mm)150 厚さ(mm)9 質量(kg)約3.0 材質(柄部) 材質鉄製
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 現場でよく目立つオレンジ色で、滑り止めグリップ付き。 底板は2種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230 先幅(mm)180 径(Φmm)32 タイプ長方形 奥行(mm)100 厚さ(mm)9 質量(kg)約3.8 材質鉄製(一体型) オレンジ
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

関連カテゴリ