絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,844件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
316ステンレスバンド ELPA316ステンレスバンドELPA(1件のレビュー)
579税込637特価
1袋(5本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
錆び・腐食に強く、がっちり固定
材質SUS316幅(mm)4.5使用温度範囲(℃)-40~+300引張強度(kg)45.4
ナツメ球 白 ELPAナツメ球 白ELPA
209税込230
1セット(2個)
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20
特殊ナツメ T20 ELPA特殊ナツメ T20ELPA(1件のレビュー)
161税込177
1個
当日出荷から翌々日出荷
看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格電圧(V)110クリア全長(mm)50バルブ径(Φmm)20
小丸球 E12 15 ELPA小丸球 E12 15ELPA(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
看板、装飾照明に適した電球です。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状小丸球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)30
ちょうちん用電球 ELPAちょうちん用電球ELPA
409税込450
1セット(2個)
当日出荷
催事、祭りに最適 ちょうちん、ぼんぼり、灯ろうなどに適しています。
口金E12電球の種類白熱電球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)40定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)25
小丸球 ELPA小丸球ELPA(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
看板、装飾照明に適した電球です。
電球の種類白熱電球電球形状小丸球定格電圧(V)110クリア全長(mm)48バルブ径(Φmm)30
J12V35WAXS ELPAJ12V35WAXSELPA
1,234税込1,357
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)35定格電圧(V)12クリア全長(mm)44定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12
E14ミニボール25 ELPAE14ミニボール25ELPA
389税込428
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)78定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
ナツメ110V3W ELPAナツメ110V3WELPA
249税込274
1個
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)3定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20
LEDセンサー付ライト 木目温白 ELPALEDセンサー付ライト 木目温白ELPA(1件のレビュー)
3,037税込3,341
1個
翌々日出荷
用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びできます。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.5電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用定格AC100V定格周波数(Hz)50/60光源ウオームホワイト色LED×1灯検知範囲人感センサー/最大左右角度 約110° 約6m ・最大上下角度 約60° 約3.5m明るさ(Lx)明暗センサー/約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式光色電球色点灯方法人感センサー/周囲が暗い時に人が近づくと約2分点灯 ・点灯・常時点灯、明暗センサー/周囲が暗くなると点灯・明るくなると消灯
TEL用ラインチェンジャー2芯用 ELPATEL用ラインチェンジャー2芯用ELPA(2件のレビュー)
2,088税込2,297
1個
当日出荷
1つのテレホンコンセントに2台の機器を接続し、手動で優先選択
仕様6極2芯用、手動切替、アナログ電話信号に対応、テレホン用プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
FAXインクリボン ELPAFAXインクリボンELPA(2件のレビュー)
1,327税込1,460
1個
当日出荷
適合機種 シャープ:UX-NR8G、UX-NR8GW、UX-NR9G、UX-NR9GWサイズ:A4 プリント枚数:約120枚 サイズ:幅220mm×長さ36m 入り数:1本
適合機種メーカーシャープ:UX-NR8G、UX-NR8GW幅(mm)220サイズA4長さ(m)33+3枚数約120
ナツメ球ロング ELPAナツメ球ロングELPA(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
全長(mm)48クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球
ペンダントソケット ELPAペンダントソケットELPA(3件のレビュー)
2,848税込3,133
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。 LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6全長(cm)106
ペンダントセード ELPAペンダントセードELPA(2件のレビュー)
1,709税込1,880
1個
当日出荷から翌々日出荷
サイズ(約):直径20cmX高さ20cm 材質:布、ポリスチレン 対応ソケット型番:PD-011 カラー:ホワイト
材質布、ポリスチレン
ライトオーバーヘッドホン3M ELPAライトオーバーヘッドホン3MELPA(2件のレビュー)
1,614税込1,775
1個
当日出荷
テレビでの使用に最適な3mロングコード 小型、軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングに最適です。 手元で音量調節可能なボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめるステレオ/モノラルの切換スイッチ付。 直径27mmの大型ドライバーユニットでテレビの音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付)型式ダイナミック型ステレオヘッドホン質量(g)約47(コード除く)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)27インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型
スイッチ付タップ 電源タップ  180°角度調整 回転式プラグ 個別LEDスイッチランプ 横挿し 耐雷サージ付き ELPAスイッチ付タップ 電源タップ 180°角度調整 回転式プラグ 個別LEDスイッチランプ 横挿し 耐雷サージ付きELPA(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるL型プラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造
ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐衝撃、難燃性、ランプ付シャッターほこりシャッター付き使用場所屋内専用プラグ形状L型雷ガードあり耐トラッキングあり
木目UDモールマガリ0号ナチュラル ELPA木目UDモールマガリ0号ナチュラルELPA
426税込469
1個
翌々日出荷
配線モールを直角に曲がる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので取付けが簡単で、きれいに仕上がります。
形状曲がりナチュラル仕様UDモール用サイズ0号
木目モール2号ナチュラル2M ELPA木目モール2号ナチュラル2MELPA
683税込751
1個
3日以内出荷
テープ付 2号 全長:2m カラー:ナチュラル
ナチュラルサイズ2号全長(m)2付属品テープ付
TV用ステレオヘッドホン ELPATV用ステレオヘッドホンELPA
1,612税込1,773
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
映画や音楽鑑賞等に最適なイヤホンです。 テレビでの使用に最適な3mロングコード。 遮音性の高いカナルタイプ。
コード長さ(m)約3(Y字型)付属品交換用イヤーピース(S/M/L)型式ダイナミック型ステレオカナルヘッドホン質量(g)約24(コード含む)プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)10インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)98イヤホン形状カナル型
プラグ付きソケット ELPAプラグ付きソケットELPA
617税込679
1個
当日出荷
プラグ・ボディ付で連結、単体での使用が簡単にできます。複数連結の場合、使用電球の合計は500W以下でご使用ください。
口金26mm定格6A 125V
LEDラバーライト ELPALEDラバーライトELPA(1件のレビュー)
912税込1,003
1個
当日出荷
ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード。雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)。
使用電池単三形アルカリ乾電池X2本(別売)全長(mm)175付属品ハンドストラップ材質(本体)ラバー質量(g)約156(電池除く)光源白色LEDX3灯連続点灯時間約13時間(アルカリ乾電池使用時)耐水性防雨タイプ光束(Lm)18(照度約450lx/1m)防水仕様防雨形(IPX3)直径(mm)56明るさ(Lm)18(照度約450lx/1m)電球の種類LED特殊用途防雨
かんたんレンジフードフィルター 超特厚 2枚入り ELPAかんたんレンジフードフィルター 超特厚 2枚入りELPA(1件のレビュー)
949税込1,044
1袋(2枚)
翌々日出荷
◇枠付きなので、まるごと取替え 面倒なカットやサイズ合わせが不要で、取替えラクラク! ◇ピッタリサイズで収まるので見た目もスッキリ! ◇取替えが簡単なので、交換時に手が汚れにくい ◇フィルターが超特厚で油煙をしっかり吸着 取替え回数も少なく経済的
用途◇外形寸法(約):W299XH342XD10(mm) ◇フィルター枠部:耐熱PP樹脂 ◇フィルター部:難燃不織布 ◇フィルター入数:2枚 ◇適合情報:深型レンジフードのフィルターサイズ 高 340 × 幅 297mm フィルターに適合材質フィルター枠部:耐熱PP樹脂、フィルター部:難燃不繊布
ニップル球 ELPAニップル球ELPA(4件のレビュー)
189税込208
1パック(2個)
当日出荷
主に乾電池2本用のキーライトやペンシルライトなどに使用します。ペンライトなどに。
口金E10電球形状ニップル球定格2.2V 0.25A
もてなしライト・据置(小) ELPAもてなしライト・据置(小)ELPA(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
乾電池式なので場所を選ばず設置可能。 人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。 選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。明るさ強で常時点灯します。明るさ弱で常時点灯します。常時消灯します。自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。 電池寿命約10ヶ月。 屋外でも使える防雨構造。 本体底面のフックを引き出して、吊り下げ照明にできますので、停電時のあかりとしても使用できます。
高さ(mm)148質量(g)約193(電池含まず)径(Φmm)85電源単二形アルカリ乾電池X4本使用(別売)電池寿命(時間)HIGH/約8、LOW/約20、AUTO/約10ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能)防水仕様IPX4(防沫形)
電池BOX 2×1 ELPA電池BOX 2×1ELPA(1件のレビュー)
218税込240
1個
当日出荷
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
電池 3×2ラグ ELPA電池 3×2ラグELPA(1件のレビュー)
255税込281
1個
当日出荷
電池:単3×2本 直列3V引き出し用 ラグ端子 フラット型
仕様単3×2本用、フラット型、ラグ端子、直列3V引き出し用寸法(mm)130×60×16質量(g)7
電池 3×2スナッフ ELPA電池 3×2スナッフELPA(1件のレビュー)
255税込281
1個
当日出荷
電池:単3×2本 直列3V引き出し用 バッテリースナップ用 フラット型
絶縁丸端子 2-5 ELPA絶縁丸端子 2-5ELPA
218税込240
1個
当日出荷
RAV2-5
種類絶縁付圧着端子全長(mm)21端子形状丸形
絶縁スリーブ 2.0 ELPA絶縁スリーブ 2.0ELPA
189税込208
1個
当日出荷
VC-2
全長(mm)25種類絶縁付圧着スリーブ内径(Φmm)4スリーブ形状リングスリープ
収縮チューブΦ1.5mm ELPA収縮チューブΦ1.5mmELPA
141税込155
1個
当日出荷
電線・端子などの接続部の保護ができます。
ライティングソケット ELPAライティングソケットELPA
2,183税込2,401
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライティングバー用電球ソケット
ポリガード(白) ELPAポリガード(白)ELPA(2件のレビュー)
284税込312
1個
当日出荷
電球100Wまで 材質:ポリプロピレン つりがねタイプ カラー:ホワイト
スナップスイッチ 6P ELPAスナップスイッチ 6PELPA
540税込594
1個
当日出荷
逆転スイッチとしても使用できます。
シールドクリップM緑 ELPAシールドクリップM緑ELPA
332税込365
1組
当日出荷
サイズ:中 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:グリーン
シールドクリップL黄 ELPAシールドクリップL黄ELPA
435税込479
1個
翌々日出荷
サイズ:大 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:8mm カラー:イエロー
コード付LEDΦ5mm青 ELPAコード付LEDΦ5mm青ELPA
512税込563
1個
当日出荷
3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:ブルー
コード付LEDΦ5mm黄 ELPAコード付LEDΦ5mm黄ELPA(1件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷
3V用 Φ5mm コード長:約32cm カラー:イエロー
Y端子(1.25-5A) ELPAY端子(1.25-5A)ELPA
122税込134
1個
当日出荷
1.25-5A
種類裸圧着端子全長(mm)15.8端子形状先開形
LEDソケット3V用(抵抗51Ω) ELPALEDソケット3V用(抵抗51Ω)ELPA
379税込417
1個
当日出荷
コード長:約32cm ソケット材質:PVC ソケット差込寸法:約6mm