絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,844件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木目モール1号ナチュラル1M ELPA木目モール1号ナチュラル1MELPA
304税込334
1個
6日以内出荷
テープ付 1号 全長:1m カラー:ナチュラル
ナチュラルサイズ1号全長(m)1付属品テープ付
木目1号曲がりナチュラル ELPA木目1号曲がりナチュラルELPA
199税込219
1個
翌々日出荷
配線モールを直角に曲がる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので取付けが簡単で、きれいに仕上がります。
形状曲がりナチュラル仕様コーナー用サイズ1号
シャンデリア E17 60W ELPAシャンデリア E17 60WELPA
419税込461
1個
翌々日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E17電球形状シャンデリア形定格電圧(V)100/110消費電力(W)60定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
シャンデリア E26 25W ELPAシャンデリア E26 25WELPA(1件のレビュー)
419税込461
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E26電球形状シャンデリア形定格電圧(V)100/110全長(mm)102消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
電球形蛍光ランプ 40W形 ELPA電球形蛍光ランプ 40W形ELPA
739税込813
1個
当日出荷
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類蛍光ランプ定格消費電力(W)7質量(g)70タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)55×116定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)130
免震吸盤 家具・家電転倒防止 激吸着 テレビ用 震度7クラスに対応 穴あけ不要 ねじ止め不要 地震対策 ELPA免震吸盤 家具・家電転倒防止 激吸着 テレビ用 震度7クラスに対応 穴あけ不要 ねじ止め不要 地震対策ELPA
2,098税込2,308
1個
当日出荷
地震からテレビを守る免震吸盤。設置工事不要の簡単取り付け。テレビを持ち上げずに取り付け可能。震度7クラスに対応。
種別転倒防止ストッパーセット内容免震吸盤×1、高さ調整スポンジ×1、ビスナット×1セット、補助版×1寸法(mm)約83×158×43直径(Φmm)78(吸盤)
木ネジ 25mm ELPA木ネジ 25mmELPA(1件のレビュー)
132税込145
1パック(20本)
当日出荷
サイズ:約Φ3.1×25mm 入数:20本入
サイズ(mm)約Φ3.1×25
電池BOX 5×2 ELPA電池BOX 5×2ELPA
342税込376
1個
当日出荷
電池:単5×2本 直列3V引き出し用 フラット型 ラグ端子
仕様直列3V引き出し用電池単5×2本
電池BOX 3×1SW ELPA電池BOX 3×1SWELPA
351税込386
1個
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単3×1本用、1.5V用、スイッチ付
絶縁丸端子 5.5-4 ELPA絶縁丸端子 5.5-4ELPA
218税込240
1個
当日出荷
RAV5.5-4
種類絶縁付圧着端子全長(mm)26.5端子形状丸形
絶縁ブレード端子 ELPA絶縁ブレード端子ELPA(1件のレビュー)
284税込312
1個
当日出荷
V1.25-1AF
種類絶縁付圧着端子全長(mm)18端子形状板形幅(mm)2.8
絶縁Y端子 2-4 ELPA絶縁Y端子 2-4ELPA(1件のレビュー)
218税込240
1個
当日出荷
V2-YS4A
種類絶縁付圧着端子全長(mm)19.6端子形状先開形
絶縁Y端子 1.25-4 ELPA絶縁Y端子 1.25-4ELPA
190税込209
1個
当日出荷
V1.25-YS4A
種類絶縁付圧着端子全長(mm)19.6端子形状先開形
接地角型コンセント ELPA接地角型コンセントELPA
579税込637
1個
当日出荷から10日以内出荷
接地角型コンセント
種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)20コンセント個数1
差込型接続端子 ELPA差込型接続端子ELPA
198税込218
1個
当日出荷
FVDDF2-1875A-5
種類差込型接続端子全長(mm)18.7端子形状差込形幅(mm)5
差込み型コネクター5 ELPA差込み型コネクター5ELPA
284税込312
1個
当日出荷
定格:300V 20A 適合電線範囲:単線 1.6,2.0mm2 入数:5
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)250定格電流(A)3
ワンタッチ式スピーカ ELPAワンタッチ式スピーカELPA
427税込470
1個
翌々日出荷
スプリング固定式 2P用
ムギ球 緑 ELPAムギ球 緑ELPA
170税込187
1個
10日以内出荷
定格:2.5V 入数:2個 カラー:グリーン
ムギ球 ELPAムギ球ELPA(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
定格:2.5V 入数:2個 カラー:クリア
ミニジョインタ ELPAミニジョインタELPA(1件のレビュー)
1,328税込1,461
1個
当日出荷
ライティングバー用ミニジョインダ
用途ライティングバー用、直付用、ライティングバー相互の接続に使用質量(g)78定格125V 15A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×60×20
プッシュスイッチ ELPAプッシュスイッチELPA(1件のレビュー)
427税込470
1個
当日出荷
定格:AC125V 0.5A モーメンタリー
バッテリークリップ黒 ELPAバッテリークリップ黒ELPA
459税込505特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
はさみ部も絶縁で覆われているので安全
タイヤ35mm2個入 ELPAタイヤ35mm2個入ELPA(1件のレビュー)
417税込459
1個
翌々日出荷
タイヤ径35mm 2個入 材質:ゴム 対応シャフト径:Φ3mm(別売)
ソーラーモーター ELPAソーラーモーターELPA
797税込877
1個
当日出荷
電圧範囲:0.15~3V 無負荷電流 70mA 無負荷回転 2300rpm 負荷電流 230mA 負荷回転 1500rpm ワニグチクリップサイズ:3cm リード線:赤(+) 黒(-) 約15cm + ・-を反対に接続すると反対の回転(逆回転)になります。
コード付LEDΦ5mm白 ELPAコード付LEDΦ5mm白ELPA
512税込563
1個
当日出荷
3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:ホワイト
LEDソケット抵抗無し ELPALEDソケット抵抗無しELPA
407税込448
1個
当日出荷
抵抗なしでLEDを点灯させる場合や外部に任意の抵抗をつける場合に。
LEDソケット12V用(抵抗470Ω) ELPALEDソケット12V用(抵抗470Ω)ELPA
379税込417
1個
翌々日出荷
コード長:約32cm ソケット材質:PVC ソケット差込寸法:約6mm
LED 5MM 青 ELPALED 5MM 青ELPA(1件のレビュー)
616税込678
1袋(2個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:ブルー
LED 3MM 白 ELPALED 3MM 白ELPA(1件のレビュー)
616税込678
1袋(2個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:2個 カラー:ホワイト
20芯コード ELPA20芯コードELPA
540税込594
1個
翌々日出荷
20心 ビニールコード
芯数20
20 ツマミ ELPA20 ツマミELPA
399税込439
1個
欠品中
外形寸法:Φ20 シャフト径:Φ6mm
15 ツマミ ELPA15 ツマミELPA
331税込364
1個
当日出荷
外形寸法:Φ15 シャフト径:Φ6mm
10芯コード ELPA10芯コードELPA(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
補修工作・教材用としての配線コードやリード線として使用します。 模型工作などの内部配線・リード線などにも使用します。
コード径(Φmm)0.12×10芯芯数10
片サドルM ELPA片サドルMELPA
329税込362
1袋(8個)
当日出荷
スクリュー釘付 適合径:6.3~8.5mm 入数:8
鉄サドルS ELPA鉄サドルSELPA
259税込285
1個
当日出荷
接続ユニット コーナ2 ELPA接続ユニット コーナ2ELPA
598税込658
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
2号 配線モール(UDプロテクター)を直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
ワイヤステッカー(5入) ELPAワイヤステッカー(5入)ELPA
293税込322
1個
翌々日出荷
適合ケーブル:VVF 0.75~1.25mm2用 入数:5個 付属品:粘着テープ、スポンジ絶縁体
ミニマガリ ELPAミニマガリELPA(1件のレビュー)
209税込230
1個
翌々日出荷
ミニ 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状曲ガリ
ベークノズル ELPAベークノズルELPA
284税込312
1個
当日出荷から翌々日出荷
埋込ボックスなどに電線を入れる際の保護に使用します。
フローリングタロウ 0号 ELPAフローリングタロウ 0号ELPA
446税込491
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
0号
規格0号