カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

仮設用設置ダブルコンセント
ELPA¥869税込¥9561個翌々日出荷仮設用角型接地ダブルコンセント種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
仮設用ダブルコンセント
ELPA¥699税込¥7691個3日以内出荷仮設用角形ダブルコンセント種類露出コンセント形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
引掛露出コンセント接地3P20A
ELPA¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0mm,2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2種類露出コンセント形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V
引掛防水ゴムボディ接地3P20A
ELPA¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-H231PH形状引掛種類ボディ
ビニールコード6M
ELPA¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。コード長さ(m)6色ブラック
ビニールコード2M
ELPA¥919税込¥1,0111個翌々日出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。コード長さ(m)2
ダブルコンセント
ELPA¥439税込¥4831個翌々日出荷ダブルコンセント種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
ステップル1号
ELPA¥303税込¥3331個当日出荷材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・クッション部 ポリエチレン 内寸:6.4mm 適合配線:チャイムコード 入数:30寸法A(mm)5寸法B(mm)6.4適合電線チャイムコード
シングルコンセント
ELPA¥269税込¥2961個翌々日出荷埋込コンセント種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
ゴムプラグ接地3P20A
ELPA¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷定格:250V 20A 適合電線: ・1CT,2CT 2.0~5.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2 ・VCTF 5.5mm2
コーナーモール(ダーク)
ELPA¥479税込¥5271個3日以内出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:ダーク長さ(m)1色ダーク
エレガント E付ダブルコンセント
ELPA¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:2口用 アース端子付種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
VVFスルー
ELPA¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。種類電力ケーブル
VCTF2.0×3 10M
ELPA¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)10定格電圧(V)300導体公称断面積(mm2)2
3号マガリ
ELPA¥294~税込¥323~1個当日出荷から翌々日出荷3号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。形状曲ガリ