カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,865)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,020)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,646)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,065)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,567)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,649)
- ホンダ(562,516)
- ミツビシ(138,012)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,487)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ダイクロハロゲン 130W形 E11 広角
ELPA¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。130W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78消費電力(W)75定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)1200定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70最大光度(cd)2600入数1個ビーム角度(°)広角35エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン 75W形 GZ10 広角
ELPA¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷スーパーライン(JRΦ50)。75W形(メーカー比)。理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60消費電力(W)50定格電圧(V)12口金EZ10全光束(Lm)980定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)50最大光度(cd)2000入数1個ビーム角度(°)広角35
ダイクロハロゲン アドバンス 30W E11 広角
ELPA¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス。省電力タイプ。最大光度800cd。約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。全長(mm)62消費電力(W)30定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)390定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)50最大光度(cd)800入数1個ビーム角度(°)広角35エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン アドバンス E11 狭角
ELPA¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス。省電力タイプ。最大光度800cd。約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)50入数1個ビーム角度(°)狭角10エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン 130W形 E11 中角
ELPA¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。130W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70入数1個ビーム角度(°)中角20エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン E11 狭角
ELPA¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から3日以内出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70入数1個ビーム角度(°)狭角10エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン 150W形 E11 広角
ELPA¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。150W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)1620定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70最大光度(cd)3200入数1個ビーム角度(°)広角35エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン 75W形 GU5.3 中角
ELPA¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷スーパーライン(JRΦ50)。75W形(メーカー比)。理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。質の高い光を提供するハロゲン電球です。全長(mm)60消費電力(W)50定格電圧(V)12口金GU5.3全光束(Lm)980定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)50最大光度(cd)4800入数1個ビーム角度(°)中角20
ダイクロハロゲン 100W形 E11 広角
ELPA¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。100W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70入数1個ビーム角度(°)広角35エコロジー商品省エネ
耐雷スリム回転タップ 4個口 2M WBS-SL402SBシリーズ
ELPA¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180度に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造。オフィスでの使用に。
リモコン式シーリングバー 1m アイボリー
ELPA¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷。本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線ができる天井取付専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。リモコン付で、離れた場所からライトのON/OFFができます。本体を取り付け後でも角度を約30度調整できます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
USBタップPD20W
ELPA¥2,398税込¥2,6381台3日以内出荷。PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。※USBポートのうちType-Cポートのみ使用時。収納プラグ。雷から接続機器を守る雷ガード付
LEDヘッドライト
ELPA¥1,798~税込¥1,978~1台3日以内出荷。点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ。雨の中でも使える防沫形(IPX4)。用途に合わせて明るさを切替できる。手を触れずにON/OFFできる非接触式センサースイッチ搭載。急な電池切れを防げる電池残量ランプ搭載。ライト部着脱可能&マグネット付で、取り外してワークライトとして使える
LEDヘッドライト
ELPA¥2,398税込¥2,6381台3日以内出荷。足元を照らせる足元ライト、緊急時に役立つ赤色灯を搭載。周囲の明るさに応じて点灯照度が自動で切り替わる自動調光モード搭載。多彩な点灯モードでアウトドアや緊急時のライトに最適。雨の中でも使える防沫形(IPX4)
LEDセンサー付きライト
ELPA¥1,398税込¥1,5381台3日以内出荷。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。エコロジー商品省エネ
LEDスイッチ付きライト
ELPA¥1,498税込¥1,6481台3日以内出荷。スイッチ部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。リモコン付きで、離れた場所からON/OFFできます。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。タッチスイッチに軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
LEDカラーアルミライト モスグリーン
ELPA¥899税込¥9891台当日出荷。ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用。乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ。雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)
リチウムACチャージャー 5000mAh ACプラグ付リチウム充電器 急速充電 PD最大20W最大20W WH
ELPA¥4,738税込¥5,2121個翌々日出荷従来電池比20%アップの21700充電池使用 PD20WのType-Cポートで入出力対応 AC100/240V対応用途USB PD対応のAC充電器とモバイルバッテリーを合体 小さなデバイスにも対応する低電流モード搭載色ホワイトバッテリー容量(mAh)5000
LEDデスクライト USB給電ポート付 タッチセンサースイッチ
ELPA¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷明るさ&光色の変更可能、ほんのり照らす常夜灯モード タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯 4段階で明るさを調整 光の色を3段階で変えられる 眠りを妨げない、ほのかな電球色で点灯する常夜灯モード モバイル機器の充電に便利なUSB給電ポート搭載付属品専用ACアダプター(コード長 約1.8m)質量(kg)(本体のみ)1定格消費電力(W)(最大時)15発光色昼光色/白色/電球色(3段階調色)センサー感知方式タッチセンサーACアダプタ(定格出力)DC24V 0.75AACアダプタ(定格入力)AC100~240V 50/60Hz 0.6A設置場所屋内明るさ(Lm)600(※白色点灯最大時)、1200lx(測定高40cm)(※白色点灯最大時)、JIS A形相当(測定高40cm)(※白色点灯最大時)USBポート給電:定格出力 DC5V 1.2A、コネクタ形状 USB Aタイプ(メス、ポート数 1個)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDセンサー付きライト コンセント式 明暗センサー 白色光
ELPA¥1,043税込¥1,1471個翌々日出荷センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。色白質量(g)約49定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.4全光束(Lm)10寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約68×28(最大値)(プラグ部除く)点灯開始照度(Lux)約5電球の種類白色LEDエコロジー商品省エネ
LEDラバーアルミライト 280ルーメン 耐衝撃 電池残量インジゲーター付 防沫形 IPX4
ELPA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷水まわりでも安心の防浸形(IPX7) ラバー搭載で衝撃に強い 急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター材質アルミ色黒質量(g)約148(電池除く)直径×長さL(Φmm×mm)約42×145(最大値)使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間HI約7時間30分 / LOW約26時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)明るさ(Lm)HI 約280 / LOW 約100(※アルカリ乾電池初期時)防水性IPX7(防浸形)電球の種類白色LED×1灯エコロジー商品省エネ
ライティングバー用スポットライト E17 プラグタイプ
ELPA¥1,423税込¥1,5651個3日以内出荷別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売色ブラック質量(g)約113電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17アズワン品番65-1861-96適合ランプLED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。)エコロジー商品省エネ
ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ
ELPA¥3,133税込¥3,4461個3日以内出荷別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 ハロゲンランプ付属質量(g)約105(電球除く)電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40(50W形)口金E11適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 40Wまで(※数値は消費電力です。)エコロジー商品省エネ
ライティングバー用スポットライト E17 ミニレフランプ付 プラグタイプ
ELPA¥1,518税込¥1,6701個3日以内出荷別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 ミニレフランプ付属質量(g)約105(電球除く)電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40口金E17光源ミニレフランプ 40W(付属)適合ランプLED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。)エコロジー商品省エネ
ワイヤレスチャイム ランプ受信機
ELPA¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷送信器から電波を受信するとランプが点灯します。 点灯時間10秒/30秒/60秒から選べます。 防雨タイプなので、玄関の門灯や足元灯として使用できます。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 ランプがふわっと点灯します。付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)仕様IDコード:約25万通り質量(g)約193(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×55×90(最大値)保護等級IPX4防沫形光源白色LED電池寿命約1年(1日に10回、点灯時間10秒で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。電源タイプ電池式周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)電波到達距離(m)約120(見通し)明るさ(Lm)40
耐雷USBタップ 収納プラグ 急速充電 2個口 2ポート コードなし
ELPA¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計3.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ用途屋内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2ポート定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大3.4A(2ポート合計)電力(W)AC差込口合計:1400までコンセント個数2個口コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)機能耐トラッキング、雷ガードアズワン品番65-2494-37
耐雷USBタップ 収納プラグ 急速充電 2個口 2ポート コードなし
ELPA¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ用途屋内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2ポート定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)電力(W)AC差込口合計:1400までコネクタ形状USB、Aタイプ(メス)機能耐トラッキング、雷ガード
耐雷USBタップ 雷ガード付き 急速充電 2個口 2ポート 2.4A コードなし
ELPA¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。固定プラグ用途屋内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2ポート定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)電力(W)AC差込口合計:1400までコンセント個数2個口コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)機能耐トラッキング、雷ガードアズワン品番65-2494-35USBポート数2
ステップル VA1L
ELPA¥247税込¥2721個翌々日出荷屋内配線・仮設工事にてケーブルを固定する場合に使用します。六価クロム・鉛を使用しない環境に配慮した仕様となっています。材質釘部 鉄・三価クロメートメッキコーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)長さ(mm)30.0内寸法(mm)10.2適合電線VVF1.6mm×2心、VVF2.0mm×2心
LED強力ライト
ELPA¥1,198~税込¥1,318~1台翌々日出荷単三形乾電池で軽い、明るい光源白色COB LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×6本または3本(別売)防水仕様IPX4(防沫形)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDデスクライト 時計付き
ELPA¥4,939税込¥5,4331台翌々日出荷タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯3段階で明るさを調整光の色を5段階で変えられるアナログ時計付き(バックライト搭載)付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)質量(g)約630電源専用ACアダプター 入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A 出力 DC24V 0.375A 時計 単三形乾電池1本(別売)定格消費電力(W)8.2(待機時0.3)光源LED(昼光色・電球色相当)JIS照度A形相当色(本体)ホワイトアズワン品番64-9711-43直下照度(Lx)2360(測定高30cm、白色点灯HI時)電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
3号トップ
ELPA¥199税込¥2191個当日出荷3号配線ケーブルを天井から引き込む際に使用します。引き込み用開口部を塞ぎ、きれいに仕上げることができます。はめ込み式ですので取付が簡単です。用途引き込み用形状トップ色ホワイト
ペンダントソケット 木目ダーク
ELPA¥3,608税込¥3,9691本翌々日出荷LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-96適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
ペンダントソケット 黒
ELPA¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-95適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
ペンダントソケット真鍮調
ELPA¥3,608税込¥3,9691本翌々日出荷LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-94適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
LED 人感センサーライト ハンディライト 2WAY 足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要
ELPA¥2,469税込¥2,7161台3日以内出荷乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)、2本(Φ3×12mm)、スリーブ2本(Φ6×28mm)、両面テープ1枚(Φ20mm)質量(g)約59(電池除く)電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)(発光部) 27/(懐中電灯 )87寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120×40(最大値)光源発光部 電球色LED/懐中電灯 白色LEDセンサー感知方式人感電池寿命【センサーモード】約8ヶ月(1日10回点灯時) /【懐中電灯モード】約8時間 (アルカリ乾電池使用時)点灯保持時間約15秒点灯開始照度(Lux)約5アズワン品番64-4373-92電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
コードセット 調光タイプ
ELPA¥2,658税込¥2,9241本翌々日出荷つまみを回すと点灯、明るさを調節できます。定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)0.5アズワン品番64-9711-46調光方式スイッチ付無段階調光適合電球白熱電球60Wまで、調光対応LED電球一般電球形100V 7W(LDA7)
充電できるライト
ELPA¥4,747税込¥5,2221台当日出荷USB&ソーラー発電式パソコンから充電できてスマホに充電できるコンパクトで持ち運びに便利大雨にも強い耐塵形/防噴流形(IP65)付属品microUSBケーブル(1.2m)高さ(mm)161質量(g)約305(内蔵充電池含む)タイプ防噴流形出力電圧(V)DC 5/1A(最大)入力電圧(V)DC 5/1A(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×161×25(最大値)保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×161×25(最大値)使用電池ニッケル水素充電池 3.6V※充電池の交換はできませんバッテリー容量(mAh)2000照度(Lux)約300(HI)/約140(LOW)電源供給方式充電式使用場所屋内外アズワン品番64-4373-91明るさ(Lm)【HI】 800(照度 約300lx)/【LOW】350(照度 約140lx)電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約3.5(HI)/約10(LOW)(※満充電時)