絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,972件中 1,721~1,760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AM/FMスリムラジオ ELPA

    AM/FMスリムラジオ

    ELPA
    ¥2,183税込¥2,401
    1台
    翌々日出荷
    携帯しやすいスリムサイズFMステレオが聴ける低音強調機能付選局がずれにくいデジタル同調方式
    付属品ステレオイヤホン質量(g)約31(イヤホン・電池除く)電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売)方式デジタル同調寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×83×17(最大値)電池寿命(時間)(JEITA)AM 約38/FM 約37/FMステレオ 約37受信周波数AM 522~1620kHz/FM 76~95MHz出力端子Φ3.5mmミニジャックアズワン品番64-4373-90
  • タップ 雷ガード 集中スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト ELPA

    タップ 雷ガード 集中スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト

    ELPA
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    耐雷サージ機能付
    用途屋内専用仕様1500Wまで性能バリスタ性能使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数2機能耐雷サージアズワン品番64-4373-81最大サージ電圧(V)3000
  • VVFスルー ELPA

    VVFスルー

    ELPA
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
    定格600V 23A全長(m)20導体2.0mm×2心
  • 常温収縮チューブ ELPA

    常温収縮チューブ

    ELPA
    ¥2,848税込¥3,133
    1個
    翌々日出荷
    常温収縮チューブ
  • 工作用BOX ELPA

    工作用BOX

    ELPA
    ¥483税込¥531
    1個
    翌々日出荷
    工作・ホビー用に使えるBOXパーツ
    色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約35×65×100
  • LEDポータブルライト(調色) ELPA

    LEDポータブルライト(調色)

    ELPA
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    光色を【昼光色→電球色→白色】に切り替えできます 光が均一で見やすいCOBLED搭載 COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
    質量(g)約557(電池除く)保護等級IP54(防塵形/防沫形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約184×148×60(最大値)光源COB LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×6本(別売)明るさ(Lm)昼光色 330(照度 約120lx) / 電球色 320(照度 約120lx)/ 白色 400(照度 約140lx)※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時連続点灯時間(時間)昼光色 約17 / 電球色 約16 / 白色 約15(※アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
  • ペンダントセード ELPA

    ペンダントセード

    ELPA
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    ペンダントセード
    材質布、ポリスチレン色ブラウン直径(Φmm)200高さ(mm)200適合ソケットPD-011
  • LEDデスクライト ELPA

    LEDデスクライト

    ELPA
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯 明るさを自由に調整 インテリアライトとしても使えるカラーチェンジ機能搭載 省スペースで場所をとらない
    付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)質量(g)本体のみ:約500出力DC24V 0.375A電源(専用ACアダプター)入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A定格消費電力(W)デスクライト最大調光時:8、カラーチェンジ点灯時:0.5光源LED(昼白色相当)直下照度(Lx)2000(測定高34cm)※デスクライト最大調光時待機時消費電力(W)0.3エコロジー商品省エネ
  • AM/FMスピーカーラジオ ELPA

    AM/FMスピーカーラジオ

    ELPA
    ¥3,316税込¥3,648
    1個
    翌々日出荷
    テレビにつなぐと手元で聴ける! デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質 ラジオ&スピーカーの1台2役
    付属品Φ3.5ミニプラグ-Φ3.5ミニプラグ、ケーブル(3m)仕様同調方式:デジタル同調質量(g)約415(電池除く)電源DC6V単二形アルカリ乾電池×4本(別売)、DC6V 300mA外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×160×130(最大値)電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:AM 100/FM 100、イヤホン使用時(目安):AM 180/FM 180※アルカリ乾電池使用時入力端子Φ3.5mmミニジャックスピーカー直径80mm・丸型8Ω 1W受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz出力端子Φ3.5mmミニジャック適合プラグセンタープラス(JEITA極性統一形):外径Φ4.0mm、内径Φ1.7mm(別売ACアダプター使用時)
  • ワイヤレスチャイムチーク調受信器 ELPA

    ワイヤレスチャイムチーク調受信器

    ELPA
    ¥3,132税込¥3,445
    1個
    翌々日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
    付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)色木目調質量(g)約138(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
  • フォーカスLEDアルミライト ELPA

    フォーカスLEDアルミライト

    ELPA
    ¥2,469税込¥2,716
    1個
    当日出荷
    LEDライトは集光・散光(ワイドモード)を切替えできるフォーカス機能 光が均一で見やすい非球面レンズ搭載 側面には便利な白色ランタンと非常時に役立つ赤色点滅を搭載 ボディには、耐久性に優れた屈強なアルミニウム合金を採用 雨の中でも使える防雨形(IPX3)
    使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)電球の種類LED
  • LED 明暗センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯  非常灯 常備灯 ELPA

    LED 明暗センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯

    ELPA
    ¥1,802税込¥1,982
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    定格電圧(V)AC100センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDスイッチ付ライト ELPA

    LEDスイッチ付ライト

    ELPA
    ¥1,328税込¥1,461
    1個
    翌々日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    定格電圧(V)AC100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • クリップライト ELPA
    ブラック
    ホワイト

    クリップライト

    ELPA
    ¥4,083税込¥4,491
    1個
    翌々日出荷
    クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。 LED電球レフ形使用可能。
    定格電圧(V)AC100 50/60Hz口金E26アーム角度調整電球の種類LED電球レフ形くわえ幅(mm)20~25
  • VCTF1.25 ELPA

    VCTF1.25

    ELPA
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(50本)ほか
    翌々日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    定格300V 12A
  • ステップル5/8 ELPA

    ステップル5/8

    ELPA
    ¥1,423税込¥1,565
    1個
    当日出荷
    内寸:6.5mm 適合電線範囲:VFF 0.75mm2×2心、VFF 1.25mm2×2心 入数:400 カラー:グレー
    内寸(mm)6.5
  • カラフルリピートタイ ELPA

    カラフルリピートタイ

    ELPA
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    リピートタイプ 取り外しが簡単で、再結束できる
    材質66ナイロン幅(mm)5.6全長(mm)108最大結束内径(Φmm)25
  • 蓄光ケーブルタイ ELPA

    蓄光ケーブルタイ

    ELPA
    ¥350税込¥385
    1個
    翌々日出荷
    蓄光タイプ 使い方いろいろ、簡単結束に便利
    全長(mm)150
  • モールテープ ELPA

    モールテープ

    ELPA
    ¥1,044~税込¥1,148~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    モールを壁面に張り付ける際に使用します。 ゴム系発砲体にアクリル系粘着剤を塗布しておりますので、凹凸面への追随性、保持力に優れています。
    用途壁面用(両面粘着)全長(m)20
  • 足せるモール 床用0号 ELPA

    足せるモール 床用0号

    ELPA
    ¥739~税込¥813~
    1セット(2本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。 床のカラーに合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。 同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。 電源ケーブル1本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
    材質ABS樹脂
  • ボード金具 ELPA

    ボード金具

    ELPA
    ¥169税込¥186
    1個
    翌々日出荷
    金具×1 付属品:ビス2本
    仕様金具×1
  • ワンタッチ取付枠 ELPA

    ワンタッチ取付枠

    ELPA
    ¥239税込¥263
    1個
    翌々日出荷
    大角形
    仕様大角形
  • 新金属プレート1口 ELPA

    新金属プレート1口

    ELPA
    ¥869税込¥956
    1個
    3日以内出荷
    大型形 口数:1口用
    仕様大型形
  • 防水ゴムボディ接地3P ELPA

    防水ゴムボディ接地3P

    ELPA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-231PH
    形状平刃種類ボディ定格250V 20A
  • 防水ゴムボディ3P ELPA

    防水ゴムボディ3P

    ELPA
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-23PH
    形状平刃種類ボディ定格250V 20A
  • 防水ゴムプラグ接地2P ELPA

    防水ゴムプラグ接地2P

    ELPA
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-121BH
    形状平刃種類プラグ定格125V 15A
  • ゴムボディ2P ELPA

    ゴムボディ2P

    ELPA
    ¥879税込¥967
    1個
    3日以内出荷
    高容量・特殊配線用
    形状平刃種類ボディ定格125V 15A
  • 接地角型コンセント ELPA

    接地角型コンセント

    ELPA
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
    接地付
    仕様1口用定格125V 15Aコンセント個数1適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
  • 角型ダブルコンセント ELPA

    角型ダブルコンセント

    ELPA
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:2口用
    定格125V 15Aコンセント個数2適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
  • コンパクトタップ 4個口  手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 ライト付き 昼光色 ELPA

    コンパクトタップ 4個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 ライト付き 昼光色

    ELPA
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂押すと光るLEDライト付・90°スイングプラグ
    消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15定格消費電力(W)0.4機能LEDライト付光源白色LED(LEDの交換はできません)プラグ形状スイングプラグ明るさ(Lm)2
  • コンパクトタップ 3個口  手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 耐雷サージ付き ELPA

    コンパクトタップ 3個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 耐雷サージ付き

    ELPA
    ¥699税込¥769
    1個
    翌々日出荷
    1つのコンセントから3つに電源を分配することができます。電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。バリスタ性能:最大サージ電圧 3,000V耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
    消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15プラグ形状スイングプラグ耐雷サージ付き
  • コンパクトタップ 2個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 ELPA

    コンパクトタップ 2個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配

    ELPA
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
    消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15機能耐トラッキングカバープラグ形状スイングプラグ
  • フリーバンド ELPA

    フリーバンド

    ELPA
    ¥417~税込¥459~
    1パック(5本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    簡易結束用 ストラップタイプ。しっかり優しく結束できます
    材質(フック部)ポリエチレン、(ループ部)ナイロン色アソート
  • ステンレスバンドラダー ELPA

    ステンレスバンドラダー

    ELPA
    ¥437~税込¥481~
    1袋(3本)
    3日以内出荷
    ラダータイプ。はしご形でズレが少なく、がっちり固定
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-40~+300引張強度(kg)113.4
  • 316ステンレスバンド ELPA

    316ステンレスバンド

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    錆び・腐食に強く、がっちり固定
    材質SUS316幅(mm)4.5使用温度範囲(℃)-40~+300引張強度(kg)45.4
  • ボール球20WC ELPA

    ボール球20WC

    ELPA
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
    住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用でkます。
    全長(mm)100色クリア定格電圧(V)100/110口金E12定格消費電力(W)20定格寿命(時間)約2000電球形状ボール球バルブ径(Φmm)70電球の種類白熱電球
  • カラーS型ミニ球25 ELPA

    カラーS型ミニ球25

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    翌々日出荷
    キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾照明、アクセント照明、ディスプレイ用に適しています。。
    全長(mm)58定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1000電球形状ミニ球バルブ径(Φmm)35電球の種類白熱電球
  • 生地色ナツメ球5W ELPA

    生地色ナツメ球5W

    ELPA
    ¥219~税込¥241~
    1個
    翌々日出荷
    装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球5W ELPA

    ナツメ球5W

    ELPA
    ¥319税込¥351
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48色ピンク定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ミニレフE1715W ELPA

    ミニレフE1715W

    ELPA
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
    全長(mm)60定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1500電球形状ミニレフ球バルブ径(Φmm)40ガラス色フロスト電球の種類白熱電球