絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,917件中 1,8811,917
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2号曲り(クロス) ELPA

    2号曲り(クロス)

    ELPA
    255税込281
    1個
    翌々日出荷
    カラー:クロス 入数:2個 壁紙モール用
    形状曲ガリ
  • 12M/Mモールテープ3M ELPA

    12M/Mモールテープ3M

    ELPA
    228税込251
    1個
    翌々日出荷
    モールを壁面に張り付ける際に使用します。 ゴム系発砲体にアクリル系粘着剤を塗布しておりますので、凹凸面への追随性、保持力に優れています。
  • 1.25コード2M ELPA

    1.25コード2M

    ELPA
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
    種類産業機械用ケーブル全長(m)2定格電圧(V)300定格電流(A)12導体断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)50/0.18規格/略称VFF
  • 1.25コード15M ELPA

    1.25コード15M

    ELPA
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
    種類産業機械用ケーブル全長(m)15定格電圧(V)300定格電流(A)12規格/略称VFF
  • 引掛シーリングボディ ELPA

    引掛シーリングボディ

    ELPA
    1,137税込1,251
    1個
    当日出荷
    ライティングダクト用引っ掛けシーリングボディ
    定格125V6A本体寸法(mm)130×60×30本体質量(g)28
  • 共用角型コンセント ELPA

    共用角型コンセント

    ELPA
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    共用角型コンセント
    種類露出コンセント形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様15A・20A兼用電源増設用質量(g)57ホワイトコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
  • 角型タンブラスイッチ ELPA

    角型タンブラスイッチ

    ELPA
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    定格:300V 10A 適合配線:VVF 1.6mm 3路
    用途電源配線用回路方式3路ホワイト質量(g)59タイプ3路定格300V 10A定格電圧(V)300定格電流(A)10適合電線VVF 1.6mm
  • LED電球シャンデリアE26 ELPA

    LED電球シャンデリアE26

    ELPA
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。
  • LED電球シャンデリアE17 ELPA

    LED電球シャンデリアE17

    ELPA
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。
  • LED電球サイン球E26 ELPA

    LED電球サイン球E26

    ELPA
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。
  • LED電球S形E17 ELPA

    LED電球S形E17

    ELPA
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。
  • LED電球G50形E26 ELPA

    LED電球G50形E26

    ELPA
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。
  • LED電球G50形E17 ELPA

    LED電球G50形E17

    ELPA
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。
  • LED電球G40形E26 ELPA

    LED電球G40形E26

    ELPA
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。
  • LED電球G30形E17 ELPA

    LED電球G30形E17

    ELPA
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。
  • LEDナツメ形E17 ELPA

    LEDナツメ形E17

    ELPA
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。
  • LEDセンサー付ライト 保安灯タイプ ELPA

    LEDセンサー付ライト 保安灯タイプ

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じて3つの機能の中からご使用方法をお選びいただけます。 ・暗闇で人に反応 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約25秒後に自動で。 消灯します。リチウムイオン充電池を内蔵していますが、直接コンセント。 から電源供給を受けて動作します。 ・懐中電灯 日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。 ・保安灯 停電時など、電源が遮断された際もバッテリーで動作し点灯するので、非常時の。 明かりとして活躍します。すっきりした白色とやわらかな電球色の2色切替 。ON時のみ
  • 耐雷SWタップ3P2M ELPA

    耐雷SWタップ3P2M

    ELPA
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
    仕様屋内専用、国内専用適合合計:1500Wまでホワイト使用温度範囲ー10℃~40℃定格AC125V 15Aコード長さ(m)2m口数3個口
  • サイン球 5W(Y) ELPA

    サイン球 5W(Y)

    ELPA
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    装飾照明に最適。サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
    全長83mmイエロー質量(g)30定格電圧110V 消費電力5W 寿命約2000時間口金E26長さ(cm)15バルブ径(Φmm)45mm
  • 着脱式ホットサンドメーカーASBK ELPA

    着脱式ホットサンドメーカーASBK

    ELPA
    2,374税込2,611
    1個
    3日以内出荷
    プレート着脱可能。PKG側面にレシピ付き
    定格電圧(V)100V(家庭用)電源使用コード長さ(m)0.8定格消費電力(W)520プレート表面フッ素樹脂加工温度ヒューズ240℃
  • 足せるモール 床用 0号 ELPA

    足せるモール 床用 0号

    ELPA
    1,139税込1,253
    1個
    翌々日出荷
    全長:2m(40cm×5本)。テープ付。内寸(mm):W11.4×H5。0号。カラー:アイボリー
    用途カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。床のカラーに合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。電源ケーブル1本用。(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
  • 足せるモール 床用 3号 ELPA

    足せるモール 床用 3号

    ELPA
    3,132税込3,445
    1個
    翌々日出荷
    全長:2m(40cm×5本)。テープ付。内寸(mm):W60×H18。3号。カラー:アイボリー
    用途カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。床のカラーに合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。電源ケーブル18本用。(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
  • イヤリス専用イヤホンマイク分離型 ELPA

    イヤリス専用イヤホンマイク分離型

    ELPA
    2,753税込3,028
    1個
    翌々日出荷
  • 長寿命シリカ ELPA

    長寿命シリカ

    ELPA
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    入数25個入り
  • イヤリス専用イヤホンマイク分離型 ELPA

    イヤリス専用イヤホンマイク分離型

    ELPA
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    10段階の音量調整が可能 通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載 3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載 単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減 本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン 独自の2つのイヤホンマイクが付属 片耳仕様なので両耳をふさぐ圧迫感がなく、どちらの耳でも使えるサイズになっています。 イヤホンマイク(一体型):耳の付近にマイクを搭載。自然に近い聞こえ方を実現。 イヤホンマイク(分離型):本体付近にマイクを搭載。ボリュームをあげてもピーピー音(ハウリング)の心配がありません。 3段階(N、M、W)の周波数特性が切替可能。使用者本人様にあわせた音声調整ができます。 Nモード:低音ノイズをカットしていますので、電話の使用時におすすめです Mモード:会話や会議での使用におすすめです Wモード:日常生活の中で使用するのにおすすめです 軽量で、薄型デザイン 軽さ約34グラム、薄さ約14mm。利用シーンを選ばず、邪魔にならないフォルムです。
    用途電話での会話に/家族との会話に/大切な会議に/軽い運動時に/テレビ鑑賞に仕様最大音響利得:約35dB、最大音圧レベル:112dB、特性変化:3段階の切替可能(N・M・W)付属品イヤホンマイク(マイク一体型)×1個、イヤホンマイク(マイク分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個ネイビー質量(g)約34(電池、イヤホンマイク除く)電源単四形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×92×14電池寿命(連続時間)約130※電池寿命は電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります。プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグインピーダンス(Ω)8イヤホン形状カナル型
  • 点灯管FG1E24付 ELPA

    点灯管FG1E24付

    ELPA
    123税込135
    1個
    翌々日出荷
  • ナツメ球 白 24付 ELPA

    ナツメ球 白 24付

    ELPA
    123税込135
    1個
    翌々日出荷
    ナツメ球台紙
  • VAコード2.0×2 ELPA

    VAコード2.0×2

    ELPA
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
    定格600V 23A
  • コバンコード1.25コード ELPA

    コバンコード1.25コード

    ELPA
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
    定格300V 12A定格電圧(V)300芯数(C)2定格電流(A)12シース色導体構成(本/mm)50/0.18導体公称断面積(mm2)1.25規格/略称VCTFK
  • 足せるモール壁用1号 ELPA

    足せるモール壁用1号

    ELPA
    740税込814
    1個
    3日以内出荷
    カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。 壁の素材に合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。 同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。 電源ケーブル2本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
    全長(cm)180(45×4本)
  • ナイスハット 標準1P ELPA

    ナイスハット 標準1P

    ELPA
    71税込78
    1個
    翌々日出荷
  • 埋込USB給電用コンセント ELPA

    埋込USB給電用コンセント

    ELPA
    3,419税込3,761
    1個
    翌々日出荷
    入力:100V~0.5A MAX 50-60Hz 出力:DC5V 2.4A
    ポート数2入力100V~0.5A MAX 50-60Hz
  • ステンレスバンドエポキシ ELPA

    ステンレスバンドエポキシ

    ELPA
    1,233税込1,356
    1袋(5本)ほか
    3日以内出荷
    エポキシコーティング。地中や海中でも使えるコーティング仕様
    材質SUS316(エポキシコーティング)使用温度範囲(℃)-40~+300
  • ステンレスバンド 520MM ELPA

    ステンレスバンド 520MM

    ELPA
    816税込898
    1袋(3本)
    3日以内出荷
    ステンレスタイプ。がっちり固定して屋外で使える
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)8全長(mm)520使用温度範囲(℃)-40~+300引張強度(kg)113.4最大結束内径(Φmm)152
  • 長寿命クリア ELPA

    長寿命クリア

    ELPA
    198税込218
    1個
    翌々日出荷
    寿命約2倍(メーカー比) 玄関、洗面所やトイレに最適 調光機能対応 キラキラした輝きの強い光が得られるバルブが透明の電球です。
    口金E26定格消費電力(W)19定格電圧(V)100クリア全長(mm)98全光束(Lm)160定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)55
  • 木目UDモール1M2号ライト ELPA

    木目UDモール1M2号ライト

    ELPA
    854税込939
    1個
    翌々日出荷
    0号 全長:2m カラー:ライト
    ライトサイズ0号全長(m)2
  • ポリガード2つ割れ(赤) ELPA

    ポリガード2つ割れ(赤)

    ELPA
    303税込333
    1個
    翌々日出荷