4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(4個)ほか
161 税込177
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz。 FM:76~95MHz。スピーカー:直径36mm 丸型 8Ω。出力端子:Φ3.5mmミニジャック。電源:DC3V 単四形乾電池×2本(別売)。外形寸法(約):幅56×高さ98×奥行20(mm)(最大値)。質量:約61g(イヤホン・電池除く)。付属品:イヤホン。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時:AM:約16時間 FM:約15時間。イヤホン使用時(目安):AM:約33時間 FM:約29時間。※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。
用途選局しやすい同調ランプ。スピーカーでもイヤホンでも聴ける。防災用常備ラジオとして最適。選局がずれにくいデジタル同調方式
1個
1,328 税込1,461
翌々日出荷

同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~30MHz ※10kHz調整。スピーカー:直径90mm 丸型 8Ω 2W。出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC6V 単一形アルカリ乾電池×4本(別売) / AC100V 50/60Hz。消費電力:6W。外形寸法(約):幅258×高さ151×奥行95(mm)。質量:約740g(電池除く)。付属品:AC電源コード(約1.5m)。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約220時間 FM 約230時間 SW 約220時間 。 イヤホン使用時(目安):AM 約350時間 FM 約400時間 SW 約350時間。 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります
用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質。オートスキャンでらくらく自動選局。SW(短波)放送も聴ける。大音量で聴ける大型9cmスピーカー。時計も表示できる大型液晶付。持ち運びやすいハンドル付。わかりやすい日本語表記。操作しやすい大きなツマミ。乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
1個
5,223 税込5,745
翌々日出荷

同調方式:デジタル同調。トラック方式:モノラル。録音方式:DCバイアス。消去方式:マグネット消去。スピーカー:直径50mm 丸型 8Ω 0.5W。マイク:内蔵マイク、外部マイク端子(Φ3.5mm)。出力端子:Φ3.5mmミニジャック。受信周波数:AM:522~1620kHz。 FM:76~95MHz。電源:DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売)。 またはDC5V 1A(USB Type-C)。外形寸法(約):幅126×高さ93×厚さ40(mm)(最大値)。質量:約206g(電池除く)。付属品:外部マイク、イヤホン、ACアダプター、USBケーブル。電池持続時間(JEITA)。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 スピーカー使用時:FM 約36時間/AM 約35時間/カセットテープ 約14時間。 イヤホン使用時(目安):FM 約67時間/AM 約60時間/カセットテープ 約18時間
用途簡単操作でカセットテープの録音・再生ができる。カセットテープレコーダーとラジオの2WAY。外部マイク・イヤホン・ACアダプター・USBケーブル(Type-C)付属。便利な2WAY電源。声やラジオの録音もできる。50mm大型スピーカー&イヤホンのどちらでも聞ける
1個
5,699 税込6,269
翌々日出荷