61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 定格電圧(V)100 電球形状ボール形 電球の種類LED 電源100V 50/60Hz共用 口金E26 寿命40000時間 外径(Φmm)95
1個
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 定格電圧(V)100 50/60Hz共用 寿命40000時間
1個
474 税込521
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 定格消費電力(W)0.2 電球の種類LED 設置場所屋内用 仕様屋内用 ホワイト 定格AC100V 定格周波数(Hz)50/60 光源白色LED×1灯 明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式 動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
769 税込846
当日出荷

単三形乾電池で軽い、明るい
電球の種類LED 使用電池単三形アルカリ乾電池×6本または3本(別売) 光源白色COB LED×1灯 防水仕様IPX4(防沫形)
1台
1,329 税込1,462
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)20(※明るさ100%点灯時) 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 3個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 3本 小(Φ2.8×9.5mm) 3本、スリーブ(Φ6×28mm) 3本、両面テープ(7.5cm) 3枚、コードステッカー 3個 質量(g)約284 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×904×7(最大値) 演色指数(Ra)80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)単体:14.5 最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g)約192 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
4,749 税込5,224
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式でハンドル付きなので持ち運びにも便利大雨の中でも使えてアウトドアや作業でも活躍する防水仕様(IP65防噴流形)光が均一で見やすいCOB LED搭載
質量(g)約540(電池除く) 保護等級IP65(耐塵形/防噴流形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×234×100(最大値) 光源COB LED×1灯 使用電池単二形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間HI 約10時間/LO 約60時間/SOS点滅 約120時間 アズワン品番64-4373-89 明るさ(Lm)HI 700(照度 約300lx)/LOW 200(照度 約80lx) 電球の種類LED
1台
2,944 税込3,238
当日出荷

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:3m。口数:4個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:6個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:3個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:1m。口数:6個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,498 税込1,648
欠品中

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)単体:7.5 最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさ100%点灯時 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値) 演色指数(Ra)80
1個
3,608 税込3,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:1m。口数:4個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:3m。口数:3個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:3m。口数:6個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:4個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:1m。口数:3個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:3.8W。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:2.1W。設計寿命:25000h。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:6.0W。定格入力電流:70mA。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:44g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:420lm。エネルギー消費効率:110.5lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:41g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240lm。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成 サイズ全長98×外径35(mm) 質量(g)41 タイプクリア 口金E26 全光束(Lm)240 エネルギー消費効率(Lm/W)114.2
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:420lm。エネルギー消費効率:110.5lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成 サイズ全長93×外径32(mm) 質量(g)20 タイプクリア 口金E17 全光束(Lm)420 エネルギー消費効率(Lm/W)110.5
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

定格消費電力:6.7W(最大値)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.14A。 出力 DC18.5V 0.32A。光源:LED(昼白色相当)。明るさ:580lm ※HI点灯時。 2000lx(測定高33cm) ※HI点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※HI点灯時。質量:約685g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.9m)
用途インテリアにフィットしてうれしいスリム&木目調。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。3段階で明るさを調整。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさ
1個
3,323 税込3,655
翌々日出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240m。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

定格消費電力:7W(100%点灯時)。 21W(100%点灯時+USB使用時)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.5A。 出力 DC24V 1.0A。USB給電ポート:。 定格出力 DC5V 2.1A。 コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)。 ポート数 1個。光源:LED(昼光色相当)。明るさ:700lm ※100%点灯時。 1900lx(測定高33cm) ※100%点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※100%点灯時。演色性能;Ra95。質量:約540g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
用途太陽光に近い自然な光で鮮やかに照らす高演色LED。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。無段階で明るさを調整。スマホを立てて充電できるUSB給電ポート付。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさ
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:41g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:6.0W。定格入力電流:70mA。設計寿命:25000h。全光束:780lm。エネルギー消費効率:130.0lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E12。サイズ:全長103X外径32(mm)。質量:18g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240lm。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色濃度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:24mA。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流電源:100V 50/60Hz共用、口金:E26、サイズ:全長116x外径60(mm)、質量:53g、設計寿命:40000h、屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成 定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用) 口金E26 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交流電源は100V 50/60Hz共用、口金はE17です。サイズは全長57X外径35(mm)、質量は14g。定格消費電力は3.8W、定格入力電流は44mAで、設計寿命は25000時間です。光色は電球色相当(色温度3,000K)で、屋内用です。
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【本体 ESL-RS1202AC】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約20W(待機時 約1W)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm。点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)。質量:約768g(電源コード含む)。付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、。 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 。【連動センサー送信器 EWS-P33】。電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)。防水仕様:IPX5(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。質量:約80g(電池除く)。周波数:313.625MHz(特定小電力機器)。IDコード:約25万通り。付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)。【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)。質量:約8g。電波通信距離:見通し 約70m
用途【センサーライト】。AC100Vのコンセント式でしっかり明るい。屋外で使用可能な防噴流形(IP45)。屋外配線に最適な防雨プラグ仕様。赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅。電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる。5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます。本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できます。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】。配線不要でどこでも使える乾電池式。屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)。連動センサー増設可能(別売)
1個
12,331 税込13,564
翌々日出荷

1個
1,614 税込1,775
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 耐トラッキングカバーで電気火災を予防 スッキリ配線できるスイングプラグ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止扉付き LEDランプ仕様 独立スイッチ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 コードは保護被ふく付安全構造
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A) コンセント形状2P 電源コード(m)2 機能耐雷・耐トラッキング・スイングプラグ・ホコリ防止シャッター・耐衝撃性・ランプ付・難燃性・スイッチ付 プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2ポート 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,468 税込2,715
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。 LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6 全長(cm)106
1個
2,848 税込3,133
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)