カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
    • 用途別電球(1)
  • パソコン/周辺機器(13)
すべてのカテゴリ
絞り込み
口金
  • BA15s(1)
  • G4(1)
光色
  • 光色クリア(2)
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(7)
  • STANLEY(スタンレー電気)(7)
  • Kawasaki(12)
  • スズキ(25)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • POLARG(4)
  • エスコ(28)
  • TAKEGAWA(武川)(11)
  • ニッサン(24)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3)
  • TRACO POWER(151)
  • SMC(117)
  • エレコム(76)
  • カシムラ(55)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(47)
  • オーム電機(46)
  • 多摩電子(44)
  • DAYTONA(デイトナ)(43)
  • XP POWER(43)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v5w」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転灯用球 ELPA

    回転灯用球

    ELPA(6件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
    電球の種類白熱電球クリア
  • J12V5WS ELPA

    J12V5WS

    ELPA(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    口金G4電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)5定格電圧(V)12クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9
  • コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造 ELPA

    コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造

    ELPA
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造。PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造
    用途PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造
  • タワー型USBタップPD40W ELPA

    タワー型USBタップPD40W

    ELPA
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線。USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できます。過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。
    仕様合計:1400Wまでブラック使用温度範囲(℃)-10~40ポート数Type-A 2ポート/Type-C 2ポート定格【AC差込口】AC100V14A、【USBポート】Type-A1:DC5V 3.0A 15W Max Type-A2:DC5V 3.0A 15W Max Type-C1:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max Type-C2:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max Type-A1+C1:DC5V 3.0A 15W Max Type-A2+C2:DC5V 3.0A 15W Maxコード長さ(m)2口数12個口使用場所屋内専用・国内専用
  • フラットUSBアダプター PD60W PD対応 最大60W給電可能 PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計 ELPA

    フラットUSBアダプター PD60W PD対応 最大60W給電可能 PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計

    ELPA
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲:0℃~30℃。定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/20V 2.25A 45WMax。 Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A 60WMax。 2ポート同時使用時:10.2W+45W Max。ポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポート。カラー:ブラック
    用途PD対応なので最大60Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます。薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい。2台同時充電可能。わずか14.6mmの薄型設計
  • 家具用コンセントUSB ELPA

    家具用コンセントUSB

    ELPA
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    電源の欲しい家具に、あとから取付け可能。DIYで制作した机や棚にも取付けできる。スマートフォンなどの充電に便利なUSBx2ポート搭載。PD(パワーデリバリー)対応なので、最大20Wまでの給電が可能。PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できる。 。 USBポートの内Type-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時
    仕様【AC差込口】定格:AC100V14A、合計1400Wまで、【USBポート】定格:Type-A:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-C:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2ポート以上同時使用時:DC5V 3.1A 15.5W Max付属品取付ネジ2本(丸頭木ネジ Φ3.0x10mm)タイプ屋内専用、国内専用ポート数Type-A 1ポート / Type-C 1ポートコード長さ(m)3口数1個口プラグ形状L型プラグ
  • フラットUSBアダプター PD60W PD対応 最大60W給電可能 PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計 ELPA

    フラットUSBアダプター PD60W PD対応 最大60W給電可能 PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計

    ELPA
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲:0℃~30℃。定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/20V 2.25A 45WMax。 Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A 60WMax。 2ポート同時使用時:10.2W+45W Max。ポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポート。カラー:ホワイト
    用途PD対応なので最大60Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます。薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい。2台同時充電可能。わずか14.6mmの薄型設計
  • SW付USBタップ1m ELPA

    SW付USBタップ1m

    ELPA
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防
    ホワイト質量(g)357使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)1機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
  • 丸型USB タップ6P PD20W ELPA

    丸型USB タップ6P PD20W

    ELPA
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。ブレーカー内蔵集中スイッチ付きで電源をまとめて入/切できます。雷から接続機器を守る雷ガード付
    質量(g)525使用温度範囲(℃)-10~40コンセント個数6コンセント形状2P長さ(cm)33.5電源コード(m)2機能ブレーカー内蔵・耐雷・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート3ポート雷ガードあり
  • 丸型USB タップ4P PD20W ELPA

    丸型USB タップ4P PD20W

    ELPA
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。ブレーカー内蔵集中スイッチ付きで電源をまとめて入/切できます。雷から接続機器を守る雷ガード付
    質量(g)421使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)22電源コード(m)2機能ブレーカー内蔵・耐雷・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート3ポート雷ガードあり
  • SW付USBタップ1m ELPA

    SW付USBタップ1m

    ELPA
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防
    ブラック質量(g)357使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)1機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
  • ランプレスSW付USBタップ PD20W ELPA

    ランプレスSW付USBタップ PD20W

    ELPA
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。光らない個別スイッチで消費電力をカット。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付
    質量(g)370使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】定格 Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)33.5電源コード(m)2機能個別スイッチ付(消灯型)・ACアダプタ対応・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードなし
  • SW付USBタップ3m ELPA

    SW付USBタップ3m

    ELPA
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防
    使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)3機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
  • SW付USBタップ2m ELPA

    SW付USBタップ2m

    ELPA
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防
    使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
  • スリム回転USBタップPD20W ELPA

    スリム回転USBタップPD20W

    ELPA
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
    付属品仮固定用アタッチメントx1個、皿木ネジx2本(M3×14mm)、安全キャップx2個質量(g)385使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)2機能回転差込口・耐雷・耐トラッキングカバー・180°回転コード・仮固定アタッチメント・安全キャップ・スイングプラグ・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
patlite 12v5w特集