屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。
電球は20W以下のものをご使用ください。
口金E17
1個
¥293
税込¥322
当日出荷
装飾照明に最適
シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
口金E17
電球の種類白熱電球
定格電圧(V)110
色クリア
定格寿命(時間)約1000
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格入力電流(A)0.014
定格平均寿命(時間)30000
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:6.0W。定格入力電流:70mA。設計寿命:25000h。全光束:780lm。エネルギー消費効率:130.0lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電飾、サイン用照明に適しています。
トラスコ品番828-9986
幅(mm)30
全長(mm)48
電源(V)AC100V
消費電力(W)1.2
電源【交流】100V(50/60Hz共用)
口金E17
定格寿命(時間)30000
定格入力電流(A)0.014
寿命30000時間
光源色昼白色相当
外径(mm)30
明るさ(Lm)55
光色昼白色相当
標準消費電力料金(円/h)0.03円
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
10~30W用
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17
色クリア
仕様ブリスターパック入
適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
種類FG-1E(10~30W形用)
金具ねじ込み式
動作回数約6000回以上
形名E形
1パック(2個)
¥226
税込¥249
当日出荷
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)100 50/60Hz共用
寿命40000時間
グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金E17
色白
仕様袋入
種類点灯管(FG-1E)
管径(Φmm)17
使用電圧(V)100
金具ねじ込み式
管長(mm)40
動作回数約6000回以上
形名E形
1パック(2個)
¥142
税込¥156
当日出荷
定格:300V 3A。電球100Wまで。口金:E17
用途E17電球の口金ソケットに届かない場合に、取付寸法を約34mm延長できます。
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
4~10W用
直管蛍光灯:4・6・8・10(形)
丸形蛍光灯:9(形)
コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金E17
色クリア
仕様ブリスターパック入
適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
種類FG-7E(4~10W形用)
金具ねじ込み式
動作回数約6000回以上
形名E形
1個
¥122
税込¥134
当日出荷
40形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17
電球の種類クリプトン
定格消費電力(W)36
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)35
60形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17
電球の種類クリプトン
定格消費電力(W)54
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)35
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)100 50/60Hz共用
電球形状ミニクリプトン形
電球の種類LED
口金E17
寿命40000時間
入数2個
60形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17
電球の種類ミニクリプトン
定格消費電力(W)54
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)35
定格:125V 1A。適合電線。 VFF 0.5~1.25mm2。口金:E17
用途点灯管用
1個
¥179
税込¥197
欠品中
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間
電圧(V)100
電球形状ナツメ球
電球の種類LED
60W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)54
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)35
40W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)36
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)35
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格電圧(V)100/110
定格寿命(時間)約1500
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長70X外径50(mm)。質量:17g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:48mA。設計寿命:25000h。全光束:480lm。エネルギー消費効率:126.3lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ミニレフ球
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ミニレフ球
定格消費電力(W)40
定格電圧(V)110
全長(mm)68
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)45
ガラス色フロスト
1個
¥351
税込¥386
当日出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長70X外径50(mm)。質量:17g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長70X外径50(mm)。質量:17g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:44mA。設計寿命:25000h。全光束:480lm。エネルギー消費効率:126.3lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:420lm。エネルギー消費効率:110.5lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
25W形省エネタイプ
消費電力24Wで25W相当の明るさが得られます。(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)24
定格電圧(V)100/110
全長(mm)58
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)35
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長70X外径50(mm)。質量:17g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:27mA。設計寿命:25000h。全光束:270lm。エネルギー消費効率:128.5lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長70X外径50(mm)。質量:17g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240lm。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:44mA。設計寿命:25000h。全光束:440lm。エネルギー消費効率:115.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240m。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:6.0W。定格入力電流:70mA。設計寿命:25000h。全光束:700lm。エネルギー消費効率:116.6lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:24mA。設計寿命:25000h。全光束:250lm。エネルギー消費効率:119.0lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は60W以下のものをご使用ください。
25W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)22
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)35
40W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)36
定格電圧(V)110
全長(mm)67
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)35
関連キーワード
1
2
3
4
次へ