絞り込み
口金
- E12(2)
- E17(19)
明るさ(Lm)
- 50未満(10)
- 50~100未満(10)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(3)
- 500~600未満(2)
- 700~800未満(4)
- 800~900未満(2)
- その他(3)
光色
その他(1)
イエロー(2)
クリア(4)
ブルー(2)
レッド(3)
昼光色(3)
昼白色(10)
電球色(15)
電球の種類
LED(10)
消費電力(W)
- 5未満(16)
- 5~10未満(2)
- 40~50未満(1)
電球形状

シャンデリア球/ローソク球(2)

ミニクリプトン球(2)

ミニボール球(3)

ミニレフ球(1)

小丸球/ナツメ球(1)
シャンデリア球/ローソク球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・小丸球/ナツメ球
電圧(V)
- 100(11)
100
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(1)
- アイリスオーヤマ(11)
- オーム電機(64)
- Panasonic(パナソニック)(126)
- Verbatim(バーベイタム)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- ムサシ(1)
- コイズミ照明(56)
- キシマ(1)
- マクサー電機(1)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(83)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(25)
- JEFCOM(ジェフコム)(43)
- ODELIC(オーデリック)(166)
- モートーン(52)
- 三菱電機(65)
- 山田照明(46)
- 東京メタル(38)
- 渡辺製作所[住設機器](69)
- ブランドをもっと見る
「led e17」の検索結果

LED電球S形 E17
ELPA(13件のレビュー)¥1,422~税込¥1,564~1個当日出荷から翌々日出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。用途屋内看板や装飾用定格入力電流(A)0.014定格平均寿命(時間)30000
LED電球 ミニクリプトン形
ELPA(8件のレビュー)¥474~税込¥521~1個当日出荷軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間エコロジー商品省エネ
LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥778~税込¥856~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
LED電球シャンデリア形E17
ELPA(1件のレビュー)¥1,899税込¥2,0891個当日出荷光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ仕様屋内用質量(g)31電源100V 50/60Hz共用口金E17外径×全長(mm)35×98定格消費電力(W)3.3電球形状シャンデリア形寿命40000h定格入力電流(mA)60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球シャンデリアE17
ELPA¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。口金E17長さ(cm)15定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)32×93使用場所屋内用光色電球色相当(色温度3000K)定格入力電流(mA)10
LEDナツメ形E17
ELPA¥649税込¥7141個4日以内出荷太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。口金E17長さ(cm)11定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×48使用場所屋内用定格入力電流(mA)10
LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色
ELPA(5件のレビュー)¥2,088税込¥2,2971個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。仕様屋内用全長(mm)80質量(g)37電圧(V)100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)325定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)200電球形状ミニレフランプタイプ定格入力電流(A)0.07中心光度(cd)100ビーム角度(°)100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球S形E17
ELPA¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。口金E17長さ(cm)11定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)35×57使用場所屋内用定格入力電流(mA)10
LED電球(ミニボール形) G30・口金E17
ELPA¥899税込¥9891個当日出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電飾、サイン用照明に適しています。トラスコ品番828-9986幅(mm)30全長(mm)48電源(V)AC100V消費電力(W)1.2電源【交流】100V(50/60Hz共用)口金E17定格寿命(時間)30000定格入力電流(A)0.014寿命30000時間光源色昼白色相当外径(mm)30明るさ(Lm)55光色昼白色相当標準消費電力料金(円/h)0.03円エコロジー商品省エネ
LED電球G50形E17
ELPA¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。口金E17長さ(cm)14定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×70使用場所屋内用定格入力電流(mA)10
LED電球G30形E17
ELPA¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。口金E17長さ(cm)11定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×48使用場所屋内用定格入力電流(mA)10
クリップライト ロング E17 電球なし
ELPA¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17電源コード(m)約1.5/中間スイッチ付アーム長さ(mm)約280はさみ幅板厚20~25mm適合ランプLED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまでエコロジー商品省エネ
クリップライト ショート E17 電球なし
ELPA¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17電源コード(m)約1.5/中間スイッチ付はさみ幅板厚20~25mm適合ランプLED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまでエコロジー商品省エネ
LED電球 ミニクリプトン形
ELPA(3件のレビュー)¥1,138~税込¥1,252~1個当日出荷白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用口金E17電球形状ミニクリプトン形寿命40000時間入数2個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ライティングバー用スポットライト E17 プラグタイプ
ELPA¥1,423税込¥1,5651個3日以内出荷別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売色ブラック質量(g)約113電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17アズワン品番65-1861-96適合ランプLED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。)エコロジー商品省エネ
LED電球シャンデリア形
ELPA(8件のレビュー)¥1,518税込¥1,6701個当日出荷から翌々日出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100電球形状シャンデリア形定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
ライティングバー用スポットライト E17 ミニレフランプ付 プラグタイプ
ELPA¥1,518税込¥1,6701個3日以内出荷別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 ミニレフランプ付属質量(g)約105(電球除く)電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40口金E17光源ミニレフランプ 40W(付属)適合ランプLED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。)エコロジー商品省エネ
フィラメントLED電球シャンデリアC/D
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
ライティングレール用ライト 電球なし E17 アイボリー
ELPA¥1,044税込¥1,1481個翌々日出荷別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。電球別売質量(g)約113定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17色(本体)アイボリー適合ランプ一般電球形9Wまで / レフランプ形5Wまで 電球形蛍光灯:一般電球形11Wまで 白熱電球:一般電球形100Wまで / レフランプ形50Wまで(※数値は消費電力です。 LED電球)
フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:420lm。エネルギー消費効率:110.5lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成サイズ全長93×外径32(mm)質量(g)20タイプクリア口金E17全光束(Lm)420エネルギー消費効率(Lm/W)110.5エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:6.0W。定格入力電流:70mA。設計寿命:25000h。全光束:780lm。エネルギー消費効率:130.0lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成全光束(Lm)780エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球シャンデリアW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:6.0W。定格入力電流:70mA。設計寿命:25000h。全光束:700lm。エネルギー消費効率:116.6lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球S形ミニ 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:24mA。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成全光束(Lm)300エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240m。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球シャンデリアC/D 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成全光束(Lm)550エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球シャンデリアW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:500lm。エネルギー消費効率:131.5lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球シャンデリアW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:280lm。エネルギー消費効率:133.3lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球S形ミニC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:44mA。設計寿命:25000h。全光束:480lm。エネルギー消費効率:126.3lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成全光束(Lm)480エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球シャンデリアC/D 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:6.0W。定格入力電流:70mA。設計寿命:25000h。全光束:780lm。エネルギー消費効率:130.0lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球S形ミニW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:44mA。設計寿命:25000h。全光束:440lm。エネルギー消費効率:115.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:3.8W。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:2.1W。設計寿命:25000h。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命