カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- APEM(17)
- CAMDENBOSS(277)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- SHIFTUP(シフトアップ)(10)
- SPARKFUN(21)
- StarTech.com(36)
- TKG(18)
- VISHAY(12)
- アズワン(11)
- エスコ(629)
- カワムラサイクル(237)
- マキタ(25)
- ミツビシ(32)
- メディアカバーマーケット(136)
- ヤマグチ(11)
- 三菱ふそう(103)
- 高田ベッド製作所(55)
- ブランドをもっと見る
「mde」の検索結果
特価
関連キーワード

AM/FM電池長持ちラジオ
ELPA(2件のレビュー)¥1,708税込¥1,8791個当日出荷長時間の使用に最適。防災用常備ラジオとしても最適。スピーカーでもイヤホンでも聴ける。選局しやすい同調ランプ。災害時も長時間使用できて安心付属品イヤホン・ストラップ質量(g)約72g(イヤホン・電池除く)外形寸法(mm)幅60×高さ99×奥行23(最大値)電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)電池寿命AM 約130時間/FM 約115時間イヤホン使用時(目安):AM 約400時間/FM 約280時間スピーカー直径40mm 丸型8Ω同期方式アナログ同調受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz出力端子Φ3.5mmミニジャックアズワン品番64-9711-63
AM/FM電池長持ちラジオ 横型
ELPA¥2,088税込¥2,2971個当日出荷長時間の使用に最適。防災用常備ラジオとしても最適。快適音質の50mm大型スピーカー。選局しやすい同調ランプ。横置きタイプ付属品イヤホン、ストラップ質量(g)約124g(ストラップ含、イヤホン・電池除く)外形寸法(mm)幅114×高さ77×奥行31(最大値)電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)電池寿命AM…約120時間 / FM…約110時間イヤホン使用時(目安):AM…約350時間 / FM…約270時間※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。スピーカー直径50mm 丸型8Ω同期方式アナログ同調受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz出力端子Φ3.5mmミニジャック
LED多目的灯 連結子機30cm 電球色
ELPA¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調整可能)。 ・マグネット(角度調整可能)。 ・両面テープ付属品角度調整ホルダー 2個、木ネジ(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 2個、エンドキャップ 1個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個質量(g)110使用温度範囲10~40℃全光束(Lm)600(子機1台あたり)光源LED(電球色相当)Ra80光色電球色
LED多目的灯 明暗人感30cm 電球色
ELPA¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 。人を再検知すると点灯時間は延長されます。 。検知範囲は、季節や周囲の状況により異なります。別売の連結子機(30cm)を3台まで連結可能。 。60cmの連結子機は使用できません。 。商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。電源から離れた場所でも使用できる。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調整可能)。 ・マグネット(角度調整可能)。 ・両面テープ付属品ACアダプター 1個、角度調整ホルダー 2個、木ねじ(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)130使用温度範囲10~40℃コード長さ(m)0.5定格消費電力(W)単体:8.8 最大連結時:35.5(30cm連結子機3台連結) ※点灯時全光束(Lm)600光源LED(電球色相当)点灯保持時間センサー15秒 ※人を再検知すると点灯時間は延長されます。点灯開始照度(Lux)10以下Ra80光色電球色電源アダプタ入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力 DC24.0V 1.5A コード長 約1.8m
LED多目的灯 明暗人感60cm 電球色
ELPA¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 。人を再検知すると点灯時間は延長されます。 。検知範囲は、季節や周囲の状況により異なります。別売の連結子機(60cm)を1台まで連結可能。 。30cmの連結子機は使用できません。 。商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。電源から離れた場所でも使用できる。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調整可能)。 ・マグネット(角度調整可能)。 ・両面テープ付属品ACアダプター 1個、角度調整ホルダー 2個、木ネジ(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)230使用温度範囲10~40℃コード長さ(m)0.5定格消費電力(W)単体:16.5 最大連結時:33.5(60cm連結子機1台連結) ※点灯時全光束(Lm)1200光源LED(電球色相当)点灯保持時間センサー15秒 ※人を再検知すると点灯時間は延長されます。点灯開始照度(Lux)10以下Ra80光色電球色電源アダプタ入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力 DC24.0V 1.5A コード長 約1.8m
LED多目的灯 リモコン60cm 電球色
ELPA¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷リモコン付で離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。明るさは5段階で切替が可能です。30分または60分で消灯するOFFタイマーの設定が可能です。別売の連結子機(60cm)を1台まで連結可能。 。30cmの連結子機は使用できません。 。商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。電源から離れた場所でも使用できる。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調整可能)。 ・マグネット(角度調整可能)。 ・両面テープ付属品ACアダプター 1個、角度調整ホルダー 2個、木ネジ 大(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個,リモコン用壁掛けホルダー 1個、木ネジ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ(40x22mm) 1枚質量(g)230使用温度範囲10~40℃コード長さ(m)0.5定格消費電力(W)【本体】単体:16.5 最大連結時:33.5(60cm連結子機1台連結) ※明るさ最大時全光束(Lm)1200(明るさ最大時)光源LED(電球色相当)使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命2年(1日10回使用) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。Ra80光色電球色動作距離(m)8電源アダプタ入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力 DC24.0V 1.5A コード長 約1.8m
LED多目的灯 リモコン30cm 電球色
ELPA¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷リモコン付で離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。明るさは5段階で切替が可能です。30分または60分で消灯するOFFタイマーの設定が可能です。別売の連結子機(30cm)を3台まで連結可能。 。60cmの連結子機は使用できません。 。商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。電源から離れた場所でも使用できる。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調整可能)。 ・マグネット(角度調整可能)。 ・両面テープ付属品ACアダプター 1個、角度調整ホルダー 2個、木ネジ 大(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個,リモコン用壁掛けホルダー 1個、木ネジ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ(40x22mm) 1枚質量(g)130使用温度範囲10~40℃コード長さ(m)0.5定格消費電力(W)【本体】単体:8.8 最大連結時:35.5(30cm連結子機3台連結) ※明るさ最大時全光束(Lm)600(明るさ最大時)光源LED(電球色相当)使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命2年(1日10回使用) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。Ra80光色電球色動作距離(m)8電源アダプタ入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力 DC24.0V 1.5A コード長 約1.8m
LED多目的灯 非接触90cm 電球色
ELPA¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 。検知範囲は、手の移動速度により大きく変化します。 。検知範囲内に手が届く場所に取り付けてください。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属の角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調節可能)。 ・マグネット(角度調節可能)。 ・両面テープ付属品ACアダプター 1個、角度調整ホルダー 3個、木ネジ(Φ2.8×19mm) 3本、スリーブ(Φ6×28mm) 3本、両面テープ(75x25mm) 3枚、コードステッカー 3個質量(g)330使用温度範囲10~40℃コード長さ(m)0.5定格消費電力(W)単体:22.5※明るさ100%点灯時全光束(Lm)1650(明るさ100%点灯時)光源LED(電球色相当)Ra80光色電球色電源アダプタ入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力 DC24.0V 1.5A コード長 約1.8m
LED多目的灯 非接触60cm 電球色
ELPA¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 。検知範囲は、手の移動速度により大きく変化します。 。検知範囲内に手が届く場所に取り付けてください。別売の連結子機(60cm)を1台まで連結可能。 。30cmの連結子機は使用できません。 。商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属の角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調節可能)。 ・マグネット(角度調節可能)。 ・両面テープ付属品ACアダプター 1個、角度調整ホルダー 2個、木ネジ(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)230使用温度範囲10~40℃コード長さ(m)0.5定格消費電力(W)単体:16.5 最大連結時:33.5(60cm連結子機1台連結) ※明るさ100%点灯時全光束(Lm)1200(明るさ100%点灯時)光源LED(電球色相当)Ra80光色電球色電源アダプタ入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力 DC24.0V 1.5A コード長 約1.8m
LED多目的灯 非接触30cm 電球色
ELPA¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 。検知範囲は、手の移動速度により大きく変化します。 。検知範囲内に手が届く場所に取り付けてください。別売の連結子機(30cm)を3台まで連結可能。 。60cmの連結子機は使用できません。 。商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属の角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調節可能)。 ・マグネット(角度調節可能)。 ・両面テープ付属品ACアダプター 1個、角度調整ホルダー 2個、木ねじ(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75×25mm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)130使用温度範囲10~40℃コード長さ(m)0.5定格消費電力(W)単体:8.8 最大連結時:35.5(30cm連結子機3台連結) ※明るさ100%点灯時全光束(Lm)600(明るさ100%点灯時)光源LED(電球色相当)Ra80光色電球色電源アダプタ入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力 DC24.0V 1.5A コード長 約1.8m
LED多目的灯 連結子機60cm 電球色
ELPA¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調整可能)。 ・マグネット(角度調整可能)。 ・両面テープ付属品角度調整ホルダー 2個、木ネジ(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 2個、エンドキャップ 1個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個質量(g)210使用温度範囲10~40℃全光束(Lm)1200(子機1台あたり)光源LED(電球色相当)Ra80光色電球色
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら