LED多目的灯 非接触90cm 電球色
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。
検知範囲は、手の移動速度により大きく変化します。
検知範囲内に手が届く場所に取り付けてください。
別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能
最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。
付属の角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
工事不要なので簡単に取り付け可能
・木ネジ(角度調節可能)
・マグネット(角度調節可能)
・両面テープ
- 電源アダプタ
- 入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A
出力 DC24.0V 1.5A
コード長 約1.8m
- 付属品
- ACアダプター 1個、角度調整ホルダー 3個、木ネジ(Φ2.8×19mm) 3本、スリーブ(Φ6×28mm) 3本、両面テープ(75x25mm) 3枚、コードステッカー 3個
- 質量(g)
- 330
- 使用温度範囲
- 10~40℃
- コード長さ(m)
- 0.5
- 定格消費電力(W)
- 単体:22.5※明るさ100%点灯時
- 全光束(Lm)
- 1650(明るさ100%点灯時)
- 光源
- LED(電球色相当)
- Ra
- 80
- 光色
- 電球色
- 内容量
- 1個
多目的灯・スリムランプ の新着商品
カテゴリ































