曜日別特売

LED多目的灯 明暗人感60cm 電球色

LED多目的灯 明暗人感60cm 電球色 - ELPALED多目的灯 明暗人感60cm 電球色 - ELPALED多目的灯 明暗人感60cm 電球色 - ELPALED多目的灯 明暗人感60cm 電球色 - ELPALED多目的灯 明暗人感60cm 電球色 - ELPALED多目的灯 明暗人感60cm 電球色 - ELPALED多目的灯 明暗人感60cm 電球色 - ELPALED多目的灯 明暗人感60cm 電球色 - ELPA

暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。

人を再検知すると点灯時間は延長されます。

検知範囲は、季節や周囲の状況により異なります。
別売の連結子機(60cm)を1台まで連結可能。

30cmの連結子機は使用できません。

商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
電源から離れた場所でも使用できる
別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能
最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。
付属角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
工事不要なので簡単に取り付け可能
・木ネジ(角度調整可能)
・マグネット(角度調整可能)
・両面テープ

電源アダプタ
入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A
出力 DC24.0V 1.5A
コード長 約1.8m
付属品
ACアダプター 1個、角度調整ホルダー 2個、木ネジ(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個
質量(g)
230
使用温度範囲
10~40℃
コード長さ(m)
0.5
定格消費電力(W)
単体:16.5 最大連結時:33.5(60cm連結子機1台連結) ※点灯時
全光束(Lm)
1200
光源
LED(電球色相当)
点灯保持時間
センサー15秒 ※人を再検知すると点灯時間は延長されます。
点灯開始照度(Lux)
10以下
Ra
80
光色
電球色
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05023492ALT-3060PIR(L)
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする