カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • 渡辺電機工業(180)
  • MICROCHIP(113)
  • 工進(55)
  • 大阪魂(55)
  • ホンダ(36)
  • エレコム(30)
  • BELKIN(ベルキン)(18)
  • PISCO(ピスコ)(17)
  • OWLTECH(オウルテック)(15)
  • StarTech.com(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • サンワサプライ(12)
  • オーム電機(11)
  • VISHAY(11)
  • FSC(10)
  • カシムラ(9)
  • CIO(9)
  • 多摩電子(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppd」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型USB タップ4P PD20W ELPA

    丸型USB タップ4P PD20W

    ELPA
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。ブレーカー内蔵集中スイッチ付きで電源をまとめて入/切できます。雷から接続機器を守る雷ガード付
    質量(g)421使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)22電源コード(m)2機能ブレーカー内蔵・耐雷・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート3ポート雷ガードあり
  • 丸型USB タップ6P PD20W ELPA

    丸型USB タップ6P PD20W

    ELPA
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。ブレーカー内蔵集中スイッチ付きで電源をまとめて入/切できます。雷から接続機器を守る雷ガード付
    質量(g)525使用温度範囲(℃)-10~40コンセント個数6コンセント形状2P長さ(cm)33.5電源コード(m)2機能ブレーカー内蔵・耐雷・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート3ポート雷ガードあり
  • 耐雷USB充電器PD1m ELPA

    耐雷USB充電器PD1m

    ELPA
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用
    ブラック出力【PPS】5-11V/1.8A最大出力(W)20ケーブル長(m)1入力AC100-240V、50Hz/60Hz適合機器Type-C充電端子搭載機器 / スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
  • 耐雷USB充電器PD2m ELPA

    耐雷USB充電器PD2m

    ELPA
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用
    ブラック出力【PPS】5-11V/1.8A最大出力(W)20ケーブル長(m)2入力AC100-240V、50Hz/60Hz適合機器Type-C充電端子搭載機器 / スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
  • 耐雷USB充電器APD2m ELPA

    耐雷USB充電器APD2m

    ELPA
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。USB-Aポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用
    ブラック出力【PPS】5-11V/1.8A最大出力(W)20ケーブル長(m)2入力AC100-240V、50Hz/60Hz適合機器Type-C充電端子搭載機器 / スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
  • 耐雷USB充電器CPD2m ELPA

    耐雷USB充電器CPD2m

    ELPA
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。Type-Cポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用
    ブラック出力(W)最大20出力【PPS】5-11V/1.8A【同時充電】最大5V/3Aケーブル長(m)2入力AC100-240V、50Hz/60Hz対応Type-C充電端子搭載機器、 スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
  • 耐雷USB充電器APD1m ELPA

    耐雷USB充電器APD1m

    ELPA
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。USB-Aポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用
    ブラック出力【PPS】5-11V/1.8A最大出力(W)20ケーブル長(m)1入力AC100-240V、50Hz/60Hz適合機器Type-C充電端子搭載機器 / スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
  • 耐雷USB充電器CPD1m ELPA

    耐雷USB充電器CPD1m

    ELPA
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。Type-Cポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用
    ブラック出力(W)最大20出力【PPS】5-11V/1.8A【同時充電】最大5V/3Aケーブル長(m)1入力AC100-240V、50Hz/60Hz対応Type-C充電端子搭載機器、 スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
  • コンパクトUSBAD65W 黒 ELPA

    コンパクトUSBAD65W 黒

    ELPA
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    隣の差込口に干渉しないスリム設計。タブレットやノートPCのUSB充電に対応。PD(パワーデリバリー)対応・最大65W出力で超速充電 。PD対応の機器・ケーブル使用時。PPS対応で効率よく充電し、接続機器に最適な出力を自動識別 。PPS対応機器使用時。GaNチップ採用で発熱を抑えて安全に使える
  • モニターUSBタップPD67W 黒 ELPA

    モニターUSBタップPD67W 黒

    ELPA
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応、最大67Wの高出力で、PD対応のスマートフォン・タブレット・ノートPCを超速充電できます。Type-Cポートのうち1ポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USB PD-PPS規格対応で効率よく充電でき、接続機器に最適な出力を自動識別。PPS対応機器使用時。USB接続した機器の出力を表示し、充電状況も確認できる。ACの使用電力は表示されません。発熱を抑えて安全に使用できるGaNチップ採用。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。プラグ形状はストレート。断線に強いコード
  • コンパクトUSBAD45W 黒 ELPA

    コンパクトUSBAD45W 黒

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    隣の差込口に干渉しないスリム設計。タブレットやノートPCのUSB充電に対応。PD(パワーデリバリー)対応・最大45W出力で超速充電 。PD対応の機器・ケーブル使用時。PPS対応で効率よく充電し、接続機器に最適な出力を自動識別 。PPS対応機器使用時。GaNチップ採用で発熱を抑えて安全に使える
  • コンパクトUSBAD45W 白 ELPA

    コンパクトUSBAD45W 白

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    隣の差込口に干渉しないスリム設計。タブレットやノートPCのUSB充電に対応。PD(パワーデリバリー)対応・最大45W出力で超速充電 。PD対応の機器・ケーブル使用時。PPS対応で効率よく充電し、接続機器に最適な出力を自動識別 。PPS対応機器使用時。GaNチップ採用で発熱を抑えて安全に使える
  • コンパクトUSBAD65W 白 ELPA

    コンパクトUSBAD65W 白

    ELPA
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    隣の差込口に干渉しないスリム設計。タブレットやノートPCのUSB充電に対応。PD(パワーデリバリー)対応・最大65W出力で超速充電 。PD対応の機器・ケーブル使用時。PPS対応で効率よく充電し、接続機器に最適な出力を自動識別 。PPS対応機器使用時。GaNチップ採用で発熱を抑えて安全に使える
  • コンパクトUSBAD67W3P 黒 ELPA

    コンパクトUSBAD67W3P 黒

    ELPA
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    隣の差込口に干渉しないスリム設計。スマホ・イヤホン・ノートPCの3台同時充電可能。PD(パワーデリバリー)対応・最大67W出力で超速充電 。USBポートのうちType-Cポートを1ポートのみ使用し、PD対応の機器・ケーブル使用時。PPS対応で効率よく充電し、接続機器に最適な出力を自動識別 。PPS対応機器使用時。GaNチップ採用で発熱を抑えて安全に使える
  • コンパクトUSBAD67W3P 白 ELPA

    コンパクトUSBAD67W3P 白

    ELPA
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    隣の差込口に干渉しないスリム設計。スマホ・イヤホン・ノートPCの3台同時充電可能。PD(パワーデリバリー)対応・最大67W出力で超速充電 。USBポートのうちType-Cポートを1ポートのみ使用し、PD対応の機器・ケーブル使用時。PPS対応で効率よく充電し、接続機器に最適な出力を自動識別 。PPS対応機器使用時。GaNチップ採用で発熱を抑えて安全に使える
npd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • npd
  • ppt