カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • エレコム(27)
  • オーム電機(21)
  • CIO(19)
  • サンワサプライ(18)
  • JTT(15)
  • アイネックス(15)
  • サンワダイレクト(9)
  • StarTech.com(8)
  • Pellucid(旧MIRAREED)(7)
  • ルーメン(7)
  • エスエスエーサービス(6)
  • AZLA(アズラ)(6)
  • トライメイト(5)
  • 日本トラストテクノロジー(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • audio-technica(3)
  • aiwa(アイワ)(3)
  • COUGAR(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「type-c l型」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造 ELPA

    コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造

    ELPA
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造。PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造
    用途PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造
  • コード付USBタップPD20W ELPA

    コード付USBタップPD20W

    ELPA
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    。PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。※:USBポートのうちType-Cポートのみ使用時。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。スッキリ配線L型プラグ。断線に強いコード
  • デスクUSBタップPD20W ELPA

    デスクUSBタップPD20W

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できます。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。雷から接続機器を守る雷ガード付。スッキリ配線L型プラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。断線に強いコード
    色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40ポート数Type-A 1ポート/Type-C 1ポート消費電力(W)合計1400までスイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V14A【USBポート】Type-Aポート:DC5V3.0A/9V2.0A/12V1.5A18WMax、Type-Cポート:DC5V3.0A/9V2.22A/12V1.67A20WMax、2ポート同時使用時:DC5V3.0A15.5WMaxコンセント形状2Pコード長さ(m)2口数4個口機能雷ガード、ほこり防止シャッタープラグ形状L型プラグ
  • デスクUSBタップPD20W ELPA

    デスクUSBタップPD20W

    ELPA
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。雷から接続機器を守る雷ガード付。スッキリ配線L型プラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。断線に強いコード
    色ブラック使用温度範囲(℃)ー10~40ポート数Type-A 1ポート/Type-C 1ポート消費電力(W)合計1400までスイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V14A【USBポート】Type-Aポート:DC5V3.0A/9V2.0A/12V1.5A18WMax、Type-Cポート:DC5V3.0A/9V2.22A/12V1.67A20WMax、2ポート同時使用時:DC5V3.0A15.5WMaxコード長さ(m)2口数4個口
  • 家具用コンセントUSB ELPA

    家具用コンセントUSB

    ELPA
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    電源の欲しい家具に、あとから取付け可能。DIYで制作した机や棚にも取付けできる。スマートフォンなどの充電に便利なUSB Type-Cポート搭載
    付属品取付ネジ2本(丸頭木ネジ Φ3.0x10mm)仕様【AC差込口】定格:AC100V14A、合計1400Wまで、【USBポート】定格:Type-C:DC5V2.4Aタイプ屋内専用、国内専用ポート数Type-C1ポートコード長さ(m)3口数2個口プラグ形状L型プラグ
  • SW付USBタップ3m ELPA

    SW付USBタップ3m

    ELPA
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防
    使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)3機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
  • 丸型USB タップ6P PD20W ELPA

    丸型USB タップ6P PD20W

    ELPA
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。ブレーカー内蔵集中スイッチ付きで電源をまとめて入/切できます。雷から接続機器を守る雷ガード付
    質量(g)525使用温度範囲(℃)-10~40コンセント個数6コンセント形状2P長さ(cm)33.5電源コード(m)2機能ブレーカー内蔵・耐雷・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート3ポート雷ガードあり
  • 丸型USB タップ4P PD20W ELPA

    丸型USB タップ4P PD20W

    ELPA
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。ブレーカー内蔵集中スイッチ付きで電源をまとめて入/切できます。雷から接続機器を守る雷ガード付
    質量(g)421使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)22電源コード(m)2機能ブレーカー内蔵・耐雷・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート3ポート雷ガードあり
  • 家具用コンセントUSB ELPA

    家具用コンセントUSB

    ELPA
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    電源の欲しい家具に、あとから取付け可能。DIYで制作した机や棚にも取付けできる。スマートフォンなどの充電に便利なUSBx2ポート搭載。PD(パワーデリバリー)対応なので、最大20Wまでの給電が可能。PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できる。 。 USBポートの内Type-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時
    付属品取付ネジ2本(丸頭木ネジ Φ3.0x10mm)仕様【AC差込口】定格:AC100V14A、合計1400Wまで、【USBポート】定格:Type-A:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-C:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2ポート以上同時使用時:DC5V 3.1A 15.5W Maxタイプ屋内専用、国内専用ポート数Type-A 1ポート / Type-C 1ポートコード長さ(m)3口数1個口プラグ形状L型プラグ
  • ランプレスSW付USBタップ PD20W ELPA

    ランプレスSW付USBタップ PD20W

    ELPA
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。光らない個別スイッチで消費電力をカット。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付
    質量(g)370使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】定格 Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)33.5電源コード(m)2機能個別スイッチ付(消灯型)・ACアダプタ対応・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードなし
  • スリム回転USBタップPD20W ELPA

    スリム回転USBタップPD20W

    ELPA
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
    付属品仮固定用アタッチメントx1個、皿木ネジx2本(M3×14mm)、安全キャップx2個質量(g)385使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)2機能回転差込口・耐雷・耐トラッキングカバー・180°回転コード・仮固定アタッチメント・安全キャップ・スイングプラグ・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
  • SW付USBタップ1m ELPA

    SW付USBタップ1m

    ELPA
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防
    色ホワイト質量(g)357使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)1機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
  • SW付USBタップ1m ELPA

    SW付USBタップ1m

    ELPA
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防
    色ブラック質量(g)357使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)1機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
  • SW付USBタップ2m ELPA

    SW付USBタップ2m

    ELPA
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防
    使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり