12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIWA(ダイワ)キスX
高感度グラスソリッド採用 操作性と感度に優れた本格8:2調子。ネジレを抑えるダイワ独自の強化構造「ブレーディングX」採用で、見た目以上のパワーとコントロール性を備えた対象魚別ゲームロッド「X」シリーズ。信頼のダイワテクノロジー&ダイワオリジナルパーツに裏打ちされた設計でクラス以上のポテンシャルを発揮する。数え切れない対象魚が存在する船釣りにおいて、より良い釣果を出すにはやはり専用竿の威力は大きい。「キスX」は、15-20号オモリ程度の錘を使って船やボートでキスを釣るための専用設計。キス以外にカレイ・イシモチ・カサゴ・アイナメ・イイダコなどにも対応。糸絡みしにくいオールKガイド仕様。「ブレーディングX」ネジレを抑えるダイワ独自の強化構造。軽量でフィット感に優れたエアスラッシュシート。S~Hのラインナップであらゆるシチュエーションに対応。洗練された「新Xシリーズ」デザイン。ダブルアルマイトナット採用。利便性の高いセンターカット2PCS。
付属品・ロッドベルト ・竿袋 継数(本)2
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食わせ性能と操作性を追求したトラフグ専用竿。穂先部にメタルトップと「AGS」を搭載することで、トラフグに違和感なくエサを食わせるしなやかさと、ハリが口に入った瞬間が判断できる手感度を兼備。脇挟みと両手持ち双方が可能なバットレングスに設定することで、快適な誘いと安定したファイトを実現。即掛けと、ジャンボトラフグにものされないバットパワーを携えた先鋭7:3調子。トラフグに違和感を与えず食わせるしなやかな穂先と、6kg級にものされないパワーを追求。メーカー初のトラフグ専用竿。持ち運びに便利なセンターカット2ピース。
付属品ロッドベルト、竿袋 寸法0.8/9.8(先径/元径) 全長(m)1.92 適合クランプSSS 継数(本)2 仕舞(cm)101 錘負荷(号)15~100 標準自重(g)106 カーボン含有率(%)90
1個
46,980 税込51,678
欠品中

DAIWA(ダイワ)シーパラダイス
X45採用で大物が掛かった際もパワフルなやり取りが可能。元竿の設計を前作よりややマイルドにチューンしたことで全体がしなやかに曲がり、「ハリス切れ・口切れ」を軽減。パワーとしなやかさのバランスに優れ、初心者からベテランまで使いやすい調子。定番のマダイ・青物からシマアジや根魚まで、海上釣堀の様々なターゲットを狙うのにうってつけのシリーズ。
付属品竿袋 元径(mm)25.1 継数(本)4
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)極鋭 湾フグ 178
微細なアタリを大きく表現するため超柔軟、スローテーパーSMTを採用。柔軟ながらもSMT+AGSならではの手感度も実現。誘い下げ時、カットウが最初に着底する挙動が分かる繊細さを持たせ、張りのある穂持ちによってシャープなフッキング性能を追求。大型のフグのコントロールを容易にするバットパワーを備える。
付属品穂先保護カバー、ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレン製ロッドベルト 自重(g)68 元径(mm)9.8 継数(本)2 仕舞(cm)143 錘負荷(号)5-15 先径(mm)0.6
1本
49,980 税込54,978
6日以内出荷

感度と操作性が光る、テンヤマダイロッドのハイスタンダードモデル
付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋 継数(本)2
1本
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)剛弓
進化したパワーと機能で沖のマダイ・ヒラマサを直撃!
付属品ニット竿袋 継数(本)5 カーボン含有率(%)99
1本
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独特の釣趣で根強いファンの多い「テンヤスミイカ」を完全攻略するための仕様を満載した専用竿
付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋 全長(m)2.40 自重(g)165 元径(mm)17.7 継数(本)2 仕舞(cm)125 錘負荷(号)15-35 先径(mm)-(0.8) カーボン含有率(%)93
1本
35,980 税込39,578
6日以内出荷

DAIWA(ダイワ)幻覇王 弓剣
ダイワ石鯛史上、最も繊細な調子は、よりライトな仕掛けとラインの使用が可能となり、小型のイシガキ鯛などでも、違和感なく食い込ませることができる。また、柔軟ムーチングアクションは60cmオーバーの本石鯛にも対応。HVFナノプラス採用で細身かつ軽量設計のニューコンセプトロッド。 やり取り時に腹部が痛くなりにくいソフトタッチボトム(EVA腹当て)を搭載し、ライトに石鯛釣りを始めたい方や、年配のヘビーな石鯛釣りは卒業したという方にもお勧め。
付属品竿袋 適合号数道糸ナイロン:10-20 元径(mm)19.9 継数(本)4 錘負荷(号)15-25
1本
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『AGS』搭載の軽量・高感度メバル専用スペシャルモデル
付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
1本
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新バランス理論を駆使してしなやかさと操作性が絶妙なバランスで両立!
付属品ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレン製ロッドベルト 適合クランプSSS 元径(mm)9.8 継数(本)2
1本
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊細なアタリを捉える高感度。超弾性チタン合金穂先採用!
付属品ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレーン製ロッドベルト 適合クランプSSS 元径(mm)10.7 継数(本)2 先径(mm)0.7
1本
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)25 銀狼 LBQD
チヌ(クロダイ)LBリール『銀狼』がモノコックボディで一新!。モノコックボディ採用で、剛性・耐久性・防水性が向上。「モノコックボディ」の特徴。1. ボディ剛性UP、ギア支持精度UPによりシルキーな回転を実現。2. ギアの大口径化により巻上げパワーが向上。3. ギアの大口径化は回転耐久性能も向上させ、IMPULT史上、最高レベルの回転耐久性を実現。4. モノコックボディによる気密性の向上とマグシールドによる高い耐水性の相乗効果でボディの防水性が向上。ブレーキパッドの耐摩耗性を強化したBITURBOⅡブレーキ。標準装備のQD(クイックドラグ)に加えてノーマル仕様のドラグノブを付属。道糸や釣り方、好みに応じたドラグ仕様の選択が可能。PEライン使用時に対応するシールタイプのエコノマイザー(PE0.8号150m)を付属し、ナイロン派・PE派どちらのニーズにも対応。(標準巻糸量はナイロン1.85号150m)。年なしサイズの大型チヌ(クロダイ)とのやり取りでも安定した巻き上げが可能なパワーを持つギア比5.3、ハンドル1回転80cmのローギアを採用。歴代LBリールのスプール取付可能(互換性あり)※尾長モンスター、過去の4000番スプールを除く。ハンドルノブ交換可(Sサイズ)、SLPワークスハンドル対応(ネジ込みハンドル化により、40mm~60mm、ダブルハンドルの取り付けも可能)。外観は個性的な「クラック塗装」のレバー、つや消し基調のカラーリングで今までに無い外観を表現。
付属品リール袋、調整ワッシャ-、エコノマイザーシール 適合BB数:8、最大ドラグ力:8kg、最大ブレ-キ力:14kg 幅(mm)スプール:17 ブレーキレバー:ZAION 寸法(mm)スプール:48 サイズハンドルノブ交換:S ベアリング8/0(ボール/ローラー) ハンドルノブ仕様:EVAパワーラウンドM 対応ベールリターン:オート アーム長さ(mm)ハンドル:50 構成(ボディ)モノコック 防水仕様マグシールド 素材MCタフデジギア、(ボディ)ZAION ローターZAION V ギア比5.3 巻取長さ(cm)80(ハンドル1回転) 糸巻き量(号-m)0.8-150、標準:1.85-150(ナイロン) 標準自重(g)245
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷