ルアー入門に最適な横断型シリーズ
あらゆるターゲットに対応する17アイテム
気持ちよくキャストできる高品質ブランク
握りやすいダイワオリジナルのリールシートを採用(2タイプ)
シンプルながら、高級感のあるコスメ
Dベックロゴつきのオリジナル竿袋つき
付属品Dベック ナイロン製竿袋
継数(本)2
チヌ(クロダイ)LBリール『銀狼』がモノコックボディで一新!。モノコックボディ採用で、剛性・耐久性・防水性が向上。「モノコックボディ」の特徴。1. ボディ剛性UP、ギア支持精度UPによりシルキーな回転を実現。2. ギアの大口径化により巻上げパワーが向上。3. ギアの大口径化は回転耐久性能も向上させ、IMPULT史上、最高レベルの回転耐久性を実現。4. モノコックボディによる気密性の向上とマグシールドによる高い耐水性の相乗効果でボディの防水性が向上。ブレーキパッドの耐摩耗性を強化したBITURBOⅡブレーキ。標準装備のQD(クイックドラグ)に加えてノーマル仕様のドラグノブを付属。道糸や釣り方、好みに応じたドラグ仕様の選択が可能。PEライン使用時に対応するシールタイプのエコノマイザー(PE0.8号150m)を付属し、ナイロン派・PE派どちらのニーズにも対応。(標準巻糸量はナイロン1.85号150m)。年なしサイズの大型チヌ(クロダイ)とのやり取りでも安定した巻き上げが可能なパワーを持つギア比5.3、ハンドル1回転80cmのローギアを採用。歴代LBリールのスプール取付可能(互換性あり)※尾長モンスター、過去の4000番スプールを除く。ハンドルノブ交換可(Sサイズ)、SLPワークスハンドル対応(ネジ込みハンドル化により、40mm~60mm、ダブルハンドルの取り付けも可能)。外観は個性的な「クラック塗装」のレバー、つや消し基調のカラーリングで今までに無い外観を表現。
付属品リール袋、調整ワッシャ-、エコノマイザーシール
適合BB数:8、最大ドラグ力:8kg、最大ブレ-キ力:14kg
幅(mm)スプール:17
ブレーキレバー:ZAION
寸法(mm)スプール:48
サイズハンドルノブ交換:S
ベアリング8/0(ボール/ローラー)
ハンドルノブ仕様:EVAパワーラウンドM
対応ベールリターン:オート
アーム長さ(mm)ハンドル:50
構成(ボディ)モノコック
防水仕様マグシールド
素材MCタフデジギア、(ボディ)ZAION
ローターZAION V
ギア比5.3
巻取長さ(cm)80(ハンドル1回転)
糸巻き量(号-m)0.8-150、標準:1.85-150(ナイロン)
標準自重(g)245
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
DAIWA最新テクノロジーによる「軽さ」と「感度」を突き詰めたイカメタル・オモリグのフラッグシップシリーズ。
N(乗せ)、K(掛け)、OR(オモリグ)3つのコンセプトで展開
N…(乗せ・SMT及びTG):ゆっくりとした誘いで低活性のイカを抱かせる
K…(掛け・SMT):誘いと止めのメリハリアクションでイカを誘う
OR…(オモリグ・SMT及びSMTT):山陰以西で流行っているオモリグ用
付属品竿袋
継数(本)2
適合ライン(号)PE:0.4~1.0
「GOUIN=強引」の名を宿し、猛牛の如く突っ走る巨魚と真っ向勝負を挑むために生まれたシリーズ。総糸巻きグラスソリッドならではの粘りを追求。
継数(本)1
穂先はタチウオの繊細なアタリを感じ、フッキング可能な本アタリを感じることのできる高感度メタルトップを採用。ブランクスには軽量なHVFナノプラスを使用し、さらにX45で強化することで瞬間的なフッキングと大型タチウオにも負けないパワーを備える。リールシートはエアセンサーシートを採用することで快適なパーミングと軽量化を両立した。さまざまなシチュエーションや釣法に対応できるアイテムをラインナップ。タチウオを戦略的に攻略できる。
付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
適合クランプSSS
元径(mm)10.7
継数(本)2
パワーと柔軟さを両立させる新バランス理論設計
付属品ロッドベルト、竿袋
元径(mm)13.3
継数(本)2
ワームのコントロール性に長け、アジの微かなアタリも感知しやすい高感度なティップと、シャープなフッキングを両立するバーチカルコンタクトゲームのベーシックロッド。フッキングを決めた後は、バラシを防ぐ粘り調子に変化。バチコンゲームを存分に堪能できる。
付属品竿袋
継数(本)2
先径(mm)0.8
カーボン含有率(%)99
まさに”AIR”の名前に恥じない軽量ハイスタンダードタイラバロッドの決定版。ガイドには軽量・高感度の『AGS』を採用。TYPE-N、TYPE-Kのリールシートには長時間のリーリングでも疲れ知らずでタイラバに最適なエアセンサーシートショートトリガーを採用。ブランクスはHVFナノプラスをX45でサポート、しなやかさとパワーを備える。
付属品竿袋(Aペットレス)、ロッドベルト
継数(本)2
「エメラルダス X イカメタル」は釣って楽しい、食べて美味しい、そんなイカメタルゲームを気軽に始めるためのエントリーシリーズ。主な特徴としてアタリを見やすいオレンジ色に塗装した柔軟なソリッドティップ、操作性にダルさを感じないブレーディングXで補強したバット、そしてティップへの糸絡みを防止するスパイラルガイド設定など、基本性能をしっかり押さえつつリーズナブルな価格を実現したイカメタル専用モデル。
付属品竿袋
継数(本)2
適合ライン(号)PE:0.4~1.0
独特の釣趣で根強いファンの多い「テンヤスミイカ」を完全攻略するための仕様を満載した専用竿
付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
全長(m)2.40
自重(g)165
元径(mm)17.7
継数(本)2
仕舞(cm)125
錘負荷(号)15-35
先径(mm)-(0.8)
カーボン含有率(%)93
1本
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
テンヤロッドの頂点が更に感度と操作性で劇的進化!!
付属品竿袋、穂先保護カバー
全長(m)1.74
適合クランプSSS
自重(g)85
元径(mm)9.8
継数(本)1
仕舞(cm)174
錘負荷(号)40-100
先径(mm)0.7
テンヤ負荷(号)30-60
カーボン含有率(%)99
1本
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
高密度グラスソリッドに3DX・X45といったダイワが誇る素材技術を惜しげもなく駆使したクロスを巻きつけ、しなやかな粘りで魚を食わせ、一旦魚が掛かると粘り強く曲がりこみバラシにくく、魚をコントロールする強靭パワーを備える。
付属品ギンバル着脱式デカ腹当て+竿尻キャップ、専用竿袋
全長(m)1.57
自重(g)695
元径(mm)17.2
継数(本)1
仕舞(cm)157
錘負荷(号)60-250
先径(mm)2.3
適合ハリス(号)~40
カーボン含有率(%)8
1本
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
ソリッドパワーマキシマムで強靭な粘りとパワーを備えた中深場攻略のスペシャリスト
付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
継数(本)1
粘りと強度のグラスソリッド総糸巻き仕上げ仕様の中深場専用ロッド
付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
全長(m)2.05
継数(本)1
底大物釣りをライトに楽しむニューコンセプトロッド。10-15キロをターゲットとしたライトクエ竿登場
付属品竿袋
種別ライトクエ 484
全長(m)4.80
適合号数道糸ナイロン:30-50
自重(g)865
元径(mm)24.1
継数(本)4
仕舞(cm)132
錘負荷(号)25-40
先径(mm)2.7
カーボン含有率(%)99
1本
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
ダイワ一つテンヤ竿として最高レベルの目感度と、 クラスを超えた操作性を追求。これまでにない目感度と操作性を追求すべく、調子を一新。穂先部ソリッドは目感度、食い込み、操作性の最適バランスを追求しセッティング。そして、軽量で手感度に秀でた『AGS』を穂先部に搭載することで、群を抜く持ち軽さと軽快な操作性を実現。ブランクに高密度カーボンSVFを採用することで、軽量化に伴う圧倒的な操作性と疲労軽減をサポート。リールシートはパーミング性能と軽量化を実現するエアセンサーシートを採用。多彩なアイテムで全国の一つテンヤ釣りを網羅する、ハイスペック一つテンヤ専用竿。メタルトップモデル:目感度と手感度を追求した”メタルトップ”採用。M-240MT,MH-235MT,H-230MT,XH-225MT,MH-230MTB,H-225MTB。メガトップモデル:目感度と操作性を追求した”メガトップ”採用。MH-240,H-235
X45で大物が掛かった際もパワフルなやり取りが可能。元竿の設計を前作よりややマイルドにチューンしたことで全体がしなやかに曲がり、「ハリス切れ・口切れ」を軽減。S-250・Vは際ぎりぎりを攻めるのに適したショートモデル。取り回しの良さと優れた目・手感度で沖の魚が反応しない時に頼りになる。S-300・Vは際からやや沖目までを狙うのに適したモデル。操作性の良さと沖から中間のあたりを回遊しているターゲットに有効。S-350・Vはスタンダードなレングスを採用したオールラウンダーモデル。際から沖まで幅広く対応し、あらゆる状況に対応した釣りを展開できるさぐりづり入門にオススメ。S-400・Vは遠くのポイントを狙い打てるロングモデル。沖に魚が出ているがウキ釣りでは魚が口を使わない際に効果的に長さを生かしスローにエサを見せることができる
付属品竿袋
錘負荷(号)1~10
先径(mm)0.8
適合ハリス(号)ナイロン:1~6
驚異のパワー。チューブラーパワーマキシマム設計
付属品ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレン製ロッドベルト
元径(mm)17.9
継数(本)1
メタルトップの感度が光るテンヤタチウオ専用ロッドの王道!
付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
種別82H-180
適合クランプSSS
元径(mm)10.7
継数(本)2
仕舞(cm)95
錘負荷(号)50-120
先径(mm)0.7
標準全長(m)1.80
標準自重(g)110
テンヤ負荷(号)40-80
カーボン含有率(%)93
1本
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
微妙な食い込みの良さが求められる冬場のカレイや夜釣りの大型キス狙いなどに最適でトーナメントサーフTの魅力をより広げてくれる
付属品Wファスナー付きクッション入り竿袋
元径(mm)22.0
継数(本)4
カーボン含有率(%)99
調子の使い分けを提案する高感度テンヤタチウオロッド!
付属品穂先保護パーツ、クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
適合クランプSSS
継数(本)2
錘負荷(号)40-100
テンヤ負荷(号)30-60
軽さは感度!クラスを超えた軽量設計
付属品穂先保護カバー、ベクトルダイワジッパー付竿袋
元径(mm)9.8
継数(本)1
カーボン含有率(%)99
中小物釣りに幅広く対応する振出インターラインロッド。マイボート派も納得
付属品トップインワイヤー、トップカバー、竿袋
元径(mm)22.2
先径(mm)2.7(2.3)
メタルトップならではの繊細な穂先でわずかなモタレを捉える!
付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
適合クランプSS
継数(本)2
『AGS』搭載の軽量・高感度メバル専用スペシャルモデル
付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
手元まで響く高感度!超弾性チタン合金穂先採用。 M.MH.Hのラインナップでオールシーズン対応の専用ロッド
付属品ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレン製ロッドベルト
全長(m)1.75
継数(本)2
仕舞(cm)93
タチウオテンビン釣りのゲーム性を感度と操作性で極める!
付属品穂先保護カバー、ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレン製ロッドベルト
全長(m)1.75
適合クランプSSS
元径(mm)9.8
継数(本)2
仕舞(cm)130
先径(mm)1.0
軽さとパワーを高いレベルで兼ね備え、ロックフィッシュロッドのエントリーモデルとして強い支持を受けるHRFが、エアセンサーシートを搭載し、感度と操作性を高めてリニューアル。漁港から磯まで対応する隙のないラインナップで、全国のロックフィッシュを包囲する。
付属品竿袋
継数(本)2
ルアーを遠投し、根魚を引き寄せるパワーを十分に確保したうえで、ブランクの贅肉を削ぎ落とし、感度と操作性を大幅に高めたロックフィッシュロッド。ティップが軽いので細かなワームのアクションが得意で、近年のタフな根魚事情にもベストバランスで対応する。ネジレに強いX45とスムーズに荷重移動するV-ジョイントの組み合わせによって、ルアーを沖まで飛ばし根魚を浮かせる。ガイドは、丈夫で糸がらみしにくいステンレスSiCのKガイド仕様。
付属品竿袋
継数(本)2
関連キーワード