カテゴリ

  • 作業服(2)
    • 半袖・ベスト 空調ウェア・服(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
    • 小型扇風機(1)
絞り込み
ブランド
  • TAIGASHOJI(大河商事)
  • モノタロウ(33)
  • 空調服(421)
  • OKACHO(2)
  • ブレイン(63)
  • エスコ(439)
  • ジーベック(38)
  • MIMI・インターナショナル(1)
  • イチネンTASCO(789)
  • サンエス(1,410)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • アサダ(256)
  • RS PRO(254)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(238)
  • BBKテクノロジーズ(126)
  • リケン(83)
  • 自重堂(71)
  • TRUSCO(62)
  • 長野計器(61)
  • 因幡電工(44)
サイズ
  • 4L(2)
  • L(2)
  • LL(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブルー(2)
商品区分
  • その他(1)
  • セット品(1)
材質
  • 綿混(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「空調」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 TAIGASHOJI(大河商事)ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機TAIGASHOJI(大河商事)(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU寸法(mm)98×50×102質量(g)253出力USB 5V/2.1A(最大)入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)風量調整ファン:3段階充電時間(時間)約4連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト バッテリー付き TAIGASHOJI(大河商事)空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト バッテリー付きTAIGASHOJI(大河商事)
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
スイッチを入れると、瞬時に大風量でベストが膨張。腹部から背中まで一気に風が駆け巡ります。軽やかな表生地とファンの巻き込み防止にメッシュの裏地。両生地共に風通しが良く作業に最適です。 ・最大風速10.0m/s ・ファンを取り外して洗濯可能
用途高温作業、室内外作業、アウトドアセット内容本体×1、バッテリー×1、本体給電用ケーブル×1充電時間(分)約360~420(1A入力の場合)※使用機器により異なりますバッテリー容量(mAh)10000素材綿、ポリエステル、ABS
空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト TAIGASHOJI(大河商事)空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベストTAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
8,980税込9,878
1枚
翌々日出荷
スイッチを入れると、瞬時に大風量でベストが膨張。腹部から背中まで一気に風が駆け巡ります。軽やかな表生地とファンの巻き込み防止にメッシュの裏地。両生地共に風通しが良く作業に最適です。 ・最大風速10.0m/s ・ファンを取り外して洗濯可能
用途高温作業、室内外作業、アウトドアセット内容本体×1、本体給電用ケーブル×1素材綿、ポリエステル、ABS