- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三笠産業[工具]
- 2ページ目
2ページ目: 三笠産業[工具]のすべての商品
ブレードの先端が目視できるので、壁際の操作が容易です。
三笠独自の防振ハンドルを採用し、手腕振動を軽減しました。
モーターの保護機能として、ブレーカーを標準装備しています。
刃先角度がハンドルで簡単に調節可能です。
左右の車輪は剥がし幅(270mm)に収まります。
大型で操作性の良いON/OFFスイッチを採用しました。
仕様走行方式:手動式
質量(kg)63
出力(W)550
寸法A(mm)710、(ハンドル含む)950
寸法B(mm)270、(ハンドル含む)560
寸法C(mm)700、(ハンドル含む)800
付属コード3C-2-5m
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3420
電流(A)(50/60Hz)8.2/7.8
剥き幅(mm)153/270
1台
¥339,800
税込¥373,780
欠品中
吸塵式乾式カッターMCD-RY14用アスファルト・コンクリート専用ブレードをご使用ください。
穴径(Φmm)27
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
1個
¥759
税込¥835
6日以内出荷
経済性を考慮したアスファルト・コンクリート兼用ブレードです。低コストながら純正品としての安定した性能を提供します。
種別アスファルト/コンクリート兼用
穴径(Φmm)27
刃厚(mm)3.0
刃高(mm)6
独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
質量(kg)13.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)737×285×467
使用燃料2サイクル混合燃料
燃料タンク容量(L)0.64
切断深さ(mm)最大123
ブレード径(Φmm)30.5(20、22、25.4カラー付)
排気量(cc)73.5
オイルタンク容量(L)0.36
ブレードサイズ(mm)305(12インチ)
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌日出荷
慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
質量(kg)10.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)712×250×381
使用燃料2サイクル混合燃料
燃料タンク容量(L)0.64
切断深さ(mm)最大103
ブレード径(Φmm)30.5(20、22、25.4カラー付)
排気量(cc)73.5
オイルタンク容量(L)0.36
ブレードサイズ(mm)305(12インチ)
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
バッテリー駆動で排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。新型自振モーターを搭載。新型鋳造転圧盤(幅350mm)を採用。防振中折れハンドル……操作性と収納性を追求。回動式移動車を標準装備
その他【振動数】95Hz/5880v.p.m【作業勾配】最大35°/%
寸法(mm)【転圧盤】585×350
質量(kg)【機械】76(バッテリー搭載時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1055×350×1010
定格出力(kW)1.2/1.6PS
最大速度(m/min)25
遠心力(kN[kgf])11/1122
原動機自振モーター
1台
¥629,800
税込¥692,780
翌々日出荷
MT-e55へウレタンフートを採用。電動化と相まって一層の静音性を実現。
その他【衝撃数】11.4Hz/689v.p.m
ストローク(mm)【衝撃板】30~70
寸法(mm)【衝撃板】220×315
質量(kg)【機械】72(バッテリー搭載時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】715×350×1090
定格回転数(min-1[r.p.m])3600
定格出力(kW)1.6(2.2PS)
打撃力(kN[kgf])8.8~10.8/900~1100
原動機ホンダDCパワーユニット
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。より安全な2アクションレバーを採用。防振ハンドルの採用により手元振動を抑え、電子部品も保護。モーター/ハーネス等を保護する、プロテクター/ファンガードを装備。移動用ロール・グリップを標準装備
その他【衝撃数】11.7Hz/702v.p.m
ストローク(mm)【衝撃板】40~70
寸法(mm)【衝撃板】265×340
質量(kg)【機械】74(バッテリー搭載時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】748×352×1040
定格回転数(min-1[r.p.m])4350
定格出力(kW)2.3(3.1PS)
打撃力(kN[kgf])13.6/1390
原動機三相誘導モーター
1台
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
軸径(Φmm)【ブレード】30.5(20,22,25.4カラー付)
質量(kg)【機械】13.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】737×285×467
使用燃料2サイクル混合燃料
燃料タンク容量(L)0.64
排気量(cc)73.5
オイルタンク容量(L)0.36
ブレードサイズ(mm)305(12inch)
最大切断深度(mm)123
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
バッテリー駆動で排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。新型自振モーターを搭載。新型鋳造転圧盤(幅350mm)を採用。防振中折れハンドル……操作性と収納性を追求。回動式移動車を標準装備
その他【振動数】95Hz/5880v.p.m【作業勾配】最大35°/%
寸法(mm)【転圧盤】585×350
質量(kg)【機械】76(バッテリー搭載時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1055×350×1010
定格出力(kW)1.2/1.6PS
最大速度(m/min)25
遠心力(kN[kgf])11/1122
原動機自振モーター
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。より安全な2アクションレバーを採用。防振ハンドルの採用により手元振動を抑え、電子部品も保護。モーター/ハーネス等を保護する、プロテクター/ファンガードを装備。移動用ロール・グリップを標準装備
その他【衝撃数】11.7Hz/702v.p.m
ストローク(mm)【衝撃板】40~70
寸法(mm)【衝撃板】265×340
質量(kg)【機械】74(バッテリー搭載時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】748×352×1040
定格回転数(min-1[r.p.m])4350
定格出力(kW)2.3(3.1PS)
打撃力(kN[kgf])13.6/1390
原動機三相誘導モーター
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
背負式バイブレーターiFシリーズ用のバックパック(バッテリー無)です。
幅W×厚さ×高さH(mm)335×255×570
適合バッテリーBOB5、BOB10、BOB14
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
軸径(Φmm)【ブレード】30.5(20,22,25.4カラー付)
質量(kg)【機械】10.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】712×250×381
使用燃料2サイクル混合燃料
燃料タンク容量(L)0.64
排気量(cc)73.5
オイルタンク容量(L)0.36
ブレードサイズ(mm)305(12inch)
最大切断深度(mm)103
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
バイブレーター打設作業の省人化、複数人必要だった作業が1人で可能。コードレスで配線の取りまわし不要。作業効率アップ、打設前の段取りから片付けなど全体を通じて時間を節約。交換式バッテリーなので最後まで作業可能
コード長さ(m)1
ホース長さ(m)1.5
振動数(Hz[v.p.m.])200/12000
パワフルで高性能な三笠充電式電直バイブレーター!。ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する最大振動数Hz 15,200v.p.mを実現しました。コードレスなので、ひとりでも作業が可能です。現場のすみずみまで作業を行うことができます。現場に合わせてパワーモード/省エネモードを選ぶことができます。最大運転時間 パワーモード:約45分/省エネモード:約1時間。耐久性を追求した設計により、メンテナンスフリーで長寿命が期待できます。
セット内容本体、バッテリー(BSL36B18)×1個、充電器(UC18YDL2)×1台
振動数(Hz[v.p.m.])200~253(12000~15200)
パワフルで高性能な充電式電直コテ型バイブレーター!。ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する最大振動数Hz 10,800v.p.mを実現しました。コードレスなので、ひとりでも作業が可能です。現場のすみずみまで作業を行うことができます。現場に合わせてパワーモード/省エネモードを選ぶことができます。最大運転時間 パワーモード:約45分/省エネモード:約1時間。耐久性を追求した設計により、メンテナンスフリーで長寿命が期待できます。
セット内容本体、バッテリー(BSL36B18)×1個、充電器(UC18YDL2)×1台
全長(mm)395
質量(kg)4.4
寸法(幅W×厚さ)(mm)くさび・コテ部:115×78
振動数(Hz[v.p.m.])141~180(8500~10800)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
防水・耐候性が高く、軽くて耐摩耗性に優れた素材を採用しています。ランマーの上から被せ、ベルトを調整して、バックルで固定します。使用していない時はコンパクトに畳めて、保管にも便利です。
用途移動・保管時の製品保護に
生地の種類エステル帆布6号
1枚
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ。セルスタート搭載で楽々始動
仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式
軸径(Φmm)(ブレード)27
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920
エンジンタイプメイキエンジン/GB221
始動方式セルスタート
切断深さ(mm)70~120
水タンク容量(L)20
機械本体質量(kg)64
出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0
ブレードサイズ(mm)254~356
走行タイプ手押式
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ
仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式
軸径(Φmm)(ブレード)27
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920
エンジンタイプメイキエンジン/GB221
始動方式リコイル
切断深さ(mm)70~120
水タンク容量(L)20
機械本体質量(kg)62
出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0
ブレードサイズ(mm)254~356
走行タイプ手押式
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する振動数を実現!
コードレスでも圧倒的なパワーを発揮!
コードを取りまわす必要がないから作業効率UP!
耐久性を追求した設計によりメンテナンスフリーで長寿命
運転モードパワーモード(36V)、省エネモード(18V)
振動数(Hz[v.p.m.])パワーモード:253(15200)、省エネモード:200(12000)
質量(kg)6.4
電圧(V)72
本体寸法(mm)233×268×150
バッテリー容量(Wh)720
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。
スイッチ一押しで、運転・停止が可能。
路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。
防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。
モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。
高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
仕様耐摩耗性フート、リコイルカバー (ファンガード)、衝撃数(Hz/v.p.m):11.4/689
ストローク(mm)衝撃板:30~70
寸法A(mm)1040
寸法D(mm)265
寸法E(mm)340
寸法B(mm)350
寸法C(mm)715
定格回転数(min-1[r.p.m])3600
定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PS
メーカー原動機:ホンダ
ハンドル防振ハンドル
打撃力(kN[kgf])8.8~10.8/900~1100
機械本体質量(kg)75(バッテリー搭載時)
原動機DCパワーユニット GXE2.0
擁壁やダムの壁面をきれいに仕上げる法面専用のバイブレーターです。ダムの壁面仕上げに最適です。
質量(kg)8.1、モーター:3.0
電流(A)4.5
コード長さ(m)5.5
モーター二重絶縁モーター
長さB(mm)1150
径D(Φmm)35
長さA(mm)920
寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:300×405
モーター出力(W)280
モーター電圧(V)100
振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
テトラなど硬練りのコンクリート打設に最適な表面仕上機です。
特殊な振動版で、勾配があっても深いところまで楽々入り、表面仕上げのスピードアップが計れます。
質量(kg)7.9、モーター:3.0
電流(A)4.5
コード長さ(m)5.5
モーター二重絶縁モーター
長さB(mm)1730
径D(Φmm)32
長さA(mm)1500
寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:120×1220
モーター出力(W)280
モーター電圧(V)100
振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷