3ページ目:

161件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UM 軽便バイブレーター 三笠産業[工具]UM 軽便バイブレーター三笠産業[工具]
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
従来製品から使いやすさ、デザインを一新 スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。 握りやすいハンドルグリップとなっております。 コードとコードアーマーが分離するのでメンテナンス性が向上しました。 UMモーター UMモーターは、モーター後方から空気を吸入し特殊な流路を通って内部冷却をおこない排出します。 モーター前カバー側には通風口がないため、モルタルの侵入を防ぎます。
仕様二重絶縁モーター質量(kg)5.7(モーター含む)、モーター:3.0長さ(m)1.0電流(A)4.5シャフト径(Φmm)8寸法A(mm)1170コード長さ(m)5.5寸法B(mm)1430径D(Φmm)38振幅(mm)2.0モーター出力(W)280モーター電圧(V)100ホース外径(Φmm)24.5振動数(Hz[v.p.m.])200~258/12000~15500
プレートコンパクター 三笠産業[工具]プレートコンパクター三笠産業[工具]
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
Wクリーナー搭載プレートコンパクター NETIS登録製品 水タンク標準装備 国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 散水装置を標準装備(水タンク容量9リットル)。
仕様一点吊りフック、水タンク勾配角最大作業:35%/20度構造転圧盤二重構造寸法A(mm)890寸法D(mm)480寸法E(mm)290寸法B(mm)630寸法C(mm)840エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1機械本体質量(kg)53(水タンクを満タン:62)最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])7.2/730振動数(Hz[v.p.m.])103/6200
エンジン盤 三笠産業[工具]エンジン盤三笠産業[工具]
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
質量(kg)28排気量(mL)163エンジン部型式GX160エンジンメーカーホンダ回転速度(min-1[r.p.m])3200~3350エンジン出力(PS/kW)4.9/3.6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)456×442×412
回転移動式車付プレートコンパクター 三笠産業[工具]回転移動式車付プレートコンパクター三笠産業[工具]
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
堅牢な転圧盤二重構造を採用 回動移動車装備 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 機体の移動を楽に行える回動式移動車を標準装備。 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。
仕様一点吊りフック勾配角最大作業:35%/20度構造転圧盤二重構造寸法A(mm)910寸法D(mm)510寸法E(mm)350寸法B(mm)570寸法C(mm)805エンジン部型式GX120エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)3.3/2.4機械本体質量(kg)67最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])10.1/1030振動数(Hz[v.p.m.])93/5600
低騒音型プレートコンパクター 三笠産業[工具]低騒音型プレートコンパクター三笠産業[工具]
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
Wクリーナー搭載 低騒音型プレートコンパクター NETIS登録製品 国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 転圧盤に特殊防音材を充填して作業時に発生する音を最小限に抑えた低騒音型。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
仕様一点吊りフック勾配角最大作業:35%/20度構造転圧盤二重構造寸法D(mm)480寸法E(mm)290寸法B(mm)630エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1最大速度(m/min)22遠心力(kN[kgf])7.2/730振動数(Hz[v.p.m.])103/6200
充電式バイブロコンパクター 三笠産業[工具]充電式バイブロコンパクター三笠産業[工具]
679,800税込747,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 アキュームレーター内蔵ハンドポンプによる滑らかな前後進操作。 高さ調節が可能なハンドル(3 段階)。 防塵性と整備性を兼ねたガードフレームを採用。
仕様一点吊りフック、前後進切り替えレバー寸法A(mm)920寸法D(mm)480寸法B(mm)350寸法C(mm)915定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PSメーカー原動機:ホンダ機械本体質量(kg)81(バッテリー搭載時)最大速度(m/min)24(前後進共)遠心力(kN[kgf])(定格回転時)12/1225振動数(Hz[v.p.m.])(定格回転時)108/6500商品タイプバッテリー付原動機DCパワーユニット GXE2.0
充電式バイブロコンパクター 三笠産業[工具]充電式バイブロコンパクター三笠産業[工具]
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 アキュームレーター内蔵ハンドポンプによる滑らかな前後進操作。 高さ調節が可能なハンドル(3 段階)。 防塵性と整備性を兼ねたガードフレームを採用。
仕様一点吊りフック、前後進切り替えレバー寸法A(mm)920寸法D(mm)480寸法B(mm)350寸法C(mm)915定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PSメーカー原動機:ホンダ機械本体質量(kg)81(バッテリー搭載時)最大速度(m/min)24(前後進共)遠心力(kN[kgf])(定格回転時)12/1225振動数(Hz[v.p.m.])(定格回転時)108/6500商品タイプ本体のみ、バッテリー無原動機DCパワーユニット GXE2.0
DCパワーユニット充電器 三笠産業[工具]DCパワーユニット充電器三笠産業[工具]
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
充電式プレートコンパクター バッテリー無 三笠産業[工具]充電式プレートコンパクター バッテリー無三笠産業[工具]
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 堅牢な転圧盤二重構造。 フルカバー方式のベルトカバー。 回動式移動車を標準装備。
タイプバッテリー無寸法A(mm)910寸法B(mm)665寸法C(mm)805寸法D(mm)510寸法E(mm)350乾燥質量(kg)77(バッテリー搭載時)遠心力(kN[kgf])10.1/1030最大速度(m/min)25原動機DCパワーユニット GXE2.0原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)メーカーホンダ仕様衝撃数:93/5600(Hz/v.p.m)、最大作業勾配:35/20(%/度)
充電式タンピングランマー バッテリー無 三笠産業[工具]充電式タンピングランマー バッテリー無三笠産業[工具]
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
ストローク(mm)30~70(衝撃板)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100)タイプバッテリー無寸法A(mm)1040寸法B(mm)350寸法C(mm)715寸法D(mm)265寸法E(mm)340乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時)定格回転数(min-1[r.p.m])3600原動機DCパワーユニット GXE2.0原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)メーカーホンダ仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)
充電式タンピングランマー バッテリー付 三笠産業[工具]充電式タンピングランマー バッテリー付三笠産業[工具]
549,800税込604,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
ストローク(mm)30~70(衝撃板)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100)タイプバッテリー付寸法A(mm)1040寸法B(mm)350寸法C(mm)715寸法D(mm)265寸法E(mm)340乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時)定格回転数(min-1[r.p.m])3600原動機DCパワーユニット GXE2.0原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)メーカーホンダ仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)
低騒音型コンクリートカッター 三笠産業[工具]低騒音型コンクリートカッター三笠産業[工具]
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
軸径(Φmm)27走行タイプ半自走式(ハンドル回転式)
バイブロコンパクター 三笠産業[工具]バイブロコンパクター三笠産業[工具]
2,898,000税込3,187,800
1台
3日以内出荷
仕様防振、セル付、ツインサイクロンクリーナー、新型転圧盤、タコ・アワーメーター、軽油寸法(mm)機体:1600×650(800/補助転圧盤装着時)×1070、転圧盤:900×650(800/補助転圧盤装着時)質量(kg)525(540/補助転圧盤装着時)エンジンタイプハッツ1D81S空冷ディーゼルエンジン出力(PS/kW)(最高)12.1/8.9遠心力(kN[kgf])65(6630)速度(m/min)0~29(前後進共)振動数(Hz[v.p.m.])69(4150)
タンピングランマー 三笠産業[工具]タンピングランマー三笠産業[工具]
299,800税込329,780
1台
91日以内出荷
新設計のクラッチドラムは摩耗粉を遠心力に自動排出する構造にしました。 ハンドルの防振ゴムには、ゴム破損時に機体の落下を防止するピンを内蔵しました。
仕様防振、タコ・アワーメーター、ツインサイクロンクリーナー、ガソリンストローク(mm)50~80寸法(mm)機体:1027×350×788、衝撃板:285×340質量(kg)83回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGXR120(4サイクル)打撃力(kN[kgf])15.6(1590)エンジン出力(PS/kW)(最高)3.6/2.7衝撃10.7~11.3Hz(642~679v.p.m)
防音型タンピングランマー 三笠産業[工具]防音型タンピングランマー三笠産業[工具]
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
MT-55Hをベースにした防音型タンピングランマーです。 エンジン両側の防音カバーと大型リコイルカバー、大型消音マフラーとウレタンフートにより、騒音を低減。 アスファルト転圧時で、音響パワーレベル100dBを実現しました。 近隣施設及びオペレーターの負担を軽減することができます。
仕様防振、静音、特殊マフラー、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリンストローク(mm)30~70寸法(mm)機体:1035×375×730、衝撃板:220×315質量(kg)65シリーズMT回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGX100(4サイクル)打撃力(kN[kgf])7.4~9.8(750~1000)エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)騒音値(dB(A)/7m)アスファルト:75、砕石:68音響パワーレベル(dB)アスファルト:100、砕石:93
タンピングランマー 三笠産業[工具]タンピングランマー三笠産業[工具]
249,800税込274,780
1台
予約販売
MT-55Hの装備を継承。 約15%の軽量化で、操作性を追求しました。
仕様防振、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリンストローク(mm)30~60寸法(mm)機体:1000×370×700、衝撃板:220×340質量(kg)53回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGX100(4サイクル)打撃力(kN[kgf])4.9~6.9(500~700)エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)
コンクリートカッター 三笠産業[工具]コンクリートカッター三笠産業[工具]
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番222-5016質量(kg)55
エポックライト 標準ライトカバー 三笠産業[工具]エポックライト 標準ライトカバー三笠産業[工具]
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
適合MLT-300LED-Lライト
水タンクキット 三笠産業[工具]水タンクキット三笠産業[工具]
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
適合MVH108・158用タンク容量(L)11
高周波エンジンゼネレータ FG仕様 三笠産業[工具]高周波エンジンゼネレータ FG仕様三笠産業[工具]
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
高周波バイブレーター専用の小型発電機です。
電圧(V)48(3相)周波数(Hz)240定格連続
バイブロコンパクター MVH仕様 三笠産業[工具]バイブロコンパクター MVH仕様三笠産業[工具]
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷から76日以内出荷
スムーズな前後進性は構内の転圧作業に最適です。
バイブロコンパクター 三笠産業[工具]バイブロコンパクター三笠産業[工具]
1,298,000税込1,427,800
1台
翌々日出荷
寸法(mm)(機体)1310×500×1010、(転圧盤)720×500質量(kg)237エンジン形式ヤンマーL70V 空冷ディーゼルエンジン出力(PS/kW)6.5/4.8遠心力(kN[kgf])35[3570]速度(m/min)0~26(前後進共)振動数(Hz[v.p.m.])87[5200]
パワートロウェル 三笠産業[工具]パワートロウェル三笠産業[工具]
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
生乾きのコンクリートの表面の凸凹を平らにしながら仕上げることができます。
質量(kg)81回転数(min-1[r.p.m])50~100ブレード枚数4枚ブレード(幅W×長さLmm)200×335エンジン形式ホンダGX160 4サイクルエンジン出力(PS/kW)4.9/3.6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)859×1010×1678作業幅(mm)900
ホワイトマン ハンディタイプ 三笠産業[工具]ホワイトマン ハンディタイプ三笠産業[工具]
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
エポックライト用 オプション 三笠産業[工具]エポックライト用 オプション三笠産業[工具]
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式鋳鉄タイプ 三笠産業[工具]ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式鋳鉄タイプ三笠産業[工具]
89,980税込98,978
1枚
翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒を直接外周部と基板の両サイドにコーティングした鋳鉄・ダクタイル専用の乾式ダイヤモンドブレードです。切断面にバリが出ず、チッピング(被削材表面の割れ)も発生しません。
用途鋳鉄管・ダクタイルの切断刃厚(mm)2.0穴径(Φmm)30.5
ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式シルバータイプ 三笠産業[工具]ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式シルバータイプ三笠産業[工具]
25,980税込28,578
1枚
翌々日出荷
経済性を考慮した乾式ハンドカッター用ブレードです。低コストながら純正ブレードの安全性と安定した性能を提供します。刃先はレーザー溶着されており安全です。
用途コンクリート二次製品全般刃高(mm)6
ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ 三笠産業[工具]ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ三笠産業[工具]
33,980税込37,378
1枚
翌々日出荷
三笠純正乾式ダイヤモンドブレードの標準品です。一般土木建築現場での使用に全面的に対応できる乾式ブレードで、刃先はレーザー溶着されており安全です。
用途コンクリート二次製品全般、土木建築材料全般、石材・レンガ等刃高(mm)6
道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式静音ブレード 三笠産業[工具]道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式静音ブレード三笠産業[工具]
38,980税込42,878
1枚
翌々日出荷
作業環境にやさしい静音ブレードです。特殊制振鋼板を基板に使用し、切断時に発生するブレードの共振音をカットします。特に耳障りな高周波音が消え、振動も抑えますので、静かに滑らかな切断が行えます。アスファルト・コンクリート兼用の設定となっています。
種別アスファルト/コンクリート兼用穴径(Φmm)27刃厚(mm)3.0刃高(mm)6
道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ハイグレードブレード 三笠産業[工具]道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ハイグレードブレード三笠産業[工具]
88,980税込97,878
1枚
翌々日出荷
ダイヤモンドブレードの命であるダイヤモンド砥粒の質と量をそれぞれ高性能設計し、各用途で使用機械の性能を最大限に引き出します。
穴径(Φmm)27
吸塵式乾式カッター 三笠産業[工具]吸塵式乾式カッター三笠産業[工具]
799,800税込879,780
1台
3日以内出荷
吸塵式乾式ロードカッター切削粉を99%ダストケースに回収!小型・軽量・コンパクト設計!水を使わない乾式切削方式
仕様切断深度調節装備/手動スクリュー式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(mm)1679×610×970質量(kg)145集塵容量(L)20エンジン形式ホンダGX-270 4サイクル切断深さ(mm)最大50(12インチ)、100(14インチ)集塵方式吸引/エンジン駆動式ターボファン、濾過/3ステージサイクロン+乾式フィルターエンジン出力(PS/kW)8.6/6.3ブレードサイズ(mm)319(12インチ)、370(14インチ)走行タイプ手押し式
ブロックプレート MVB仕様 三笠産業[工具]ブロックプレート MVB仕様三笠産業[工具]
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
ローラー寸法(Φ×L)mm73×320ローラー数4本エンジン形式ホンダGX-120 4サイクルエンジン出力(PS/kW)3.5/2.6
低騒音型プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]低騒音型プレートコンパクター MVC仕様三笠産業[工具]
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
プレートコンパクター用オプション 回転式移動車 三笠産業[工具]プレートコンパクター用オプション 回転式移動車三笠産業[工具]
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
タンピングランマー MTX仕様 三笠産業[工具]タンピングランマー MTX仕様三笠産業[工具]
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
ストローク(mm)(衝撃板)50~80
タンピングランマー MTR仕様 三笠産業[工具]タンピングランマー MTR仕様三笠産業[工具]
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
打撃力(kN[kgf])毎回4.9~5.4[500~550]ストローク(mm)(衝撃板)40~55寸法(mm)(機体)1100×370×620、(衝撃板)150×270質量(kg)47回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジン形式ホンダGX-100 4サイクルエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)
錐振コンクリートバイブレーター 軽便エンジン盤 三笠産業[工具]錐振コンクリートバイブレーター 軽便エンジン盤三笠産業[工具]
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
負荷変動が非常に少なく、強力な振動をコンク リートに与えます。 駆動部のフレキシブルシャフト回転数が振動数 の約1/3と低い所で使用されているので、軸受 けの寿命が長いです。
質量(kg)28寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)456×442×412回転数(min-1[r.p.m])3200~3350
高周波エンジンゼネレーター FG用 オプション 三笠産業[工具]高周波エンジンゼネレーター FG用 オプション三笠産業[工具]
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
タンピングランマー MTR仕様 三笠産業[工具]タンピングランマー MTR仕様三笠産業[工具]
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
打撃力(kN[kgf])4.9~5.4(500~550)ストローク(mm)(衝撃板)40~55仕様衝撃数Hz:10.7~11.6(644~695:v.p.m)寸法(mm)(衝撃板)150×270質量(kg)47回転数(min-1[r.p.m])3800~4100本体寸法(mm)1110×370×620エンジン部最大出力ホンダGX-100・2.1(2.9PS)・4サイクル
静音型タンピングランマー 三笠産業[工具]静音型タンピングランマー三笠産業[工具](1件のレビュー)
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
仕様衝撃数Hz:10.7~11.6(644~695:v.p.m)