「タンパ 土木」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。
寸法A(mm)865
電設管やガス管または水道管の埋め戻し作業の時、菅の周囲の狭い隙間まで土砂を抑え込み、しっかりと締固めるのに用いる管周辺専用の締固め機です。
電流(A)4.5
消費電力(W)280
コード長さ(m)5.5
モーター二重絶縁モーター
長さB(mm)800
径D(Φmm)28
長さA(mm)570
モーター電圧(V)100
振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
工具なしで折りたためます。
ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。
関連キーワード