18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。 寸法A(mm)865
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三笠産業[工具]ランマー用カバー
防水・耐候性が高く、軽くて耐摩耗性に優れた素材を採用しています。ランマーの上から被せ、ベルトを調整して、バックルで固定します。使用していない時はコンパクトに畳めて、保管にも便利です。
用途移動・保管時の製品保護に 生地の種類エステル帆布6号
1枚
23,980 税込26,378
3日以内出荷

マルチに使える移動車
質量(kg)6.0 高さ(mm)1065 全幅(mm)588 最大積載荷重(kg)100 フック掛け幅:外側/243mm、内側/137mm
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三笠産業[工具]タンピングランマー
MT-55Hの装備を継承。 約15%の軽量化で、操作性を追求しました。
仕様防振、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリン ストローク(mm)30~60 寸法(mm)機体:1000×370×700、衝撃板:220×340 質量(kg)53 回転数(min-1[r.p.m])3800~4100 エンジンタイプホンダGX100(4サイクル) 打撃力(kN[kgf])4.9~6.9(500~700) エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1 衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

三笠産業[工具]タンピングランマー
新設計のクラッチドラムは摩耗粉を遠心力に自動排出する構造にしました。 ハンドルの防振ゴムには、ゴム破損時に機体の落下を防止するピンを内蔵しました。
仕様防振、タコ・アワーメーター、ツインサイクロンクリーナー、ガソリン ストローク(mm)50~80 寸法(mm)機体:1027×350×788、衝撃板:285×340 質量(kg)83 回転数(min-1[r.p.m])3800~4100 エンジンタイプホンダGXR120(4サイクル) 打撃力(kN[kgf])15.6(1590) エンジン出力(PS/kW)(最高)3.6/2.7 衝撃10.7~11.3Hz(642~679v.p.m)
1台
299,800 税込329,780
91日以内出荷

排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
仕様耐摩耗性フート、リコイルカバー (ファンガード)、衝撃数(Hz/v.p.m):11.4/689 ストローク(mm)衝撃板:30~70 寸法A(mm)1040 寸法D(mm)265 寸法E(mm)340 寸法B(mm)350 寸法C(mm)715 定格回転数(min-1[r.p.m])3600 定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PS メーカー原動機:ホンダ ハンドル防振ハンドル 打撃力(kN[kgf])8.8~10.8/900~1100 機械本体質量(kg)75(バッテリー搭載時) 原動機DCパワーユニット GXE2.0
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
ストローク(mm)30~70(衝撃板) 打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100) タイプバッテリー付 寸法A(mm)1040 寸法B(mm)350 寸法C(mm)715 寸法D(mm)265 寸法E(mm)340 乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時) 定格回転数(min-1[r.p.m])3600 原動機DCパワーユニット GXE2.0 原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS) メーカーホンダ 仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷

MT-55Hをベースにした防音型タンピングランマーです。 エンジン両側の防音カバーと大型リコイルカバー、大型消音マフラーとウレタンフートにより、騒音を低減。 アスファルト転圧時で、音響パワーレベル100dBを実現しました。 近隣施設及びオペレーターの負担を軽減することができます。
仕様防振、静音、特殊マフラー、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリン ストローク(mm)30~70 寸法(mm)機体:1035×375×730、衝撃板:220×315 質量(kg)65 シリーズMT 回転数(min-1[r.p.m])3800~4100 エンジンタイプホンダGX100(4サイクル) 打撃力(kN[kgf])7.4~9.8(750~1000) エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1 衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m) 騒音値(dB(A)/7m)アスファルト:75、砕石:68 音響パワーレベル(dB)アスファルト:100、砕石:93
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
ストローク(mm)30~70(衝撃板) 打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100) タイプバッテリー無 寸法A(mm)1040 寸法B(mm)350 寸法C(mm)715 寸法D(mm)265 寸法E(mm)340 乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時) 定格回転数(min-1[r.p.m])3600 原動機DCパワーユニット GXE2.0 原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS) メーカーホンダ 仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

打撃力(kN[kgf])毎回4.9~5.4[500~550] ストローク(mm)(衝撃板)40~55 寸法(mm)(機体)1100×370×620、(衝撃板)150×270 質量(kg)47 回転数(min-1[r.p.m])3800~4100 エンジン形式ホンダGX-100 4サイクル エンジン出力(PS/kW)2.9/2.1 衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃力(kN[kgf])4.9~5.4(500~550) ストローク(mm)(衝撃板)40~55 仕様衝撃数Hz:10.7~11.6(644~695:v.p.m) 寸法(mm)(衝撃板)150×270 質量(kg)47 回転数(min-1[r.p.m])3800~4100 本体寸法(mm)1110×370×620 エンジン部最大出力ホンダGX-100・2.1(2.9PS)・4サイクル
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

1個
24 税込26
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)