土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。
寸法A(mm)865
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。
スイッチ一押しで、運転・停止が可能。
路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。
防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。
モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。
高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
仕様耐摩耗性フート、リコイルカバー (ファンガード)、衝撃数(Hz/v.p.m):11.4/689
ストローク(mm)衝撃板:30~70
寸法A(mm)1040
寸法D(mm)265
寸法E(mm)340
寸法B(mm)350
寸法C(mm)715
定格回転数(min-1[r.p.m])3600
定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PS
メーカー原動機:ホンダ
ハンドル防振ハンドル
打撃力(kN[kgf])8.8~10.8/900~1100
機械本体質量(kg)75(バッテリー搭載時)
原動機DCパワーユニット GXE2.0
関連キーワード