土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。
寸法A(mm)865
工具なしで折りたためます。
ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。
ベストセラー定番モデルにWクリーナーを搭載
NETIS登録モデル
絶えずクリーンな空気を供給し、エンジンの性能を維持するWクリーナーを搭載
Wクリーナー
従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW)
特殊ダクタイル製の転圧盤
耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90)
堅牢な転圧盤二重構造
舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70)
潤滑性を向上させた起振体システム
偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
勾配角最大作業:35%/20度
エンジン部型式GX100
エンジンメーカーホンダ
エンジン出力(PS/kW)2.9/2.1
最大速度(m/min)25
Wクリーナー搭載プレートコンパクター
NETIS登録製品
水タンク標準装備
国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。
積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。
最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。
散水装置を標準装備(水タンク容量9リットル)。
仕様一点吊りフック、水タンク
勾配角最大作業:35%/20度
構造転圧盤二重構造
寸法A(mm)890
寸法D(mm)480
寸法E(mm)290
寸法B(mm)630
寸法C(mm)840
エンジン部型式GX100
エンジンメーカーホンダ
エンジン出力(PS/kW)2.9/2.1
機械本体質量(kg)53(水タンクを満タン:62)
最大速度(m/min)25
遠心力(kN[kgf])7.2/730
振動数(Hz[v.p.m.])103/6200
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
ローラー寸法(Φ×L)mm73×320
ローラー数4本
エンジン形式ホンダGX-120 4サイクル
エンジン出力(PS/kW)3.5/2.6
Wクリーナー搭載 低騒音型プレートコンパクター
NETIS登録製品
国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。
最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。
転圧盤に特殊防音材を充填して作業時に発生する音を最小限に抑えた低騒音型。
積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。
Wクリーナー
従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW)
特殊ダクタイル製の転圧盤
耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90)
堅牢な転圧盤二重構造
舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70)
潤滑性を向上させた起振体システム
偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
仕様一点吊りフック
勾配角最大作業:35%/20度
構造転圧盤二重構造
寸法D(mm)480
寸法E(mm)290
寸法B(mm)630
エンジン部型式GX100
エンジンメーカーホンダ
エンジン出力(PS/kW)2.9/2.1
最大速度(m/min)22
遠心力(kN[kgf])7.2/730
振動数(Hz[v.p.m.])103/6200
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。
スイッチ一押しで、運転・停止が可能。
堅牢な転圧盤二重構造。
フルカバー方式のベルトカバー。
回動式移動車を標準装備。
タイプバッテリー無
寸法A(mm)910
寸法B(mm)665
寸法C(mm)805
寸法D(mm)510
寸法E(mm)350
乾燥質量(kg)77(バッテリー搭載時)
遠心力(kN[kgf])10.1/1030
最大速度(m/min)25
原動機DCパワーユニット GXE2.0
原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)
メーカーホンダ
仕様衝撃数:93/5600(Hz/v.p.m)、最大作業勾配:35/20(%/度)
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。
スイッチ一押しで、運転・停止が可能。
堅牢な転圧盤二重構造。
フルカバー方式のベルトカバー。
回動式移動車を標準装備。
タイプバッテリー付
寸法A(mm)910
寸法B(mm)665
寸法C(mm)805
寸法D(mm)510
寸法E(mm)350
乾燥質量(kg)77(バッテリー搭載時)
遠心力(kN[kgf])10.1/1030
最大速度(m/min)25
原動機DCパワーユニット GXE2.0
原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)
メーカーホンダ
仕様衝撃数:93/5600(Hz/v.p.m)、最大作業勾配:35/20(%/度)
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
堅牢な転圧盤二重構造を採用
回動移動車装備
最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。
積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。
機体の移動を楽に行える回動式移動車を標準装備。
堅牢な転圧盤二重構造
舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。
仕様一点吊りフック
勾配角最大作業:35%/20度
構造転圧盤二重構造
寸法A(mm)910
寸法D(mm)510
寸法E(mm)350
寸法B(mm)570
寸法C(mm)805
エンジン部型式GX120
エンジンメーカーホンダ
エンジン出力(PS/kW)3.3/2.4
機械本体質量(kg)67
最大速度(m/min)25
遠心力(kN[kgf])10.1/1030
振動数(Hz[v.p.m.])93/5600
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
寸法C(mm)1030
振動数(Hz[v.p.m.])73[4400]
速度(m/min)0~27(前後進共)
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。
スイッチ一押しで、運転・停止が可能。
アキュームレーター内蔵ハンドポンプによる滑らかな前後進操作。
高さ調節が可能なハンドル(3 段階)。
防塵性と整備性を兼ねたガードフレームを採用。
仕様一点吊りフック、前後進切り替えレバー
寸法A(mm)920
寸法D(mm)480
寸法B(mm)350
寸法C(mm)915
定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PS
メーカー原動機:ホンダ
機械本体質量(kg)81(バッテリー搭載時)
最大速度(m/min)24(前後進共)
遠心力(kN[kgf])(定格回転時)12/1225
振動数(Hz[v.p.m.])(定格回転時)108/6500
商品タイプバッテリー付
原動機DCパワーユニット GXE2.0
1台
¥679,800
税込¥747,780
3日以内出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。
スイッチ一押しで、運転・停止が可能。
アキュームレーター内蔵ハンドポンプによる滑らかな前後進操作。
高さ調節が可能なハンドル(3 段階)。
防塵性と整備性を兼ねたガードフレームを採用。
仕様一点吊りフック、前後進切り替えレバー
寸法A(mm)920
寸法D(mm)480
寸法B(mm)350
寸法C(mm)915
定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PS
メーカー原動機:ホンダ
機械本体質量(kg)81(バッテリー搭載時)
最大速度(m/min)24(前後進共)
遠心力(kN[kgf])(定格回転時)12/1225
振動数(Hz[v.p.m.])(定格回転時)108/6500
商品タイプ本体のみ、バッテリー無
原動機DCパワーユニット GXE2.0
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
仕様防振、セル付、ツインサイクロンクリーナー、新型転圧盤、タコ・アワーメーター、軽油
寸法(mm)機体:1600×650(800/補助転圧盤装着時)×1070、転圧盤:900×650(800/補助転圧盤装着時)
質量(kg)525(540/補助転圧盤装着時)
エンジンタイプハッツ1D81S空冷ディーゼル
エンジン出力(PS/kW)(最高)12.1/8.9
遠心力(kN[kgf])65(6630)
速度(m/min)0~29(前後進共)
振動数(Hz[v.p.m.])69(4150)
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
3日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
寸法(mm)(機体)1310×500×1010、(転圧盤)720×500
質量(kg)237
エンジン形式ヤンマーL70V 空冷ディーゼル
エンジン出力(PS/kW)6.5/4.8
遠心力(kN[kgf])35[3570]
速度(m/min)0~26(前後進共)
振動数(Hz[v.p.m.])87[5200]
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
三笠オリジナルのストレーナーとプラスチック製水タンクにより散水管の詰まりを防止します。駆動部の防塵・防水性を高め耐久性が向上しました。前方には、衝突時の衝撃を吸収し、機体の損傷を防止するゴムバンパーを標準装備しています。
振動数(Hz[v.p.m.])55[3300]
速度(m/min)0~3
勾配最大作業/35%(20度)
水タンク容量(L)30
オイルタンク容量(L)22
エンジン形式クボタ E75-E3-NB3
エンジン出力(PS/kW)6.3/4.6
始動方法セルスタート
関連キーワード