「70hw」の検索結果
ベストセラー定番モデルにWクリーナーを搭載
NETIS登録モデル
絶えずクリーンな空気を供給し、エンジンの性能を維持するWクリーナーを搭載
Wクリーナー
従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW)
特殊ダクタイル製の転圧盤
耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90)
堅牢な転圧盤二重構造
舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70)
潤滑性を向上させた起振体システム
偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
勾配角最大作業:35%/20度
エンジン部型式GX100
エンジンメーカーホンダ
エンジン出力(PS/kW)2.9/2.1
最大速度(m/min)25
Wクリーナー搭載 低騒音型プレートコンパクター
NETIS登録製品
国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。
最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。
転圧盤に特殊防音材を充填して作業時に発生する音を最小限に抑えた低騒音型。
積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。
Wクリーナー
従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW)
特殊ダクタイル製の転圧盤
耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90)
堅牢な転圧盤二重構造
舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70)
潤滑性を向上させた起振体システム
偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
仕様一点吊りフック
勾配角最大作業:35%/20度
構造転圧盤二重構造
寸法D(mm)480
寸法E(mm)290
寸法B(mm)630
エンジン部型式GX100
エンジンメーカーホンダ
エンジン出力(PS/kW)2.9/2.1
最大速度(m/min)22
遠心力(kN[kgf])7.2/730
振動数(Hz[v.p.m.])103/6200