カテゴリ
- エンジン工具(22)
絞り込み
ブランド
- 三笠産業[工具]
- モノタロウ(1)
- SMC(8)
- ダイキン工業(6)
- 岡崎精工(5)
- コラントッテ(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- ケニス(4)
- 大洋ツール(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- カーメックス(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ELPA(2)
- 田倉工具(2)
- 日研工作所(2)
- エス・ケーシンカイ(2)
- 日本精密測器(2)
- PEPPERL+FUCHS(2)
- ブランドをもっと見る
「mt-55」の検索結果
![防音型タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700338-210618-02.jpg)
防音型タンピングランマー
三笠産業[工具]¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷MT-55Hをベースにした防音型タンピングランマーです。 エンジン両側の防音カバーと大型リコイルカバー、大型消音マフラーとウレタンフートにより、騒音を低減。 アスファルト転圧時で、音響パワーレベル100dBを実現しました。 近隣施設及びオペレーターの負担を軽減することができます。仕様防振、静音、特殊マフラー、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリンストローク(mm)30~70寸法(mm)機体:1035×375×730、衝撃板:220×315質量(kg)65シリーズMT回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGX100(4サイクル)打撃力(kN[kgf])7.4~9.8(750~1000)エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)騒音値(dB(A)/7m)アスファルト:75、砕石:68音響パワーレベル(dB)アスファルト:100、砕石:93![タンピング ランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34634525-250625-02.jpg)
タンピング ランマー
三笠産業[工具]¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷新設計の防振ハンドル採用により、手元振動を3~4割低減(メーカー比)しております。自動車と同じ無鉛ガソリンを使用しますので、混合燃料を用意する必要がありません。新規設計ダブルエアクリーナシステムにより、クリーンな空気がエンジン内に供給されます。用途土木現場や建築現場の土や砂、砕石の締固めに。仕様打撃力(毎回kN):7.4~9.8トラスコ品番111-3703ストローク(mm)打撃:30~70幅(mm)打撃板:265全長(mm)1035奥行(mm)打撃板:340エンジンタイプホンダGX-100打撃数(Hz)10.7~11.6![タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700329-210618-02.jpg)
タンピングランマー
三笠産業[工具]¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷MT-55Hの装備を継承。 約15%の軽量化で、操作性を追求しました。仕様防振、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリンストローク(mm)30~60寸法(mm)機体:1000×370×700、衝撃板:220×340質量(kg)53回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGX100(4サイクル)打撃力(kN[kgf])4.9~6.9(500~700)エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567167-250925-02.jpg)
充電式タンピングランマー
三笠産業[工具]¥599,800税込¥659,7801台3日以内出荷MT-e55へウレタンフートを採用。電動化と相まって一層の静音性を実現。その他【衝撃数】11.4Hz/689v.p.mストローク(mm)【衝撃板】30~70寸法(mm)【衝撃板】220×315質量(kg)【機械】72(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】715×350×1090定格回転数(min-1[r.p.m])3600定格出力(kW)1.6(2.2PS)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8/900~1100原動機ホンダDCパワーユニット![充電式タンピングランマー バッテリー無 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672368-220608-02.jpg)
充電式タンピングランマー バッテリー無
三笠産業[工具]¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)ストローク(mm)30~70(衝撃板)タイプバッテリー無寸法A(mm)1040寸法D(mm)265寸法E(mm)340寸法B(mm)350寸法C(mm)715定格回転数(min-1[r.p.m])3600メーカーホンダ乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100)原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)原動機DCパワーユニット GXE2.0![充電式タンピングランマー バッテリー付 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672359-220608-02.jpg)
充電式タンピングランマー バッテリー付
三笠産業[工具]¥549,800税込¥604,7801台3日以内出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)ストローク(mm)30~70(衝撃板)タイプバッテリー付寸法A(mm)1040寸法D(mm)265寸法E(mm)340寸法B(mm)350寸法C(mm)715定格回転数(min-1[r.p.m])3600メーカーホンダ乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100)原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)原動機DCパワーユニット GXE2.0![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116147-221117-02.jpg)
充電式タンピングランマー
三笠産業[工具]¥389,800~税込¥428,780~1台3日以内出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。仕様耐摩耗性フート、リコイルカバー (ファンガード)、衝撃数(Hz/v.p.m):11.4/689ストローク(mm)衝撃板:30~70寸法A(mm)1040寸法D(mm)265寸法E(mm)340寸法B(mm)350寸法C(mm)715定格回転数(min-1[r.p.m])3600定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PSメーカー原動機:ホンダハンドル防振ハンドル打撃力(kN[kgf])8.8~10.8/900~1100機械本体質量(kg)75(バッテリー搭載時)原動機DCパワーユニット GXE2.0![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34634541-250625-02.jpg)
充電式タンピングランマー
三笠産業[工具]¥529,800税込¥582,7801台4日以内出荷ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。付属品バッテリー仕様打撃力(毎回kN):8.8~10.8トラスコ品番369-0993ストローク(mm)打撃:30~70全長(mm)1040定格出力(kW)1.6騒音値(dB)100打撃数(Hz)11.4![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84114916-241016-02.jpg)
充電式タンピングランマー
三笠産業[工具]¥559,800税込¥615,7801台6日以内出荷ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。 道路路盤の砕石および砂利の締め固め。仕様●全長(mm):1040●打撃板(mm):265×340●打撃ストローク(mm):30~70●打撃数(Hz):11.4●騒音値(dB):100●打撃力(毎回kN):8.8~10.8●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0993アズワン品番67-5622-89




![部品 MT-55H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28644466-230601-02.jpg)
![部品 MT-55L 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28646180-230601-02.jpg)
![タンピングランマー MT-55L用オプション 溝用転圧盤(トレンチシュー) 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![防音型タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700338-210618-02.jpg)
![タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78555785-180126-02.jpg)
![タンピング ランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34634525-250625-02.jpg)
![静音型タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84917358-180214-02.jpg)
![タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700329-210618-02.jpg)
![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567167-250925-02.jpg)
![充電式タンピングランマー バッテリー無 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672368-220608-02.jpg)
![充電式タンピングランマー バッテリー付 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672359-220608-02.jpg)
![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116147-221117-02.jpg)
![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34634541-250625-02.jpg)
![部品 MT-45H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430730-260902-02.jpg)
![部品 MT-66 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03434957-260902-02.jpg)
![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432419-260902-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02945867-260821-02.jpg)
![部品 MT-77 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03566058-260903-02.jpg)
![部品 MVH-108H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03598687-260903-02.jpg)
![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84114916-241016-02.jpg)
![部品 MVH-158 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03781579-260909-02.jpg)