カテゴリ

  • エンジン工具(22)
絞り込み
ブランド
  • 三笠産業[工具]
  • モノタロウ(1)
  • SMC(8)
  • ダイキン工業(6)
  • 岡崎精工(5)
  • コラントッテ(5)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
  • ケニス(4)
  • 大洋ツール(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • カーメックス(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • ELPA(2)
  • 田倉工具(2)
  • 日研工作所(2)
  • エス・ケーシンカイ(2)
  • 日本精密測器(2)
  • PEPPERL+FUCHS(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt-55」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 MT-55H 三笠産業[工具]

    部品 MT-55H

    三笠産業[工具](3件のレビュー)
    53税込58
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 部品 MT-55L 三笠産業[工具]

    部品 MT-55L

    三笠産業[工具]
    32税込35
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合本体型式MT-55L
  • 防音型タンピングランマー 三笠産業[工具]

    防音型タンピングランマー

    三笠産業[工具]
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
    MT-55Hをベースにした防音型タンピングランマーです。 エンジン両側の防音カバーと大型リコイルカバー、大型消音マフラーとウレタンフートにより、騒音を低減。 アスファルト転圧時で、音響パワーレベル100dBを実現しました。 近隣施設及びオペレーターの負担を軽減することができます。
    仕様防振、静音、特殊マフラー、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリンストローク(mm)30~70寸法(mm)機体:1035×375×730、衝撃板:220×315質量(kg)65シリーズMT回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGX100(4サイクル)打撃力(kN[kgf])7.4~9.8(750~1000)エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)騒音値(dB(A)/7m)アスファルト:75、砕石:68音響パワーレベル(dB)アスファルト:100、砕石:93
  • タンピングランマー 三笠産業[工具]

    タンピングランマー

    三笠産業[工具]
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
  • タンピング ランマー 三笠産業[工具]

    タンピング ランマー

    三笠産業[工具]
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    新設計の防振ハンドル採用により、手元振動を3~4割低減(メーカー比)しております。自動車と同じ無鉛ガソリンを使用しますので、混合燃料を用意する必要がありません。新規設計ダブルエアクリーナシステムにより、クリーンな空気がエンジン内に供給されます。
    用途土木現場や建築現場の土や砂、砕石の締固めに。仕様打撃力(毎回kN):7.4~9.8トラスコ品番111-3703ストローク(mm)打撃:30~70幅(mm)打撃板:265全長(mm)1035奥行(mm)打撃板:340エンジンタイプホンダGX-100打撃数(Hz)10.7~11.6
  • 静音型タンピングランマー 三笠産業[工具]

    静音型タンピングランマー

    三笠産業[工具](1件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様衝撃数Hz:10.7~11.6(644~695:v.p.m)
  • タンピングランマー 三笠産業[工具]

    タンピングランマー

    三笠産業[工具]
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    MT-55Hの装備を継承。 約15%の軽量化で、操作性を追求しました。
    仕様防振、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリンストローク(mm)30~60寸法(mm)機体:1000×370×700、衝撃板:220×340質量(kg)53回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGX100(4サイクル)打撃力(kN[kgf])4.9~6.9(500~700)エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)
  • 充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]

    充電式タンピングランマー

    三笠産業[工具]
    599,800税込659,780
    1台
    3日以内出荷
    MT-e55へウレタンフートを採用。電動化と相まって一層の静音性を実現。
    その他【衝撃数】11.4Hz/689v.p.mストローク(mm)【衝撃板】30~70寸法(mm)【衝撃板】220×315質量(kg)【機械】72(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】715×350×1090定格回転数(min-1[r.p.m])3600定格出力(kW)1.6(2.2PS)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8/900~1100原動機ホンダDCパワーユニット
  • 充電式タンピングランマー バッテリー無 三笠産業[工具]

    充電式タンピングランマー バッテリー無

    三笠産業[工具]
    389,800税込428,780
    1台
    3日以内出荷
    排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
    仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)ストローク(mm)30~70(衝撃板)タイプバッテリー無寸法A(mm)1040寸法D(mm)265寸法E(mm)340寸法B(mm)350寸法C(mm)715定格回転数(min-1[r.p.m])3600メーカーホンダ乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100)原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)原動機DCパワーユニット GXE2.0
  • 充電式タンピングランマー バッテリー付 三笠産業[工具]

    充電式タンピングランマー バッテリー付

    三笠産業[工具]
    549,800税込604,780
    1台
    3日以内出荷
    排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
    仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)ストローク(mm)30~70(衝撃板)タイプバッテリー付寸法A(mm)1040寸法D(mm)265寸法E(mm)340寸法B(mm)350寸法C(mm)715定格回転数(min-1[r.p.m])3600メーカーホンダ乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100)原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)原動機DCパワーユニット GXE2.0
  • 充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]

    充電式タンピングランマー

    三笠産業[工具]
    389,800税込428,780
    1台
    3日以内出荷
    排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
    仕様耐摩耗性フート、リコイルカバー (ファンガード)、衝撃数(Hz/v.p.m):11.4/689ストローク(mm)衝撃板:30~70寸法A(mm)1040寸法D(mm)265寸法E(mm)340寸法B(mm)350寸法C(mm)715定格回転数(min-1[r.p.m])3600定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PSメーカー原動機:ホンダハンドル防振ハンドル打撃力(kN[kgf])8.8~10.8/900~1100機械本体質量(kg)75(バッテリー搭載時)原動機DCパワーユニット GXE2.0
  • 充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]

    充電式タンピングランマー

    三笠産業[工具]
    529,800税込582,780
    1台
    4日以内出荷
    ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。
    用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。付属品バッテリー仕様打撃力(毎回kN):8.8~10.8トラスコ品番369-0993ストローク(mm)打撃:30~70全長(mm)1040定格出力(kW)1.6騒音値(dB)100打撃数(Hz)11.4
  • 部品 MT-45H 三笠産業[工具]

    部品 MT-45H

    三笠産業[工具]
    109税込120
    1個
    6日以内出荷
    適合本体型式MT-45H
  • 部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]

    部品 MVH-108,128

    三笠産業[工具]
    529税込582
    1個
    6日以内出荷
  • 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]

    部品 MCD-214H.216H.218H

    三笠産業[工具]
    529税込582
    1個
    6日以内出荷
  • 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]

    部品 MCD-RY14

    三笠産業[工具]
    529税込582
    1個
    6日以内出荷
  • 部品 MVH-108H 三笠産業[工具]

    部品 MVH-108H

    三笠産業[工具]
    529税込582
    1個
    6日以内出荷
  • 部品 MT-66 三笠産業[工具]

    部品 MT-66

    三笠産業[工具]
    109税込120
    1個
    6日以内出荷
  • 部品 MT-77 三笠産業[工具]

    部品 MT-77

    三笠産業[工具]
    109税込120
    1個
    6日以内出荷
  • 充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]

    充電式タンピングランマー

    三笠産業[工具]
    559,800税込615,780
    1台
    6日以内出荷
    ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。 道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
    仕様●全長(mm):1040●打撃板(mm):265×340●打撃ストローク(mm):30~70●打撃数(Hz):11.4●騒音値(dB):100●打撃力(毎回kN):8.8~10.8●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0993アズワン品番67-5622-89
  • 部品 MVH-158 三笠産業[工具]

    部品 MVH-158

    三笠産業[工具]
    529税込582
    1個
    7日以内出荷