カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
絞り込み
ブランド
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
  • TRI.ENG(4)
  • 岩崎電気(33)
  • オーム電機(8)
  • 東芝ライテック(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1,935)
  • 長谷川工業(1)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 内外電機(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(352)
  • VISHAY(229)
  • RS PRO(188)
  • KOA(104)
  • ARCOL(OHMITE)(75)
  • YAGEO(68)
  • omron(オムロン)(67)
  • MURATA(村田製作所)(59)
  • IKO(日本トムソン)(54)
  • オムロンヘルスケア(50)
  • VIBRA(新光電子)(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「安定器」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PH9500 エキスパートタイプ 卓上型pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH9500 エキスパートタイプ 卓上型pH計Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
119,800税込131,780
1セット
22日以内出荷
pH表示の最小分解能は0.001pHまで、計器再現性は±0.002pH、高精度の測定要求に最適。 i-Guide操作ナビゲーションキーより内蔵操作マニュアルをどんな画面でも確認でき、操作に迷いなく、トラブルの解決も導く。 GLP対応プリンタ可能/操作アクセス制御/ユーザーID・電極ID・サンプルIDなどのサンプル情報管理は、精密的研究分析に活躍。 GLPデータ管理要求に準拠した測定記録は自動または手動的に計器本体/プリンター/PCへ保存可能。 センサーの劣化状態がわかるスロープが常時に測定画面に表示され、電極のメンテナンスや交換時期が判断できる。 校正リマインドと校正履歴がチェックできるので、測定品質が確保可能。 測定値警報機能:事前設定した設定値を上回った・下回った時にアラームする。 測定値安定設定は測定サンプルに合わせてカスタマイズ設定可能。 最大15種類の標準液自動識別の1~5点自動校正、標準液NIST/USA/CUS選択可能。 液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。 スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。 測定ベンチが計器本体と一体型することも、独立型として使用することもできる。 高性能ガラスpH電極LabSen211標準付属、長期的高精度の安定測定を実現。 パッケージ内容:メーター、pH電極LabSen211、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、 9V ACアダプタ、フリーアーム電極、スマート測定ベンチ、PC接続用ソフトウェア、USBケーブル、取扱説明書
仕様時刻(月日・時分)表示:あり、インターバルデータ記録:あり、GLP対応プリンタ:あり測定範囲pH/-2.000~20.000、ORP/-2000mV~2000mV、温度/-10~110℃測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)360×165×400本体質量(kg)1.25測定精度pH/±0.002、mV/±0.03%F.S、温度/±0.4℃分解能pH: 0.1/0.01/0.001、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力あり/USBデータ記録件数1000点校正ポイント1~5点自動
PH700 入門タイプ 卓上型pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH700 入門タイプ 卓上型pH計Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
36,980税込40,678
1セット
7日以内出荷
接続性が柔軟なBNCコネクタータイプのため、用途別の電極が使用可能になり、様々なサンプルの測定ができる 取り外しできる簡易型電極ホルダーは左右どちらにもお好みに応じて取付可能、かつ、最大三本の電極を同時セット可能 大型白いバックライト付きの液晶画面に測定値と温度値、安定表示、校正ガイダンスなど大きく表示される 最大50セットまで本体データ保存、最大・最小測定値交互表示 センサーの劣化状態をチェックできるスロープが校正後確認できる pH分解能が0.01/0.1切替できる、多種な測定要求に活躍できる 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能 感度が高く、測定値が素早く安定できる3-in-1 pH・温度測定電極を標準付属する
付属品pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、9V ACアダプタ, 簡易型電極スタンド, 取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃電源DC9V/300mA測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)240×235×103本体質量(kg)1測定精度pH/±0.01、mV/±0.1%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃温度補償0~100℃自動もしくは手動電極形式201T-Fデータ記録件数50点校正ポイント1~3点
DO850 光学式ポータブル型溶存酸素計 JIS K0102工場排水試験方法準拠 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)DO850 光学式ポータブル型溶存酸素計 JIS K0102工場排水試験方法準拠Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
148,800税込163,680
1セット
22日以内出荷
APERA光学式溶存酸素センサーの特長 従来の隔膜式DO測定方法で抱える課題を解消する。 測定開始前のウォーミングアップが不要になり、校正時間も僅か2分かかる。 測定時に酸素を消費しないので、流速の影響を受けなく、攪拌しなくても測定値が素早く安定できる。 30秒以内の応答時間と最小限のドリフトにより、高精度かつ高速応答なDO測定を可能にした。 隔膜や電解液を使用していないため、隔膜破れの心配がなく、定期的に電解液を交換する手間もない。 測定の妨げとなる気泡やCO2などの妨害ガスの影響を受けにくく、正確な測定ができる。 消耗品はセンサーキャップのみで、ランニングコストが節約できる。 温度センサを内蔵し、水温に対して指数関数的に変化を自動的に温度補償を行う。 DO850の製品特徴 塩分、大気圧補償により信頼性の高い測定が可能。 測定値が安定した時に😊マークでお知らせし、自動ホールドも可能。 折り畳み式スタンドにより、測定中で両手を解放可能し、ベンチトップメーターとしても利用可能。 暗所でも読み取れる見やすい白いバックライト液晶。 樹脂製保護カバーを装着、すべりにくく、野外測定に安心。 持ち運び便利のキャリングケースつき。
測定範囲0-20.00mg/L(ppm);0-200.0%電源単三乾電池×3個測定項目DO/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度±2%測定値または±0.2mg/L(±2%飽和度)、どちらか大きい方ケース寸法(mm)360×270×76分解能0.01/0.1mg/L(ppm);0.1/1%温度補償0~50.0℃ 自動応答時間≦30s(25℃、90%応答)コネクタ8ピン校正ポイント飽和度と0点校正
PH850-SA 強アルカリ性・高温サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 843標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH850-SA 強アルカリ性・高温サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 843標準付属Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
53,980税込59,378
1セット
22日以内出荷
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 標準pH電極(LabSen®;843) 耐食性が強い耐強アルカリガラス応答膜を採用、強アルカリ及び高温測定場合で、電極寿命は通常タイプより5倍延長可能。 強アルカリサンプル専用のガラス応答膜のため、pH値が高いサンプルで発生するアルカリ誤差を最小限に抑え、高精度の測定結果を得られる。 130℃の高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<500MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。 長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:1~14pH、0~130℃)タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)360×270×76本体質量(g)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃温度センサーサーミスタ液絡部セラミック内部液3M KCLシャフト寸法(mm)Φ12×120
PH8500-MS データ管理機能付き バイオ/フラスコなど微量サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 243-6標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH8500-MS データ管理機能付き バイオ/フラスコなど微量サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 243-6標準付属Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
69,980税込76,978
1セット
22日以内出荷
手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 標準付属pH電極(LabSen®;243-6) 【細長電極ボディ】測定部寸法はΦ6mm×100mm、試験管や通常電極が届かないサンプル容器に対応、最小測定対応量:0.2ml。 ガラス応答部は、内部抵抗が低いため(<350MΩ) 、応答膜面積が小さくても、pH測定反応は迅速で再現性高い。 厚膜化されている応答ガラス膜で、微量用電極でも耐衝撃性が高い。 電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のPH測定を実現。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~100℃ )タイプ長寿命システム電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力あり温度センサーサーミスタ液絡部セラミックデータ記録件数500点内部液3M KCL 再充填可能シャフト寸法(mm)Φ12~Φ6×150
PH850-MS バイオ/フラスコなど微量サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 243-6標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH850-MS バイオ/フラスコなど微量サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 243-6標準付属Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
57,980税込63,778
1セット
22日以内出荷
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 標準付属pH電極(LabSen®;243-6) 【細長電極ボディ】測定部寸法はΦ6mm×100mm、試験管や通常電極が届かないサンプル容器に対応、最小測定対応量:0.2ml。 ガラス応答部は、内部抵抗が低いため(<350MΩ) 、応答膜面積が小さくても、pH測定反応は迅速で再現性高い。 厚膜化されている応答ガラス膜で、微量用電極でも耐衝撃性が高い。 電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のPH測定を実現。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~100℃ )タイプ長寿命システム電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)360×270×76本体質量(g)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃温度センサーサーミスタ液絡部セラミック内部液3M KCL 再充填可能シャフト寸法(mm)Φ12~Φ6×150
PH8500-PW データ管理機能付き 上水/懸濁液/低イオン(純水など)サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 803標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH8500-PW データ管理機能付き 上水/懸濁液/低イオン(純水など)サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 803標準付属Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
69,980税込76,978
1セット
22日以内出荷
標準pH電極LabSen803は電解液流出速度調整可能で、簡単に洗浄できる大きなスリーブ型液絡部は上水・粘性サンプル・懸濁液・低イオン濃度(純水など)サンプルに対応します。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。 特化した応答ガラス膜によって、測定安定が難しい低イオン濃度サンプルでも、30~60秒で安定できます。 厚膜化されている応答ガラス膜で、電極への衝撃に耐久します。 長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のpH測定を実現します。 手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。 見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力ありデータ記録件数500点
PH850-PW 上水/懸濁液/低イオン濃度(純水など)サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 803標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH850-PW 上水/懸濁液/低イオン濃度(純水など)サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 803標準付属Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
58,980税込64,878
1セット
22日以内出荷
標準pH電極LabSen803は電解液流出速度調整可能で、簡単に洗浄できる大きなスリーブ型液絡部は上水・粘性サンプル・懸濁液・低イオン濃度(純水など)サンプルに対応します。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。 特化した応答ガラス膜によって、測定安定が難しい低イオン濃度サンプルでも、30~60秒で安定できます。 厚膜化されている応答ガラス膜で、電極への衝撃に耐久します。 長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のpH測定を実現します。 折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。 見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)360×270×76本体質量(g)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
PH8500-DP データ管理機能付き 乳製品と液体食品向け ポータブル式pH計 LabSen 823 標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH8500-DP データ管理機能付き 乳製品と液体食品向け ポータブル式pH計 LabSen 823 標準付属Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
76,980税込84,678
1セット
22日以内出荷
手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 標準付属pH電極(LabSen®;823) 長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。 銀/塩化銀の比較電極内部液を利用する従来電極と違って、タンパク質と化学反応を起こさない油性の比較電極内部液Protelyteを採用し、沈殿物による目詰まりを最小限に抑えて長持ちでメンテナンスが簡単。 高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<200MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、-5~100℃/推奨:2~12pH、10~60℃)タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力あり液絡部セラミック×3個データ記録件数500点内部液Protelyteシャフト寸法(mm)Φ12×120
PH850-DP 乳製品と液体食品向けポータブル式pH計 LabSen 823標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH850-DP 乳製品と液体食品向けポータブル式pH計 LabSen 823標準付属Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
55,980税込61,578
1セット
22日以内出荷
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 標準付属pH電極(LabSen®;823) 長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。 銀/塩化銀の比較電極内部液を利用する従来電極と違って、タンパク質と化学反応を起こさない油性の比較電極内部液Protelyteを採用し、沈殿物による目詰まりを最小限に抑えて長持ちでメンテナンスが簡単。 高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<200MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、-5~100℃/推奨:2~12pH、10~60℃)タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)360×270×76本体質量(g)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃温度センサーサーミスタ液絡部セラミック×3個内部液Protelyteシャフト寸法(mm)Φ12×120
PC60-DE 交換電極 ZenTest マルチポケット水質計PC60-Z用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PC60-DE 交換電極 ZenTest マルチポケット水質計PC60-Z用Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
pHとEC同時測定できる独特なコンボ電極 pH電極ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能です。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能です。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できます。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎます。EC電極白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能です。
測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃対応機種PH60-Z、PH60F-Z、PH60S-Z、EC60-Z、PC60-Z
ORP60-DA 交換電極 ZenTest スマートポケット水質計用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)ORP60-DA 交換電極 ZenTest スマートポケット水質計用Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能です。電極は Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目mV対応機種PH60、PH60F、PH60S、PC60-Z
ORP60-DE 交換電極 ZenTest スマートORPテスターORP60-Z用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)ORP60-DE 交換電極 ZenTest スマートORPテスターORP60-Z用Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能です。電極は Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目mV対応機種ORP60-Z
PH60S-DE 交換電極 ZenTest 突き刺し型スマートpHテスターPH60S-Z用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH60S-DE 交換電極 ZenTest 突き刺し型スマートpHテスターPH60S-Z用Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメです。サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけです。通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムによって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能です。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目pH/℃対応機種PH60-Z、PH60F-Z、PC60-Z
PH60-DE 交換電極 ZenTest スマートpHテスターPH60-Z用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH60-DE 交換電極 ZenTest スマートpHテスターPH60-Z用Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能です。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能です。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎきます。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目pH/℃対応機種PH60F-Z、PH60S-Z、PC60-Z
PH60S-E 交換電極 突き刺し型pHテスターPH60S用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH60S-E 交換電極 突き刺し型pHテスターPH60S用Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメ(土壌ダイレクト測定対応不可)です。サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけです。通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムによって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能です。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目pH/℃対応機種PH60、PH60F、PC60
ORP60-E 交換電極 ORPテスターORP60用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)ORP60-E 交換電極 ORPテスターORP60用Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
電極は Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目mV対応機種ORP60
PH60F-E 交換電極 フラット型pHテスターPH60F用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH60F-E 交換電極 フラット型pHテスターPH60F用Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
微量液滴から固体表面測定まで測定対応できるフラット型pH電極(測定の可能な最小サンプル容量は0.5ml)ですAPERA独自配合のリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目pH/℃対応機種PH60、PH60S、PC60
PH60-E 交換電極 pHテスターPH60用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH60-E 交換電極 pHテスターPH60用Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
リチウムガラス膜を採用し、pH感度が高く、測定値が素早く安定できます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎきます。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目pH/℃対応機種PH60F、PH60S、PC60
PC60-Z ZenTest スマートマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PC60-Z ZenTest スマートマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率測定Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
ZenTest®;専用アプリの特長 ZenTest はiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロードBluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。製品特徴ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。テスタ一台でpH/EC/TDS/塩分/温度をを(切り替え表示)測定できるので使いやすい。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。 pH/ECコンボ電極の特徴pH電極ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。EC電極白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。
付属品pH標準液(6.86,4.01各50ml), 導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(4個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書寸法(mm)255×210×50測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、EC/ 0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.0ppm~10.00ppt、塩分/0~10.00ppt、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、EC/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃防塵防水性能IP67質量(g/セット)1.2電極標準:PC60-DE / オプション:PH60-DE、PH60F-DE、PH60S-DE、EC60-DE校正ポイント1~3点
PH60-Z ZenTest スマートpHテスター Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH60-Z ZenTest スマートpHテスターApera Instruments(アペラインスツルメンツ)
16,980税込18,678
1セット
7日以内出荷
ZenTest®;専用アプリの特長 ZenTest はiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロードBluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。製品特徴:ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。 電極特徴:ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。60-Zシリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。
用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書寸法(mm)255×210×50測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃防塵防水性能IP67質量(g/セット)950電極標準:PH60-DE / オプション:PH60F-DE, PH60S-DE校正ポイント1~3点
PH60 多機能シリーズ pH計 電極交換可能 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH60 多機能シリーズ pH計 電極交換可能Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い5種類の標準液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能トラブルシューティングの自己診断機能を搭載測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応 簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能 オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース 別売りのORP電極を使って、ORP(酸化還元電位)も測定可能
用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書寸法(mm)255×210×50測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃防塵防水性能IP67質量(g/セット)950電極標準:PH60-E / オプション:PH60F-E、PH60S-E、ORP60-E校正ポイント1~3点
PH8500-SA データ管理機能付き 強アルカリ性・高温サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 843標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH8500-SA データ管理機能付き 強アルカリ性・高温サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 843標準付属Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
66,980税込73,678
1セット
22日以内出荷
手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 標準pH電極(LabSen®;843) 耐食性が強い耐強アルカリガラス応答膜を採用、強アルカリ及び高温測定場合で、電極寿命は通常タイプより5倍延長可能。 強アルカリサンプル専用のガラス応答膜のため、pH値が高いサンプルで発生するアルカリ誤差を最小限に抑え、高精度の測定結果を得られる。 130℃の高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<500MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。 長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:1~14pH、0~130℃)タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力あり温度センサーサーミスタ液絡部セラミックデータ記録件数500点内部液3M KCLシャフト寸法(mm)Φ12×120
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら